絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 12(3)
  • 18(2)
  • 21(2)
  • 24(2)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
全長(mm)
  • 68
  • 25(14)
  • 40(12)
  • 50(24)
  • 55(13)
  • 60(22)
  • 65(24)
  • 70(21)
  • 75(32)
  • 80(28)
  • 90(28)
  • 95(17)
  • 100(33)
  • 105(13)
  • 110(18)
  • 115(13)
  • 120(32)
  • 125(12)
  • 130(31)
  • 140(15)
  • 150(16)
シャンク径(Φmm)
  • 2.8(1)
  • 6(1)
  • 11(3)
  • 12(2)
溝長(mm)
  • 20(2)
  • 31.8(1)
材質
  • 鋼(3)
ブランド
  • スターエム(4)
  • 兼房(2)
  • Freud(1)
スターエム・兼房・Freud
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センター一発 センタードリル スターエム

    センター一発 センタードリル

    スターエム
    ¥509税込¥560
    1本
    当日出荷から翌日出荷
  • 超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリルなし)

    スターエム
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリル付)

    スターエム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット
    翌日出荷
    材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ 兼房

    替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ

    兼房
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。
    用途軽快な作業が要求される倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20刃径(Φmm)12締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
  • 替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ

    兼房
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。
    用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
木工用