絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 6.5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(4)
  • 20.5(1)
  • 21(3)
  • 23(2)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 8(1)
  • 35(2)
  • 38(3)
  • 40(7)
  • 42(1)
  • 46(4)
  • 47(2)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(3)
  • 57(1)
  • 58(2)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 85(1)
  • 92(1)
  • 136(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(21)
  • 6.35(2)
  • 6.5(1)
  • 10(1)
  • 12(3)
溝長(mm)
  • 10
  • 9(13)
  • 12(24)
  • 13(11)
  • 15(26)
  • 20(50)
  • 25(32)
  • 30(30)
  • 35(15)
  • 40(22)
  • 45(25)
  • 50(32)
  • 55(15)
  • 60(45)
  • 70(37)
  • 80(29)
  • 90(17)
  • 100(16)
  • 120(17)
  • 160(13)
材質
  • 超硬合金(8)
  • 鋼(2)
ブランド
  • ライト精機(9)
  • RELIEF(8)
  • 大日商(3)
  • 兼房(3)
  • スターエム(2)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 高橋刃物工業(1)
ライト精機・RELIEF・大日商・兼房・スターエム・EIGERTOOL(アイガーツール)・高橋刃物工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • トリマービットボーズ面 RELIEF

    トリマービットボーズ面

    RELIEF(13件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途シンプル&ソフトな飾り面取りができます。軸径(Φmm)6形状ボーズ面
  • 超硬ソリッドストレートビット 大日商

    超硬ソリッドストレートビット

    大日商(5件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷
    超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
    材質超硬刃数2
  • No.70X 六角軸ダボ錐 スターエム

    No.70X 六角軸ダボ錐

    スターエム(9件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
    用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機

    トリマー・ルータービット U溝ビット

    ライト精機(9件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法D(mm)32寸法C(mm)6
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット

    ライト精機(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    超硬打込み刃により折れにくい強力タイプ
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • 超硬刃トリマービット RELIEF

    超硬刃トリマービット

    RELIEF
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットギンナン面(コロ付)

    ライト精機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6
  • ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業

    ルータービット ジューシービット

    高橋刃物工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
    シャンク径(Φmm)6
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット

    ライト精機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • 両偏心トリマー 大日商

    両偏心トリマー

    大日商
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬全長(mm)40シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.70 ダボ錐(丸軸) スターエム

    No.70 ダボ錐(丸軸)

    スターエム
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    翌日出荷
    ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
    シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
  • トリマー・ルータービットサジ面 ライト精機

    トリマー・ルータービットサジ面

    ライト精機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
  • 替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット 兼房

    替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット

    兼房
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。
    用途V溝による加飾及び文字の彫刻用付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)85刃数(p)1締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
  • つけ面ルーター 兼房

    つけ面ルーター

    兼房
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    5日以内出荷
    坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
    用途各種飾面の面取加工適合機種トリマー・ルーター材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
  • トリマービットアリ錐 RELIEF

    トリマービットアリ錐

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途1本でオス・メス両方の仕口加工ができます。軸径(Φmm)6形状アリ錐
  • ストレートビット(ソリッドタイプ) 兼房

    ストレートビット(ソリッドタイプ)

    兼房
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
    用途くり抜き、外周加工材質超硬刃数2P適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
  • アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アングルビット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
    用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    材質超硬刃数2
  • トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)

    ライト精機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
  • トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き) ライト精機

    トリマー・ルータービット両段サジ面(コロ付き)

    ライト精機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    8日以内出荷
    シャンク径(Φmm)6
木工用