絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 5.5(3)
- 6(4)
- 6.5(4)
- 7(4)
- 7.5(4)
- 8(4)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 22.5(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 132(1)
- 140(1)
- 150(1)
- 160(4)
- 165(5)
- 170(5)
- 400(1)
- 600(1)
シャンク径(Φmm)
- 2.8(1)
- 6.35(8)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(3)
- 12(1)
溝長(mm)
- 100
- 9(13)
- 10(27)
- 12(24)
- 13(11)
- 15(26)
- 20(50)
- 25(32)
- 30(30)
- 35(15)
- 40(22)
- 45(25)
- 50(32)
- 55(15)
- 60(45)
- 70(36)
- 80(30)
- 90(17)
- 120(17)
- 160(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- クロムモリブデン鋼(1)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 鋼(4)
ブランド
- スターエム(7)
- 大西工業(2)
- 兼房(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- マキタ(1)
- trad(1)
- トップマン[工具・金物](1)
スターエム・大西工業・兼房・エスコ・TRUSCO・マキタ・trad・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥729~税込¥802~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.75L 六角軸ロング下穴錐
スターエム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷用途長いビス・釘用に材質普通鋼(S55C)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥259税込¥2851本当日出荷から9日以内出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
エンシン替刃
兼房¥15,980~税込¥17,578~1シート(12枚)当日出荷から5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥859税込¥9451本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
ECOエンシン替刃
兼房¥27,980税込¥30,7781シート(12枚)5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応
ロック板錐
大西工業¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷木材ドアへのノブの取り付け用工具です。用途被削材:木材。木材の貫通穴用。適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S58C)全長(mm)165溝長(mm)100シャンク径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応

















![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)









![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)