絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(4)
  • 2.8(3)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 6(10)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 12.5(1)
  • 13(1)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(2)
  • 31.8(1)
  • 35(1)
全長(mm)
  • 30(1)
  • 38(3)
  • 46(2)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(9)
  • 52(3)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 57(1)
  • 57.2(1)
  • 58(3)
  • 59(1)
  • 60(9)
  • 64(2)
  • 65(5)
  • 73(2)
  • 105(1)
  • 136(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
  • 6(23)
  • 6.35(6)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(10)
溝長(mm)
  • 20
  • 10(24)
  • 12(21)
  • 13(10)
  • 15(20)
  • 25(27)
  • 30(22)
  • 35(13)
  • 40(14)
  • 45(22)
  • 50(25)
  • 55(15)
  • 60(43)
  • 70(36)
  • 80(29)
  • 90(16)
  • 100(14)
  • 120(16)
  • 130(9)
  • 160(10)
材質
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(17)
  • 鋼(1)
ブランド
  • 大日商(12)
  • RELIEF(5)
  • スターエム(4)
  • ライト精機(4)
  • 三陽工業(4)
  • エスコ(3)
  • Freud(3)
  • コマドリル(2)
  • 大西工業(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • 庄田鉄工(1)
  • 高橋刃物工業(1)
  • スタックスツールス(1)
大日商・RELIEF・スターエム・ライト精機・三陽工業・エスコ・Freud・コマドリル・大西工業・EIGERTOOL(アイガーツール)・庄田鉄工・高橋刃物工業・スタックスツールス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • トリマービットストレート RELIEF

    トリマービットストレート

    RELIEF(25件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。軸径(Φmm)6形状ストレート
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • トリマービット12本組 RELIEF

    トリマービット12本組

    RELIEF(12件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット(12本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • サン・メチバライビット 三陽工業

    サン・メチバライビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
    用途トリーマ用刃数2刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃先角度(°)20
  • トリマービット6本組 RELIEF

    トリマービット6本組

    RELIEF(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(6本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルータービット(ソリッド) 庄田鉄工

    ルータービット(ソリッド)

    庄田鉄工
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
    シャンク径(mm)12
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 1P

    ライト精機(8件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用材質超硬刃数1寸法L(mm)50シャンク径(Φmm)6寸法d(mm)6
  • V溝ビット 大日商

    V溝ビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    用途文字・飾り彫刻等に寸法d(Φmm)6
  • トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P ライト精機

    トリマー・ルータービット超硬ストレートビット 2P

    ライト精機(2件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    用途トリマ用材質超硬刃数2
  • トリマー・ルータービット ライト精機

    トリマー・ルータービット

    ライト精機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 六角軸サイディング用ドリル 大西工業

    六角軸サイディング用ドリル

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
    用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業

    ルータービット ジューシービット

    高橋刃物工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 ルーター用(シャンクΦ12)の刃物はスチール製のシャンクに超硬製の刃先を差し込んだソリッドタイプです。付刃型に比べ大きな剛性と高い屑はけ性を合わせ持っています。
    シャンク径(Φmm)12
  • ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ) スターエム

    ハイス六角軸皿取錐 内錐(下穴錐タイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)48有効長(mm)20
  • 超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商

    超硬一段(片面)フラッシュビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
  • 皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ) スターエム

    皿取錐(普通鋼)内錐(下穴錐タイプ)

    スターエム(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)48有効長(mm)20
  • トリマービット30本組 RELIEF

    トリマービット30本組

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
    用途電動ルータ・電動トリマー用セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
  • No.75SD サイディング用下穴錐 スターエム

    No.75SD サイディング用下穴錐

    スターエム(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    外壁サイディング取り付け時の釘打ち込み用の下穴あけに。外壁サイディングを取付ける際に、直接釘を打ち込むとサイディング隅部分が割れてしまいます。鉄工ドリルでは錐がすぐに磨耗してしまう。コンクリートドリルでは位置決めが難しい。サイディング用下穴錐はこれらの悩みをスッキリ解消!。鉄工ドリルと比べると約3倍長持ち(※メーカー比。加工材・使用方法によって異なります)。全長は短めで60mmと使いやすく、穴が深くあきすぎないので釘もしっかりと効きます。
    材質ハイス鋼(HSS材)シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)20適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • サイディング用充電ドリルビット コマドリル

    サイディング用充電ドリルビット

    コマドリル
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬刃により高耐久で下穴作業に最適です。独自刃先形状によりスベリが少なく位置決めが容易です。有効長が短い為折れにくく扱いやすい長さに設計しています。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。
    用途窯業系サイディングの下穴あけに。割れやすい隅部に下穴に最適です。全長(mm)73有効長(mm)20
  • テンバイ ルーター 大日商

    テンバイ ルーター

    大日商(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    当日出荷
    用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • 超硬丁番錐(先三角) スターエム

    超硬丁番錐(先三角)

    スターエム
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)70シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • 超硬二段フラッシュビット 大日商

    超硬二段フラッシュビット

    大日商
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
    寸法G(mm)11
  • 木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット 大日商

    木工ビット 強力1段(片面)フラッシュビット

    大日商
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    切れ味が良く長寿命で、きれいに加工できます。台金部分に高剛性ハイス材を採用し、2×4の窓抜きなど、重切削にも対応しています。先端刃はハイス刃、切り抜き刃はクズハケの良い超硬外刃付けとし、従来品に比べスピーディな作業が可能になりました。
    用途被削材:木質系材料、石こうボードなど。木材系材料・石膏ボードなどのツーバイフォーパネルやドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに最適です。仕様使用電動工具:ルーター(※電動工具の付属アダプターをご使用ください)トラスコ品番796-5206材質刃先:超硬チップ、台金:ハイス軸径(Φmm)8刃数2枚全長(mm)66タイプ8×8刃長(mm)20、上部:20刃径(Φmm)上部:8、下部:8刃径(mm)8
  • スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様 スタックスツールス

    スパイラルビット SiAiTiコーティング仕様

    スタックスツールス
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。
    軸径(Φmm)6質量(g)約20刃長(mm)20刃径(Φmm)6表面処理SiAiTiコーティング
  • ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル

    ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

    コマドリル
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    6日以内出荷
    ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
  • トリマービットフラッシュ RELIEF

    トリマービットフラッシュ

    RELIEF
    ¥859税込¥945
    1本
    翌々日出荷
    刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
    用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6形状フラッシュ全長(mm)58刃長(mm)20刃幅(mm)6
  • ソコギリビット 大日商

    ソコギリビット

    大日商(1件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬刃数2シャンク径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェイスモールディングビット Freud

    フェイスモールディングビット

    Freud
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)12
  • トップベアリングフラッシュトリムビット Freud

    トップベアリングフラッシュトリムビット

    Freud
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    11日以内出荷
    軸径(Φmm)6
  • 3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    3.0mm 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    2.5mm 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥690税込¥759
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長60質量(g)10刃先径(Φmm)2.5有効長(mm)20六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS) エスコ

    3.0-5.0mm/3本組 下穴錐(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)寸法(mm)3.0・4.0・5.0質量(g)32有効長(mm)20入数3本六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アングルビット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
    用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
木工用
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
木工用 【通販モノタロウ】 ドリル