絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
- 21(1)
全長(mm)
- 70(3)
- 86(3)
シャンク径(Φmm)
- 6(4)
- 12(3)
溝長(mm)
- 24
- 10(24)
- 12(21)
- 13(10)
- 15(20)
- 20(42)
- 25(27)
- 30(22)
- 35(13)
- 40(14)
- 45(22)
- 50(25)
- 55(15)
- 60(43)
- 70(36)
- 80(29)
- 90(16)
- 100(14)
- 120(16)
- 130(9)
- 160(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(5)
ブランド
- ライト精機(3)
- 大日商(3)
ライト精機・大日商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ
ライト精機¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷SUPER トリマ・ルータービット材質超硬寸法L(mm)70刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)
大日商¥4,598税込¥5,0581本欠品中刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3全長(mm)70質量(g)50刃長(mm)24使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)刃径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応














![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)