絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 8.6(2)
- 8.8(2)
- 9(10)
- 9.2(3)
- 9.5(2)
- 10(16)
- 10.5(1)
- 12(6)
- 12.7(3)
- 15(3)
- 25(4)
- 26(2)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(1)
- 55(2)
- 56(1)
- 60(4)
- 65(1)
- 70(7)
- 75(8)
- 80(1)
- 91(2)
- 95(3)
- 120(1)
- 136(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 6.35(4)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(16)
溝長(mm)
- 25
- 9(13)
- 10(27)
- 12(24)
- 13(11)
- 15(26)
- 20(50)
- 30(30)
- 35(15)
- 40(22)
- 45(25)
- 50(32)
- 55(15)
- 60(45)
- 70(37)
- 80(29)
- 90(17)
- 100(16)
- 120(17)
- 160(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- セラミックス(2)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(2)
- 超硬合金(10)
- 鋼(4)
ブランド
- スターエム(8)
- 兼房(6)
- 大日商(5)
- ライト精機(3)
- 三陽工業(3)
- 粂田ギムネ製作所(2)
- 庄田鉄工(2)
- Freud(2)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
スターエム・兼房・大日商・ライト精機・三陽工業・粂田ギムネ製作所・庄田鉄工・Freud・EIGERTOOL(アイガーツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
No.99X 六角軸波板キリ
スターエム(24件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に用途波板にフック穴をあける全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.99 波板キリ 手廻し
スターエム(20件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。全長(mm)120有効長(mm)25
ルータービット(ソリッド)
庄田鉄工¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
No.13B 丁番錐(先三角)
スターエム(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
六角軸しいたけビット
スターエム(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ストッパー付で一定深さの穴あけが可能です 6.35mm六角軸なのでインパクトドライバでのご使用が可能です用途種菌を埋め込む為の穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)25適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
丁番錐B(先三角)
スターエム¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
ルータービット(付刃)
庄田鉄工¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から7日以内出荷高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。シャンク径(mm)12
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
サン・三面仕上ビット
三陽工業¥4,290~税込¥4,719~1本5日以内出荷底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。刃数2
丁番錐A(先ネジ)
スターエム¥2,298~税込¥2,528~1本翌日出荷全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ
兼房¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
ダイヤコスモビットZERO
兼房¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
ダイヤコスモビット ECO
兼房¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
アングルビット
EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
No.41 しいたけビット(ストッパー付丸軸) ブリスターパック
スターエム(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本翌日出荷しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに材質普通鋼全長(mm)75シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)25適合電動機電気ドリル











































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)