絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(2)
  • 9.5(4)
  • 10(2)
  • 10.5(1)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(4)
  • 16(5)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 24(2)
  • 40(2)
  • 54(1)
  • 60(1)
全長(mm)
  • 60(1)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 85(3)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(3)
  • 105(3)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(5)
  • 6.5(3)
  • 9(1)
  • 12(7)
  • 16(5)
  • 20(1)
溝長(mm)
  • 40
  • 9(13)
  • 10(27)
  • 12(24)
  • 13(11)
  • 15(26)
  • 20(50)
  • 25(33)
  • 30(30)
  • 35(15)
  • 45(25)
  • 50(32)
  • 55(15)
  • 60(45)
  • 70(37)
  • 80(30)
  • 90(17)
  • 100(16)
  • 120(17)
  • 160(13)
材質
  • セラミックス(2)
  • ダイヤモンド(2)
  • ダイヤモンド焼結体(2)
  • ハイス(4)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(3)
  • 鋼(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 兼房(8)
  • スターエム(5)
  • 大西工業(3)
  • 三陽工業(3)
  • 高橋刃物工業(1)
  • KUNIMORI(1)
モノタロウ・兼房・スターエム・大西工業・三陽工業・高橋刃物工業・KUNIMORI
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 竹用ドリル スターエム

    竹用ドリル

    スターエム(104件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷
    竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
    用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
  • 六角軸テーパー下穴錐 モノタロウ

    六角軸テーパー下穴錐

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
    用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
  • サン・ネックガイドビット 三陽工業

    サン・ネックガイドビット

    三陽工業(8件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃数2
  • サン・ストレートビット 三陽工業

    サン・ストレートビット

    三陽工業(4件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2
  • ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエム

    ウッドデッキ用皿取錐 内錐

    スターエム(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
    材質ハイス鋼
  • No.75-HSM ハイス下穴錐-M スターエム

    No.75-HSM ハイス下穴錐-M

    スターエム(5件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    当日出荷から翌日出荷
    堅木・集成材にも対応
    材質ハイス鋼
  • プラダンドリル KUNIMORI

    プラダンドリル

    KUNIMORI(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質炭素鋼(S55C)シャンク径(mm)6.35
  • ルータービット ジューシービット 高橋刃物工業

    ルータービット ジューシービット

    高橋刃物工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。 鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。 トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
    シャンク径(Φmm)6
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    ¥13,900税込¥15,290
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • ハイス下穴錐-M スターエム

    ハイス下穴錐-M

    スターエム
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷
    堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
    用途釘打ち、ネジ締めの下穴用セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)全長(mm)105サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ

    兼房
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ

    兼房
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。
    用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • 替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ 兼房

    替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ

    兼房
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    5日以内出荷から42日以内出荷
    替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。
    用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
  • ダイヤコスモビットZERO 兼房

    ダイヤコスモビットZERO

    兼房
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
  • ダイヤコスモビット ECO 兼房

    ダイヤコスモビット ECO

    兼房
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
    用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
  • 三面ルーター 兼房

    三面ルーター

    兼房(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
    用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など材質超硬刃数(p)2適合被削材種木質系材料
  • スパイラルビット 兼房

    スパイラルビット

    兼房
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    美麗な切肌で長寿命のビットです。切粉をスムーズに排出します。切断時に低騒音で加工できます。
    用途くり抜き、外周加工適合機種NCルーター材質超硬全長L(mm)95刃数(p)2刃長l(mm)40適合被削材種木質系材料
  • ストレートビット 兼房

    ストレートビット

    兼房(5件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
    用途くり抜き、外周加工材質刃先:超硬、シャンク:スチール適合材木質系材料主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
  • 超硬ロックオーガー カップ型 スターエム

    超硬ロックオーガー カップ型

    スターエム
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    翌日出荷
    玄関や洋室など出入口のドアロックを取り付けるための専用ドリルです。
    セット内容センタードリルΦ9mm/ 超硬カップ型Φ54mm材質普通鋼全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54有効長(mm)40適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業

    No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>

    大西工業(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業

    No.32 木工用しいたけ錐(半月型)

    大西工業
    ¥779税込¥857
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.31 木工用しいたけ錐(リード型) 大西工業

    No.31 木工用しいたけ錐(リード型)

    大西工業(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    高速回転に強く、作業効率をアップ。
    用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用