絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(3)
- 9(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(2)
- 20(1)
- 21(3)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 26(1)
- 27(2)
- 28(1)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
全長(mm)
- 117(3)
- 125(4)
- 130(1)
- 145(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(7)
- 8(3)
- 12(1)
溝長(mm)
- 75
- 9(13)
- 10(27)
- 12(24)
- 13(11)
- 15(26)
- 20(50)
- 25(32)
- 30(30)
- 35(15)
- 40(22)
- 45(25)
- 50(32)
- 55(15)
- 60(45)
- 70(37)
- 80(29)
- 90(17)
- 100(16)
- 120(17)
- 160(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALPEN(3)
- スターエム(2)
- 兼房(2)
- 大西工業(1)
- トップマン[工具・金物](1)
モノタロウ・ALPEN・スターエム・兼房・大西工業・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
六角軸テーパー下穴錐
(30件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。材質ハイス(HSS4341)軸径(Φmm)6.35
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ショート
スターエム(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌日出荷従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。用途電設・配管工事の穴あけ作業に材質普通鋼全長(mm)125有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)
C型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途木材・竹・プラスチック・木質系新建材の止め穴・貫通穴あけに材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
エンシン替刃
兼房¥13,980~税込¥15,378~1シート(12枚)当日出荷から5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応
ECOエンシン替刃
兼房¥20,980税込¥23,0781シート(12枚)5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応












![C型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113549-260415-02.jpg)








![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)