絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(3)
- 19.5(2)
- 20(5)
- 20.5(2)
- 21(5)
- 21.5(2)
- 22(6)
- 22.5(2)
- 23(5)
- 23.5(2)
- 24(5)
- 24.5(3)
- 25(7)
- 25.5(3)
- 26(6)
- 26.5(3)
- 27(9)
- 28(5)
- 29(4)
- 30(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(1)
- 116(1)
- 120(1)
- 130(20)
- 140(3)
- 163(1)
- 165(1)
- 400(1)
- 600(1)
シャンク径(Φmm)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 6(2)
- 6.35(15)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(8)
- 13(2)
溝長(mm)
- 80
- 10(24)
- 12(21)
- 13(10)
- 15(20)
- 20(39)
- 25(27)
- 30(22)
- 35(13)
- 40(14)
- 45(22)
- 50(25)
- 55(15)
- 60(43)
- 70(36)
- 90(16)
- 100(14)
- 120(16)
- 130(9)
- 160(10)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(3)
- 鋼(14)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(12)
- スターエム(7)
- 大西工業(4)
- TRUSCO(1)
- ベッセル(1)
- trad(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
モノタロウ・エスコ・スターエム・大西工業・TRUSCO・ベッセル・trad・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(76件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
木工用ショートビット
trad(16件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から3日以内出荷木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。材質S45c/先端黒メッキ
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
ショートビット
BIGMAN(ビッグマン)¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥529税込¥5821本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
30x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個当日出荷エスコ品番EA824WG-130材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)30シャンク径(mm)6.35
27x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA824WG-127材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)27シャンク径(mm)6.35
24x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷エスコ品番EA824WG-124材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)24シャンク径(mm)6.35
20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷エスコ品番EA824WG-120材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35
ショートビット
大西工業¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
28x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個当日出荷エスコ品番EA824WG-128材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)28シャンク径(mm)6.35
25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA824WG-125材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35
23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷エスコ品番EA824WG-123材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35
21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷エスコ品番EA824WG-121材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)21シャンク径(mm)6.35
クッションドリル 下穴錐
ベッセル(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
32x140mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷エスコ品番EA824WG-132材質普通鋼全長(mm)140刃長(mm)80刃先径(Φmm)32シャンク径(mm)6.35
26x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷エスコ品番EA824WG-126材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)26シャンク径(mm)6.35
22x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,020税込¥2,2221個当日出荷エスコ品番EA824WG-122材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)22シャンク径(mm)6.35
No.11 ロックオーガー
スターエム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ材質普通鋼適合電動機電気ドリル






































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)