絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5(2)
- 5(2)
- 10(1)
- 31(2)
- 32(3)
- 33(4)
- 34(2)
- 35(3)
- 36(4)
- 37(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 45(1)
- 46(1)
- 50(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 132(1)
- 140(12)
- 150(1)
- 400(1)
- 600(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(6)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(4)
- 13(3)
溝長(mm)
- 90
- 9(13)
- 10(27)
- 12(24)
- 13(11)
- 15(26)
- 20(50)
- 25(33)
- 30(30)
- 35(15)
- 40(22)
- 45(25)
- 50(32)
- 55(15)
- 60(45)
- 70(37)
- 80(30)
- 100(16)
- 120(17)
- 160(13)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- クロムモリブデン鋼(1)
- 合金工具鋼(3)
- 炭素工具鋼(2)
- 鋼(3)
ブランド
- スターエム(9)
- エスコ(2)
- 大西工業(2)
- TRUSCO(1)
- 兼房(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- トップマン[工具・金物](1)
スターエム・エスコ・大西工業・TRUSCO・兼房・BIGMAN(ビッグマン)・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(31件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(77件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
インパクトビット ミドル
スターエム(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
インパクトビット ショート
スターエム¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌日出荷もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ショートビット
BIGMAN(ビッグマン)¥3,198~税込¥3,518~1本4日以内出荷誘導ネジ付きで素早い穴あけが出来ます。用途板及びボードの穴あけに最適.。材質炭素鋼(S55C)適合材木材適合工具電気ドリルインパクトドライバー(12V以上)ドリルドライバー(12V以上)シャンク形状インパクトドライバー対応HEXシャンク
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥659税込¥7251本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
ショートビット
スターエム¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
ショートビット
大西工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥879税込¥9671本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
木工用ドリル(ロングシャンク)
エスコ¥1,850税込¥2,0351本翌日出荷梁や硬質繊維板の穴あけに。材質炭素鋼全長(mm)400被削材対応:木材有効長(mm)90サイズ(mm)10.0シャンク径(mm)8.0
ECOエンシン替刃
兼房¥24,980税込¥27,4781シート(12枚)5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応


















![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)








![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)