絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 18
- 3(54)
- 4(58)
- 5(50)
- 6(49)
- 8(57)
- 9(65)
- 10(61)
- 10.5(40)
- 12(74)
- 13(29)
- 15(80)
- 16(36)
- 20(33)
- 21(63)
- 22(30)
- 24(61)
- 25(30)
- 27(29)
- 30(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 36(4)
- 39(3)
- 82(4)
- 92(4)
- 114(3)
- 115(3)
- 120(5)
- 130(2)
- 150(10)
- 178(2)
- 200(4)
- 205(4)
- 220(2)
- 222(2)
- 230(3)
- 232(2)
- 250(2)
- 280(4)
- 310(3)
- 500(3)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(24)
- 7(1)
- 10(19)
- 11(3)
- 12(19)
- 12.5(3)
- 13(9)
溝長(mm)
- 10(1)
- 60(2)
- 65(3)
- 70(11)
- 75(2)
- 100(1)
- 120(3)
- 130(4)
- 135(5)
- 140(1)
- 160(3)
- 170(4)
- 175(1)
- 180(1)
- 195(1)
- 230(2)
- 235(1)
- 240(1)
- 1100(1)
- 1400(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- クロムモリブデン鋼(3)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(3)
- 炭素工具鋼(3)
- 鋼(19)
ブランド
- モノタロウ(3)
- スターエム(50)
- 大西工業(11)
- ALPEN(3)
- TRUSCO(2)
- 粂田ギムネ製作所(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- アックスブレーン(1)
- エスコ(1)
- RELIEF(1)
- JOB Master(1)
- スタックスツールス(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・ALPEN・TRUSCO・粂田ギムネ製作所・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・アックスブレーン・エスコ・RELIEF・JOB Master・スタックスツールス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(54)
4(58)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(80)
18
21(63)
24(61)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(30件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(99件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ビット 木工兼用 先ネジタイプ
(47件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
六角軸 座ぐりドリル
RELIEF(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から3日以内出荷深さ約40mmまでの穴あけが可能です。用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)材質カーボン鋼全長(mm)92タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2シャンク径(mm)6.35適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ
スターエム(4件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)330シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)
大西工業¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から3日以内出荷手動式ですから電源のないところでも使用可能。用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.4L ロングドリル
スターエム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷240mm以上の深い穴向き。全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ
粂田ギムネ製作所¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
木工用ドリル(ショートタイプ)
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本当日出荷柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ソケット のびるーのL
スターエム(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。 奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。 多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼全長(mm)200シャンク径(Φmm)六角軸6.35外径(Φmm)18/19.5伸縮範囲(mm)350~600適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
No.9 クギ切りドリル ショート
スターエム(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌日出荷従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。用途電設・配管工事の穴あけ作業に材質普通鋼全長(mm)125有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
18x120mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷エスコ品番EA824WG-118材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)18シャンク径(mm)6.35
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ
スターエム(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)全長(mm)250シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.7-E ロングドリル
大西工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用材質炭素鋼(S58C)全長L(mm)500溝長T(mm)425RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
木工ドリルビット
ALPEN¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。用途被削材:木材適合機種電気ドリル
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター













































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)