絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 21
- 3(70)
- 4(71)
- 5(59)
- 6(74)
- 8(79)
- 9(72)
- 10(89)
- 10.5(41)
- 12(99)
- 15(99)
- 16(46)
- 18(91)
- 20(54)
- 22(34)
- 24(71)
- 25(38)
- 26(34)
- 27(36)
- 30(45)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 36(2)
- 39(2)
- 68(2)
- 82(3)
- 114(3)
- 120(3)
- 125(2)
- 130(7)
- 150(6)
- 205(7)
- 210(2)
- 220(2)
- 222(2)
- 230(2)
- 250(2)
- 280(2)
- 320(2)
- 330(2)
- 400(2)
- 500(3)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 6.35(19)
- 10(19)
- 11(2)
- 12(17)
- 12.5(4)
- 13(7)
溝長(mm)
- 10(2)
- 24(1)
- 30(3)
- 70(7)
- 75(3)
- 80(5)
- 130(1)
- 135(6)
- 140(3)
- 160(2)
- 170(2)
- 175(1)
- 180(1)
- 195(1)
- 235(1)
- 240(1)
- 250(2)
- 260(1)
- 1100(1)
- 1400(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(2)
- 合金工具鋼(3)
- 炭素工具鋼(3)
- 超硬合金(5)
- 鋼(15)
ブランド
- モノタロウ(2)
- スターエム(42)
- 大西工業(12)
- 大日商(4)
- エスコ(3)
- 三陽工業(3)
- EFFORT(エホート)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- アックスブレーン(1)
- ライト精機(1)
- trad(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- JOB Master(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・大日商・エスコ・三陽工業・EFFORT(エホート)・BIGMAN(ビッグマン)・アックスブレーン・ライト精機・trad・JEFCOM(ジェフコム)・JOB Master
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
竹用ドリル
スターエム(104件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(99件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ガイドベアリング付ストレート
大日商(49件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥869税込¥9561本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.7 インパクトビット ロング
スターエム(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
ボーズ
大日商(13件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。全長(mm)165刃数4
木工用スケールビット ロングNo.10
大西工業(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から3日以内出荷30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No.9 クギ切りドリル ロングタイプ
スターエム(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷から翌日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)330材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)260表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)
大西工業¥3,198税込¥3,5181本翌日出荷から3日以内出荷手動式ですから電源のないところでも使用可能。用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
No.4L ロングドリル
スターエム(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷240mm以上の深い穴向き。全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷から翌日出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
No.9 クギ切りドリル ミドルタイプ
スターエム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷穴あけ途中で釘に当たってもガツンと切って進み穴あけ作業が行えます。三枚刃で釘に当たっても衝撃が少ないです。ショートタイプ・ミドルタイプ・ロングタイプの3タイプあります。用途被削材:木材。電設、配管工事、ツーバイ工法、リフォーム等の穴あけ作業全長(mm)250材質炭素鋼(S55C)(フッ素コーティング仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)180表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下(9mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
No.9 クギ切りドリル ショート
スターエム(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌日出荷従来ドリルでは、釘に当ってドリル先端が欠ける、すぐにドリルが切れなくなる等、いろんな問題がありました。その問題を考慮して作り出されたのが「クギ切りドリル」です。 三枚刃で釘にあたった際の衝撃が少ないドリルです。 釘に強いのでツーバイ工法、リフォーム時の作業に重宝します。用途電設・配管工事の穴あけ作業に全長(mm)125材質普通鋼有効長(mm)75表面処理フッ素コーティング仕上げ適合電動機電気ドリル/アングルドリル/インパクトドライバ14.4V以上(9mm~15mmのみ)シャンク形状六角軸適正回転数(回転/分)3000以下(9mm~15mm)、1500以下(18mm~27mm)、600以下(30mm~38mm)
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
スターエム¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/220、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
No.7-E ロングドリル
大西工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から4日以内出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用溝長T(mm)425全長L(mm)500材質炭素鋼(S58C)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
スターエム¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から翌日出荷ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。用途丸座金の座掘に。セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/36シャンク径(Φmm)六角軸10適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
木工用ストッパービットショート
大西工業(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
スターエム¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌日出荷材質普通鋼セット内容六角レンチ適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500













































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)