絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(11)
  • 8(10)
  • 10(14)
  • 12(11)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 17(6)
  • 18(4)
  • 20(11)
  • 21(4)
  • 23(5)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(9)
  • 27(2)
  • 43(4)
  • 49(4)
  • 55(4)
全長(mm)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 37.7(1)
  • 39(1)
  • 40(3)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(3)
  • 53(1)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 60(6)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 86(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6(40)
  • 6.35(2)
  • 8(4)
  • 12(21)
溝長(mm)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 15(5)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(12)
  • 21(3)
  • 24(3)
  • 25(5)
  • 25.5(1)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 29.5(1)
  • 30(8)
  • 30.5(1)
  • 31(1)
  • 35(1)
材質
  • 超硬合金(53)
ブランド
  • 大日商
  • モノタロウ(4)
  • スターエム(212)
  • エスコ(169)
  • 住友電工ハードメタル(105)
  • マキタ(104)
  • 大西工業(44)
  • BIGMAN(ビッグマン)(38)
  • SK11(30)
  • EARTH MAN(24)
  • 大見工業(24)
  • RELIEF(24)
  • トップマン[工具・金物](24)
  • ライト精機(19)
  • Linc(18)
  • Freud(17)
  • 中橋製作所(16)
  • ARDEN(15)
  • 三陽工業(12)
  • KIドリル(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートビット 大日商

    超硬ストレートビット

    大日商(42件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
    用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
  • ガイドベアリング付ストレート 大日商

    ガイドベアリング付ストレート

    大日商(49件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • 目地払ロング 大日商

    目地払ロング

    大日商(12件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    寸法B(mm)25シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10呼称目地払ロング25トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地払 大日商

    目地払

    大日商(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10材質超硬刃径(Φmm)10シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 目地払DX 大日商

    目地払DX

    大日商(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドストレートビット 大日商

    超硬ソリッドストレートビット

    大日商(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
    材質超硬刃数2
  • Wベアリング付目地払 大日商

    Wベアリング付目地払

    大日商(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角面 大日商

    角面

    大日商(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • カサ付目地払 大日商

    カサ付目地払

    大日商(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 横ミゾビット 大日商

    横ミゾビット

    大日商(8件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)28仕様コロ付材質超硬全長(mm)55シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取 大日商

    面取

    大日商(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用寸法T(mm)10シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10呼称面取60°寸法B(mm)11仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬アリギリ 大日商

    超硬アリギリ

    大日商(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくニックビット 大日商

    らくらくニックビット

    大日商(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。
    用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートトリマー 大日商

    ストレートトリマー

    大日商
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)6幅(mm)18全長(mm)45刃長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ストレート 大日商

    超硬ストレート

    大日商
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商

    超硬一段(片面)フラッシュビット

    大日商(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
  • トメ切ルーター 大日商

    トメ切ルーター

    大日商
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用寸法B(mm)8.5刃角(°)44シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24仕様コロ付呼称トメ切ルーター最大適合板厚(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギンナン 大日商

    ギンナン

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • ベアリングセット 大日商

    ベアリングセット

    大日商(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャクリ面 大日商

    シャクリ面

    大日商(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用寸法B(mm)15シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16呼称6×26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)仕様コロ付(Φ8mm)シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • V溝ビット 大日商

    V溝ビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    用途文字・飾り彫刻等に寸法d(Φmm)6
  • カサ付面取 大日商

    カサ付面取

    大日商(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    シャンク径d(Φmm)6材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • カサ付ベアリングセット 大日商

    カサ付ベアリングセット

    大日商(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カサ付面取 大日商

    カサ付面取

    大日商(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付
  • 横ミゾビット用付属ベアリング 大日商

    横ミゾビット用付属ベアリング

    大日商(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • V溝ビット 大日商

    V溝ビット

    大日商
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)57刃長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリングセットDX 大日商

    ベアリングセットDX

    大日商
    1,798税込1,978
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬二段フラッシュビット 大日商

    超硬二段フラッシュビット

    大日商
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドア等、2枚の板を一発切りぬき。
    寸法G(mm)11
  • ハギ合せオスビット 大日商

    ハギ合せオスビット

    大日商
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用全長L(mm)67.5寸法A1(mm)28寸法A2(mm)30寸法l1(mm)8寸法l2(mm)8シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)17仕様コロ付付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個トラスコ品番796-4773材質超硬呼称ハギ合わせオスビットシャンク径d(Φmm)6間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サジ 大日商

    サジ

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付
  • ヒョータン 大日商

    ヒョータン

    大日商
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • コーナービット ボーズ面 トリマー用 大日商

    コーナービット ボーズ面 トリマー用

    大日商
    6,698税込7,368
    1個
    欠品中
    デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。
    用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
  • Wベアリングセット 大日商

    Wベアリングセット

    大日商
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • サルボー面 大日商

    サルボー面

    大日商
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    用途トリマー用寸法B(mm)21寸法T(mm)20シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソコギリビット 大日商

    ソコギリビット

    大日商(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両偏心トリマー 大日商

    両偏心トリマー

    大日商
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬一段フラッシュビット 大日商

    超硬一段フラッシュビット

    大日商
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 蝶番ビット 大日商

    蝶番ビット

    大日商
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
木工用