絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(11)
- 8(10)
- 10(14)
- 12(11)
- 13(2)
- 14(5)
- 15(7)
- 16(5)
- 17(6)
- 18(4)
- 20(11)
- 21(4)
- 23(5)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(9)
- 27(2)
- 43(4)
- 49(4)
- 55(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(40)
- 6.35(2)
- 8(4)
- 12(21)
材質
- コバルトハイス(1)
- 超硬合金(56)
全長(mm)
- 35(1)
- 36(1)
- 37.7(1)
- 39(1)
- 40(3)
- 44(1)
- 45(1)
- 47(1)
- 48(2)
- 50(3)
- 53(1)
- 55(2)
- 57(1)
- 60(6)
- 63(1)
- 64(1)
- 65(6)
- 70(7)
- 75(7)
- 86(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 10(3)
- 13(2)
- 14(1)
- 15(5)
- 17(1)
- 18(1)
- 20(12)
- 21(3)
- 24(3)
- 25(5)
- 25.5(1)
- 26.5(1)
- 27(1)
- 29.5(1)
- 30(8)
- 30.5(1)
- 31(1)
- 35(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- 大日商
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(745)
- エスコ(665)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(209)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(183)
- マキタ(145)
- 住友電工ハードメタル(144)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ユニカ(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
RoHS10物質対応

超硬ストレートビット
大日商(42件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ガイドベアリング付ストレート
大日商(49件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
ボーズ
大日商(13件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
目地払ロング
大日商(12件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。トラスコ品番796-5818材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)25呼称目地払ロング25シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)10ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Wベアリング付目地払
大日商(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。呼称Wベアリング付目地払RoHS指令(10物質対応)対応
面取
大日商(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)20寸法B(mm)11寸法T(mm)10呼称面取60°シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)20ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
らくらくニックビット
大日商(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷片側ニック刃で難削材の木質ボード、合板、集成材などの切り抜き、穴掘り加工が正確に軽いタッチでできます。クズはけが良く、切削音が静かになりました。用途被削材:木質ボード、合板、集成材。材質刃先:超硬チップ刃数-RoHS指令(10物質対応)対応
トメ切ルーター
大日商¥12,980税込¥14,2781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付寸法B(mm)8.5呼称トメ切ルーター刃角(°)44最大適合板厚(mm)7シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)25ベアリング外径E(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
シャクリ面
大日商(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付(Φ8mm)適合ベアリング呼称:B8、B10、KB10、BD10、KB13、KB16寸法B(mm)15呼称6×26シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)26ベアリング外径E(mm)8(ベアリングB8(付属品)使用時)8、10、13、16(使用ベアリングによる)シャクリ幅F(mm)9(ベアリングB8(付属品)使用時)5、6.5、8、9(使用ベアリングによる)RoHS指令(10物質対応)対応
ギンナン
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から6日以内出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
ハギ合せオスビット
大日商¥12,980税込¥14,2781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用付属品間座KZ1×1個、KZ1.5×1個、KZ2×1個仕様コロ付トラスコ品番796-4773材質超硬全長L(mm)67.5呼称ハギ合わせオスビット寸法A1(mm)28寸法A2(mm)30シャンク径d(Φmm)6寸法l1(mm)8寸法l2(mm)8シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)17間座厚(mm)KZ1:1、KZ1.5:1.5、KZ2:2KZ1+KZ1.5:2.5、KZ1+KZ2:3オス幅B(mm)KZ1:4、KZ1.5:4.5、KZ2:5KZ1+KZ1.5:5.5、KZ1+KZ2:6RoHS指令(10物質対応)対応
サジ
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付
ヒョータン
大日商¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から翌々日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。仕様コロ付材質超硬
サルボー面
大日商¥8,498税込¥9,3481本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。用途トリマー用仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)10寸法B(mm)21寸法T(mm)20呼称サルボー面シャンク径d(Φmm)6シャンク長D(mm)26シャンク径S(Φmm)6刃径A(Φmm)30ベアリング外径E(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
コーナービット ボーズ面 トリマー用
大日商¥6,698税込¥7,3681個欠品中デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13

















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)