ルーター・トリマービット ミックス 30本セットBOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,978
1セット(30本)
当日出荷
30種類のビットをセットにしました。<br />ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。<br />長寿命を実現する超硬製の刃先。<br />多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。<br />DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。<br />組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6