商品豆知識
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法D(mm)30
寸法E(mm)30
寸法S(mm)6
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)6
寸法D(mm)32
30mm間隔でラインが入っていて、深さの目安になる木工ドリル
タイプ六角シャンク
先端形状先ねじ式
シャンク幅(mm)6.35
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク
先端形状先ねじ式
シャンク幅(mm)6.35
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に
材質普通鋼
最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻
材質超硬
タイプ太文字用
シャフト径(Φmm)3.2
アズワン品番64-9673-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
2×4材の貫通穴あけや下穴あけに。きりの長さが重ねた2×4材の下穴にちょうどいいサイズなので穴のあけ過ぎを防ぎます。
材質HSS
付属品専用ケース、取扱説明書
溝長(mm)50
刃径(mm)3
1個
¥1,185
税込¥1,304
7日以内出荷
【扱いやすさ抜群!Super ショート木工用ドリル こびっと!】。全長わずか65mm! 全長を短くすることで扱いやすくなりました。従来のショートビットで長さを持て余すときに最適です。小さくなったことにより、ペン型ドライバーでも使用可能!。(※ペン型ドライバーですと小回りが利き、向きに関係なく「こびっと」をお使いいただけます。)
用途ご家庭でのDIYや、既製品の後加工、木製丸棒の貫通に。学校(技術)での木工用品の制作、DIY作業等に。工房・建具関連の制作時に。ベニヤ合板、構造用合板、コンパネにも対応。
全長(mm)65
溝長(mm)30
シャンク径d(Φmm)六角軸:6.35
チャック径(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
寸法(mm)6.4×20
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)6
材質超硬
充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。マグネット付きでネジ・ビスを落としません。
用途木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。
1パック(20本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。
誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。
軸径(Φmm)6.35(六角)
対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。
全長(mm)55
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
口径(Φmm)3
有効長(mm)5
適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)6
全長(mm)58
刃長(mm)20
形状フラッシュ
刃幅(mm)6
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
超硬チップで耐久性抜群。
用途ドアなどのフラッシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけなどに。
幅(mm)(刃部サイズ)6.4
1本
¥819
税込¥901
当日出荷
超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。
軸径(Φmm)6
幅(mm)(ベアリング)9.5
刃先径(Φmm)32
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)140
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-132
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
刃先径(Φmm)28
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-128
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
刃先径(Φmm)27
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-127
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃先径(Φmm)26
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-126
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
刃先径(Φmm)21
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)130
刃長(mm)80
エスコ品番EA824WG-121
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
刃先径(Φmm)18
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)120
刃長(mm)70
エスコ品番EA824WG-118
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
刃先径(Φmm)11
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-111
1個
¥960
税込¥1,056
当日出荷
刃先径(Φmm)9
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)100
刃長(mm)60
エスコ品番EA824WG-109
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
刃先径(Φmm)5
シャンク径(mm)6.35
材質普通鋼
全長(mm)90
刃長(mm)50
エスコ品番EA824WG-105
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
刃径(Φmm)6
軸径(Φmm)6.35
材質HSS(ハイス)
全長(mm)95
エスコ品番EA824JB-26
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
No.29ハイス替刃式座掘錐の後継品です。
替刃は両側使用可能なので長寿命・経済的です。
用途一般木材・堅木の穴あけに適しています。
全長(mm)ガイド/92、ドリル/232、カッター/83
シャンク径(Φmm)六角軸12
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)1000~1500
DIYでよく使われるサイズをを集めたルータービットのセットです。
用途面取り、溝切り、窓抜き
材質ハイス鋼超硬
セット内容ストレートビット2本、コロ付き丸面ビット、U溝ビット、コロ付きひょうたん面ビット、アリ錘ビット
本体質量(g)430
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
プラスチック専用に開発した刃先形状と鋭い切れ味を持つ樹脂専用高精度ルータービットです。
鋭い切れ味を持つため小径(Φ2~Φ5)では1Pでも充分2Pと同様の切削肌が得られ屑はけ性も向上しました。
トリマー用(シャンクΦ6)はシャンク部も全て超硬製です。
シャンク径(Φmm)6
作業に合わせて軸部が伸縮するソケット。
奥行のある狭い場所でのビス締め・穴あけ作業に最適です。
多数のビット・エクステンションバーは必要ありません。
材質(本体)アルミ、(軸部)合金工具鋼
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
全長(mm)200
外径(Φmm)18/19.5
伸縮範囲(mm)350~600
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
適正回転数(回転/分)3000以下
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。