商品豆知識
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
アズワン品番65-9297-90
1本
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
先端形状ギンナン面コロ付き
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
寸法(mm)52×24×24
質量(g)29
タイプ3分
刃先径(Φmm)26
先端形状両断面サジ面
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
材質スチール
軸径(Φmm)12
寸法(mm)38×12×12
質量(g)8.7
刃先径(Φmm)12
先端形状アリギリ
1本
¥589
税込¥648
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
寸法(mm)50×26×26
質量(g)27.9
タイプ45度
刃先径(Φmm)26
先端形状角面コロ付45度
1本
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
材質スチール
軸径(Φmm)6
寸法(mm)42×6×6
質量(g)8.1
刃先径(Φmm)6
先端形状U溝
1本
¥589
税込¥648
3日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
付属品六角レンチ(2.5m)
材質スチール
軸径(Φmm)6
寸法(mm)50×22×22
質量(g)28.1
タイプ3分
刃先径(Φmm)26
先端形状ひょうたん面コロ付き
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
調教打込み刃により折れにくい強力タイプ。超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。
材質スチール
軸径(Φmm)6
先端形状ストレート
位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。
仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用
アズワン品番65-5670-16
1セット
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。
用途平削り
材質U-H
刃幅(mm)8
刃厚(mm)2
適合材木質材料
主な適合機械モルダー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。
用途木材の下穴作業
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。
下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。
セット内容穴径(mm):2/2.5/3
材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用
材質HSS鋼チタンコーティング
軸径(Φmm)6.35/六角軸
ドリル径(Φmm)2
適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角シャンク径(Φmm)6.35
1本
¥549
税込¥604
4日以内出荷
木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応
用途木ネジ・釘の下穴あけ用。
材質ハイス鋼(HSS鋼)
軸径(Φmm)6.35/六角軸
焼入硬度HRC65±1(刃部)
六角シャンク径(Φmm)6.35
木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。
材質鋼
軸径(Φmm)6.35/六角軸
適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど
六角シャンク径(Φmm)6.35
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。
3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正
全長(mm)210
サイズ24
シャンク径(Φmm)三本溝12
口径(Φmm)12.2
外径(Φmm)24
有効長(mm)130
適合電動機電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1500
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1400
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1200
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)1100
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)1000
シャンク径(Φmm)六角軸12
有効長(mm)900
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
サイズ40
シャンク径(Φmm)三本溝12
刃先径(Φmm)40
適合電動機電気ドリル
創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。
木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、
径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。
径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。
品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ
全長(mm)330
シャンク径(Φmm)三本溝12
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル
止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
寸法(mm)9、12、15
アズワン品番64-3241-23
1セット(3本)
¥1,898
税込¥2,088
11日以内出荷
仮枠、大工等の現場で大人気です。先端誘導でグイグイ穴あけドリル作業ができます。穴の表面・内面がきれいに仕上がり、よりスピーディーな作業ができます。
狭い場所や薄板への下穴あけに最適です。全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能です。木ネジに合わせたテーパー形状になっています。ハイス製のため耐久性抜群です。
用途ビス止め前の木割れ防止用・下穴あけ作業。
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
全長(mm)60
対応機種電気ドリル、充電インパクトドライバー
材質(ドリル)ハイス鋼
板及びボードの穴あけに最適。
穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。
用途木材の穴あけ用
有効長(mm)60
チャック径(mm)6.35
穴あけ途中の不意の釘に強い!
釘を切って進んでいきます!
4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用
全長(mm)165
有効長(mm)125
1本
¥42,980
税込¥47,278
11日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。