絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- エスコ(169)
- 住友電工ハードメタル(105)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- BIGMAN(ビッグマン)(38)
- SK11(30)
- EARTH MAN(24)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・マキタ・大日商・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・EARTH MAN・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・ブランドをもっと見る
19ページ目: 木工用
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥2,830税込¥3,1131本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
木工用ショートビット JMSシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷抜群の耐摩耗性仕様●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mmアズワン品番67-0418-40
木工用ショートビット JMSシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷抜群の耐摩耗性仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mmアズワン品番67-0418-39
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8寸法(mm)61×8×8質量(g)27
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2寸法(mm)61×9.2×9.2質量(g)32
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5寸法(mm)61×8.5×8.5質量(g)32
超硬ギンナン面
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6先端形状ギンナン面コロ付き
超硬両断面サジ面
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)52×24×24質量(g)29タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状両断面サジ面
超硬アリギリ
BIGMAN(ビッグマン)¥589税込¥6481本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)12寸法(mm)38×12×12質量(g)8.7刃先径(Φmm)12先端形状アリギリ
超硬ヒョウタン面
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)50×22×22質量(g)28.1タイプ3分刃先径(Φmm)26先端形状ひょうたん面コロ付き
超硬ボーズ 面コロ付
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)54×28×28質量(g)30.6タイプ3分刃先径(Φmm)28先端形状ボーズ面コロ付
超硬ボーズ面
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991本4日以内出荷片ギンナンもつくれます。超硬タイプなので長持ちします。用途木材の加工用に。付属品六角レンチ(2.5m)材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)49×20×20質量(g)17タイプ2分刃先径(Φmm)21先端形状ボーズ面コロ付
6本組 マルチドリル 六角軸
エスコ¥4,100税込¥4,5101セット翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用
グリップ付下穴錐ショート
ANEX¥799~税込¥879~1個当日出荷つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。用途木材の下穴作業
8本組木工用ドリルセット
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷材質はHSS(ハイス)用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
六角軸下穴テーパーショート3P
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488~税込¥1,637~1個4日以内出荷ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
六角軸下穴テーパーショートセットB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
下穴ドリルミニ
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1本4日以内出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
六角軸下穴テーパードリルショート3p
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥549~税込¥604~1本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
下穴用ドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸焼入硬度HRC65±1(刃部)六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥599~税込¥659~1本4日以内出荷木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
別注 超ロングドリル 1500mm
スターエム¥96,980~税込¥106,678~1本60日以内出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)1500シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1400適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 1200mm
スターエム¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から60日以内出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)1200シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1100適合電動機電気ドリル
ダイヤティー 3PCスピーディー木工用ドリル 1本×3本入
DIA-T¥1,798~税込¥1,978~1セット(3本)当日出荷から11日以内出荷止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー 3PC木工用DIYドリル 9mm 12mm 15mm 1本×3本入
DIA-T¥1,898税込¥2,0881セット(3本)11日以内出荷止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。寸法(mm)9、12、15アズワン品番64-3241-23
ダイヤティー 木工用先三角ドリル ATシリーズ
DIA-T¥909~税込¥1,000~1個10日以内出荷から11日以内出荷止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー スピーディー木工用ドリル 先ネジ
DIA-T¥909~税込¥1,000~1個7日以内出荷から11日以内出荷仮枠、大工等の現場で大人気です。先端誘導でグイグイ穴あけドリル作業ができます。穴の表面・内面がきれいに仕上がり、よりスピーディーな作業ができます。
No.18-Vxコンパネ用ドリル
大西工業¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷から8日以内出荷ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
No.1 木工用ショートビットセット
大西工業¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷から3日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35
4枚刃釘抜き木工ドリル
トライアルコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1本ほか4日以内出荷穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!用途木工用全長(mm)165有効長(mm)125











































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)