絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(212)
- エスコ(168)
- 住友電工ハードメタル(105)
- マキタ(104)
- 大日商(65)
- 大西工業(44)
- BIGMAN(ビッグマン)(38)
- SK11(30)
- EARTH MAN(24)
- 大見工業(24)
- RELIEF(24)
- トップマン[工具・金物](24)
- ライト精機(19)
- Linc(18)
- Freud(17)
- 中橋製作所(16)
- ARDEN(15)
- 三陽工業(12)
- KIドリル(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・マキタ・大日商・大西工業・BIGMAN(ビッグマン)・SK11・EARTH MAN・大見工業・RELIEF・トップマン[工具・金物]・ライト精機・Linc・Freud・中橋製作所・ARDEN・三陽工業・KIドリル・ブランドをもっと見る
![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
S型ショートビット
トップマン[工具・金物]¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)
C型ミドルビット
トップマン[工具・金物]¥859~税込¥945~1本3日以内出荷から8日以内出荷鋭い刃先で「止め穴」にも最適。刃先は先三角タイプなので、滑らず位置決めが簡単!。貫通口にバリが出にくい。ケガキ刃をなくした凹曲面切れ刃を採用!。木くずがつまりにくい。複溝式のラセン部。日本製用途少し深めの穴あけに最適なミドルサイズ材質普通鋼軸径(Φmm)六角軸6.35
オーガービット (1/2"六角軸)
エスコ¥4,740税込¥5,2141本翌日出荷釘のはいった木材に穴あけ可能。寸法(mm)27全長(mm)457有効長(mm)305六角シャンク径(Φmm)12(1/2")
オーガービット
エスコ¥9,090税込¥9,9991本翌日出荷釘の入った木材も貫通します。熱処理された頑丈なスチール製で耐久性が高く、釘の入った木材も貫通します。2×4材を重ねて3枚穴あけ可能。材質スチール(熱処理された頑丈なスチール)寸法(mm)31.8全長(mm)195質量(g)499有効長(mm)127六角シャンク径(Φmm)11
オーガービット
エスコ¥5,350税込¥5,8851個翌々日出荷熱処理された頑丈なスチール製で、釘の入った木材でも穴あけが可能です。寸法(mm)20.6全長(mm)195有効長(mm)127六角シャンク径(Φmm)11![下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925278-260108-02.jpg)
下穴錐磨ミドルAセット
トップマン[工具・金物]¥1,198税込¥1,3181セット8日以内出荷材料の割れを防止!作業がラクラク!セット内容2.0/2.5/3.0(mm)セット数3本組六角軸対辺(mm)6.35モデルミドルAセット![六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924919-260108-02.jpg)
六角軸先三角木工ドリルセット
トップマン[工具・金物]¥689税込¥7581セット8日以内出荷両爪両溝式でスピーディーセット内容8.0/9.0/10.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数3本組最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15
EFFORT(エホート)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C
大見工業¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷鋼材用ホールカッターです。鉄板はもちろんですが、特にステンレス鋼板の穴あけには高耐久性で最適な能力を発揮します。トラスコ品番212-8046セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A
大見工業¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A
大見工業¥61,980税込¥68,1781セット翌々日出荷複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
G型ホールカッター アレンジセット G-D
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷刃先の違いにより切粉の排出がスムーズで、ボール盤に最適です。裏バリが極めて少ない特殊刃形です。トラスコ品番212-8115セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-D
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-C
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
E型ホールカッター アレンジセット E-D
大見工業¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷切削時のひっかかりが少なく安全で、しかも再研磨可能で経済的なカッターです。トラスコ品番212-8067セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
DHSホールカッター アレンジセット DHS-D
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8029セット内容Φ21、27、33×各1本
DHSホールカッター アレンジセット DHS-C
大見工業¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷デュアルホールカッターの六角軸シャンクタイプ電気ドリル、充電インパクトドライバーで使用可能な6.35 六角軸を採用しております。トラスコ品番212-8040セット内容Φ22、28、35×各1本
CLホールカッター アレンジセット CL-K
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-9616セット内容Φ25、28、32、35、38×各1本
CLホールカッター アレンジセット CL-D
大見工業¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-8051セット内容Φ21、27×各2本、Φ33×1本
CLホールカッター アレンジセット CL-C
大見工業¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷コバルトハイス+不等分割刃で無理のないシャープな穴あけができます。6.35六角軸シャンクで充電インパクト、電気ドリルにも対応します。ツバありで連続穴あけが効率良く安全にできます。トラスコ品番212-8035セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
チェーンソーヤスリ
バローベ¥57,980税込¥63,7781箱7日以内出荷ソーチェーン用平タイプ六角チゼルヤスリです。六面に刃が付き無駄なく容易に目立てが出来ます。ソーチェーンの目立てに使用します。ソーチェーンの指定角度を意識して使用して下さい。チゼルやすり。 平タイプ長さ(cm)20
六角軸フェルトバフ
TAKAGI(高儀)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷鏡面仕上げ・精密仕上げ用用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
六角軸堅バフ
TAKAGI(高儀)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷研磨作業・一般仕上げ用用途金属・木材・樹脂・陶器・石材・ガラス等の汚れ落とし・つや出しに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ラバー砥石砲弾型
EARTH MAN¥399税込¥4391個翌日出荷微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ラバー砥石ホイール型
EARTH MAN¥399税込¥4391個4日以内出荷微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ラバー砥石円筒型
EARTH MAN¥399税込¥4391個4日以内出荷微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
ラバー砥石涙型
EARTH MAN¥399税込¥4391個翌日出荷微量に削りながら磨き、振動、研磨音、研磨屑が出にくい研磨用砥石です。用途金属・小物等の微研削・研磨作業に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])13000
球型ダイヤモンド砥石
EARTH MAN¥499税込¥5491個翌日出荷から4日以内出荷彫り加工の定番品。材質を選ばず加工が可能です。用途ガラス彫刻・金型製作・彫金に!仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])30000




![S型ショートビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113996-260415-02.jpg)
![C型ミドルビット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76113777-260415-02.jpg)



![ダボ錐セット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925366-260108-02.jpg)
![下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925278-260108-02.jpg)
![チタンHSSテーパー下穴錐 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925181-260108-02.jpg)
![下穴錐ミドル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925251-260108-02.jpg)
![L型アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925357-260108-02.jpg)
![下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925348-260108-02.jpg)
![下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925339-260108-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69924919-260108-02.jpg)
![超硬精密ドリル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925305-260108-02.jpg)
![ダボマーカー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925400-260108-02.jpg)



















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)