1,176件中 881~920件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 品番JS-77 寸法H(mm)62.5 寸法A(mm)15.08 寸法S(mm)6 寸法D(mm)32 寸法B(mm)13.06 寸法K(°)60
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 寸法S(mm)6
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 品番JS-8 寸法H(mm)50 寸法A(mm)27 寸法S(mm)6 寸法D(mm)30 寸法B(mm)20 寸法K(°)90
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 寸法S(mm)6 寸法D(mm)32
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 寸法S(mm)6
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能 寸法S(mm)6
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

充電式電動工具で、使用していただけますので、電源のないところでも穴あけができます。 ストッパー機能付きで、同じ深さの穴あけができ作業効率が上がります。 インパクトドライバーでの作業では、ワンタッチで着脱できます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用 全長(mm)76 溝長(mm)31
1本ほか
889 税込978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正確なダボ穴の位置決めに最適。 誰でも簡単にきれいに仕上がります。
用途ダボ穴加工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
用途木材の貫通穴用。 シャンク径(Φmm)6.35 適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
969 税込1,066
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径直径6mm 材質刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)36 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)30 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途一般木材用 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)210 有効長(mm)140 仕様電気ドリル、インパクトドライバー対応 寸法(mm)27 シャンク六角シャンク 適正回転数(min-1)1500rpm
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷

スタックスツールスレール&スタイル 1/2軸
軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
刃径(Φmm)42 軸径(Φmm)12.7 寸法(mm)約73.1 刃厚(mm)15
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

スタックスツールスレイズド パネルビット 1/2軸
軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。
刃径(Φmm)80 軸径(Φmm)12.7 寸法(mm)約63.1 刃厚(mm)15
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ベアリング付き。
刃径(Φmm)48 軸径(Φmm)12.7 寸法(mm)約66.9 刃厚(mm)7
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

スタックスツールスプランジオージービット
6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
刃径(Φmm)12.7 軸径(Φmm)6 質量(g)約20 刃厚(mm)9.5
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

6mm軸のトリマー用ビット。
刃径(Φmm)6 軸径(Φmm)6 質量(g)約20 刃長(mm)20 表面処理SiAiTiコーティング
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

ポケットホールを隠すことも強調することもできる。 3/8インチのポケットホールプラグ。 1/2インチから11/2インチ厚さの板に使用可。
1セット(50個)
999 税込1,099
6日以内出荷

ハイスピードのスチール製ポケットホールビット。
セット内容HSS3/8"Stepped Drill Bit、3/8"Stop Collar、Hex Key
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
材質S45C/先端黒メッキ 全長(mm)185 溝長(mm)120 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤 寸法(mm)10.5 軸(mm)六角軸:6.35 シャンク径(mm)6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

ブループラグ用Oリング
1個
33 税込36
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 使用条件回転
1本
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:SDSシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削 有効長(mm)45 仕様差込:ストレートシャンク 使用条件回転
1本ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様#26908 ドリル固定用六角ネジです。 トラスコ品番859-2452
1個
119 税込131
翌々日出荷

小さな木釘・竹釘の下穴あけに便利です。 収納キャップ付きで安全です。
刃径(mm)8 全長(mm)80 溝長(mm)14 トラスコ品番859-1946 刃先×全長L(mm)14(有効:8)×80
1本
599 税込659
翌々日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 軸径(Φmm)6 材質超硬
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材、プラスチック、アルミなどの穴の拡大、バリ取り、座ぐり作業等に便利です。電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリルです。
用途木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅などの穴あけ、穴拡大作業等。 軸径(Φmm)6 適合機種電気ドリル・ボール盤 先端角(°)80
1本
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。 軸径(Φmm)6 全長(mm)54 刃長(mm)22 形状甲丸 面取径(mm)5R 刃幅(mm)25
1本
999 税込1,099
当日出荷

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 幅(mm)(ベアリング)9.5
1本
1,098 税込1,208
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
用途木材や樹脂などの飾り面加工に。 軸径(Φmm)6
1本
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 トラスコ品番798-2143 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー セット内容263,312,633,226,333
1セット(3本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。 割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(mm)6.35 全長(mm)95 溝長(mm)45 適合機種電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンク径(mm)6.35 材質工具鋼 全長(mm)90~100 刃長(mm)50~60 エスコ品番EA824WH
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

刃先径(Φmm)33 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)140 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-133
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

刃先径(Φmm)32 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)140 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-132
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

刃先径(Φmm)28 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-128
1個
3,080 税込3,388
当日出荷