カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • 木工用
            • 木工用ドリル(3)
            • 木工用ビット・カッター(1)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
エスコ・大西工業・東京オートマック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

木工用 :「G16」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸サイディング用ドリル 大西工業

    六角軸サイディング用ドリル

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    超硬刃により高耐久のため、窯業系サイディングの下穴加工に最適です。特殊形状刃によりスベリがなく、サイディングの山部分でも位置決めが簡単です。ショートタイプの溝長(20mm)は剛性が高いため折れにくく、扱いやすい長さに設計されています。
    用途被削材:窯業系サイディング、石こうボード、モルタル、ブロック、レンガ、ALC。窯業系サイディング・石膏ボード・モルタル・ブロック・レンガ・ALCの下穴用。適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(9.6V以上)・ドリルドライバー(9.6V以上)材質刃部:超硬全長(mm)73溝長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用ストッパービットショート 大西工業

    木工用ストッパービットショート

    大西工業(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    止め穴・貫通穴加工が共にOK!ビットの先ネジに特殊加工をすることにより、止め穴・貫通穴両方の加工が出来る万能ビットです。 通常の先ネジタイプの両方の長所を備えたビット!
    適合機種ボール盤、電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー
  • 3x125mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ

    3x125mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1本
    翌日出荷
    材質普通鋼寸法(mm)3(先端)全長(mm)185質量(g)16適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
  • 盆栽専用高級刃物 東京オートマック

    盆栽専用高級刃物

    東京オートマック
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
    用途木彫彫刻仕様盆栽専用高級刃物適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)6.0形状丸刃
g16ニップル特集
おすすめ人気ランキング
木工用