カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル
          • 木工用
            • 木工用ドリル(1)
            • 木工用ビット・カッター(11)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
BOSCH(ボッシュ)・KIドリル・Linc・SK11・エスコ・ライト精機・リューター(日本精密機械工作)・三陽工業・中橋製作所・大日商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

木工用 :「r20」の検索結果

木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

    ライト精機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10
  • トリマ・ルータービット カサ付面取り(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット カサ付面取り(ベアリング付)

    Linc
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用カサ付面取り(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ60度質量(g)76
  • ブループラグ KIドリル

    ブループラグ

    KIドリル
    ¥36税込¥40
    1個
    5日以内出荷
    ブループラグ用Oリング
  • NH 小林式角のみ R DM20 30.0mm ノミ・錐セット 中橋製作所

    NH 小林式角のみ R DM20 30.0mm ノミ・錐セット

    中橋製作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    翌々日出荷
    リョービ製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
    用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様リョービ用適合機種リョービ:DM3012 / DM20A / DM20NA材質特殊鋼寸法(mm)30
  • ボーズ 大日商

    ボーズ

    大日商(13件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
    仕様コロ付材質超硬
  • サン・ボーズ面ビット 三陽工業

    サン・ボーズ面ビット

    三陽工業(5件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    板の端面や、コーナーに45°のR面をとる刃物です。
    刃数2
  • サン・U溝ビット 三陽工業

    サン・U溝ビット

    三陽工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
  • U溝ビット 大日商

    U溝ビット

    大日商
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
  • ルーター・トリマービット ミックス 30本セット BOSCH(ボッシュ)

    ルーター・トリマービット ミックス 30本セット

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(30本)
    当日出荷
    30種類のビットをセットにしました。ルータービットセットがさまざまな木工用途で精密に材料を切断。長寿命を実現する超硬製の刃先。多様な切削形状によって、さまざまな素材のプロファイルを切断可能。DINEN-847の安全基準に従って製造。ヨーロッパDIN規格で作られているので安全です。組み合わせルータービットセット(30ピース)は、最も一般的なルーティング用途のためのルータービットコレクションで、スペア部品(六角スパナ1本とボールベアリング3個)も付属しています。
    セット内容ストレートビット:4×15,6×20,8×20,10×30,12×30,16×30,20×30、くりぬき:12×13、ボウズ面:R3,R6,R8,R10,R12、角面:25度,45度、V溝:16mm×60度,16mm×90度、U溝:12mm×6R,20mm×12R、さじ面:22mm×12mm,29mm×12mm、ギンナン面:32mm×14mm,29mm×12mm、フラッシュトリム:13×13,13×25、パイロットパネルビット:8×19、フラッシュパターントリム:16×25、横溝:32mm×4mm,32mm×12mm、アリ溝:13mm×13mm、スペアベアリング:3個、交換用六角レンチシャンク径(Φmm)6
  • ルータービットセット エスコ

    ルータービットセット

    エスコ
    ¥21,600税込¥23,760
    1セット(15本)
    翌日出荷
  • ギンサジ面ビット SK11

    ギンサジ面ビット

    SK11
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
    用途木材の溝堀加工や面取り作業。材質超硬軸径(Φmm)6
  • ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0 リューター(日本精密機械工作)

    ドラム 2個 ポリゴンバンド 最高使用回転数 min-1 r.p.m 長さ:60 軸径:Φ6.0

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
    仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:60●先端径:20●軸径:Φ6.0●ケース入数:2アズワン品番67-5824-59
木工用