絞り込み
材質
- ステンレス(11)
ブランド
- 水本機械製作所
- WAKI(和気産業)(120)
- LAMP(スガツネ工業)(119)
- エスコ(99)
- シロクマ(93)
- ハイロジック(89)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(49)
- フジテック・ジャパン(47)
- Brass Products(ブラス・プロダクツ)(45)
- マジッククロス8(37)
- 光(34)
- ベルク(32)
- 若井産業(31)
- 福井金属工芸(24)
- ノムラテック(20)
- ACE(エース)(20)
- BEST(ベスト)[金物](14)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(13)
- 東洋工芸(13)
- HOJO(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレス(11)

ステンレス ロングアイフック
水本機械製作所¥429~税込¥472~1袋当日出荷口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として、食品加工現場の道具掛けとして使用材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーフック ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9055材質ステンレス(SUS304)質量(g)23寸法L(mm)70寸法H(mm)21寸法S(mm)11寸法D(mm)5寸法L2(mm)21寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)
ワイヤーフック ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番378-9063材質ステンレス(SUS304)質量(g)25寸法L(mm)33寸法H(mm)22寸法S(mm)16寸法D(mm)5寸法D2(mm)3寸法L2(mm)7寸法W(mm)35吊下荷重N(kgf)98(10)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 首ふりフック
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷フックが180°回転します。 使用しない時は倒すと邪魔になりません。 プレート上部の留め穴が長穴なので、取付位置の微調整が可能です。用途現場設備のケーブル収納に材質ステンレス(SUS304)寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
フックホルダー ステンレス製
水本機械製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。用途ボートフック用横型などに。材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3.5寸法W(mm)25寸法P1(mm)11寸法P2(mm)18
ステンレス フックアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4452材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法H(mm)92ねじ径M16寸法A(mm)40寸法S(mm)19寸法D(mm)16寸法B(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
オープンフックP型
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルトミリネジ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具としてトラスコ品番317-4489材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)20寸法H(mm)30ねじ径M5寸法A(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)5寸法B(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス ワイヤープレートフック
水本機械製作所¥819~税込¥901~1個ほか翌々日出荷フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用材質ステンレス(SUS304)