絞り込み
ブランド
  • サンゴバン
  • MasterFlex(17)
  • タイゴン(10)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • ヤマト科学(2)
  • 大和(1)
内径(Φmm)
  • 1.59(2)
  • 2.38(1)
  • 3.18(2)
  • 4.76(2)
  • 6.35(2)
  • 7.94(2)
  • 9.52(2)
  • 12.7(2)
  • 15.88(2)
  • 19.05(2)
  • 25.4(1)
外径(Φmm)
  • 3.18(1)
  • 4.76(1)
  • 5.56(1)
  • 6.35(2)
  • 7.94(1)
  • 9.52(2)
  • 11.11(2)
  • 12.7(2)
  • 15.88(1)
  • 19.05(2)
  • 22.22(2)
  • 25.4(2)
  • 34.92(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(1)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 15(1)
7.5・15
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファーマピュア 7.5m サンゴバンファーマピュア 7.5mサンゴバン
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷から63日以内出荷
ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程長さ(m)7.5
バーシロン2001チューブ 15m サンゴバンバーシロン2001チューブ 15mサンゴバン
19,980税込21,978
1箱
7日以内出荷から77日以内出荷
バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください材質ポリオレフィン系透明長さ(m)15規格FDA (食品)、REACH脆化温度(℃)-78比重0.08最高使用温度(℃)57引張強度(MPa)5.5圧縮永久歪(%)40吸水率(%)0.04伸長率(%)500硬度(ショア A)69
実験研究用液送チューブ