絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.19(1)
  • 0.25(4)
  • 0.51(3)
  • 0.8(11)
  • 0.89(4)
  • 1.14(3)
  • 1.42(4)
  • 1.6(8)
  • 2.06(3)
  • 2.79(5)
  • 3.1(9)
  • 4.8(10)
  • 6.4(10)
  • 7.9(10)
  • 9.7(7)
外径(Φmm)
  • 2.08(3)
  • 2.44(3)
  • 2.82(2)
  • 3.07(3)
  • 3.35(3)
  • 3.99(2)
  • 4.1(11)
  • 4.72(3)
  • 4.9(2)
  • 4.9~5(6)
  • 6.5(9)
  • 8.1(2)
  • 8.1~8.2(8)
  • 9.7(2)
  • 9.7~9.8(7)
  • 9.8~10(8)
  • 11.3(9)
  • 11.4(9)
  • 13(7)
  • 14.6(7)
材質
  • その他(2)
  • ゴム(1)
  • シリコン(3)
  • 樹脂(9)
ホース長さ(m)
  • 7.5(1)
  • 7.6(5)
  • 15.2(5)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • MasterFlex
  • タイゴン(9)
  • TGK(東京硝子器械)(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(8)
  • ヤマト科学(2)
  • サンゴバン(2)
  • 大和(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.8(11)
0.89(4)
1.42(4)
1.6(8)
2.79(5)
3.1(9)
4.8(10)
6.4(10)
7.9(10)
9.7(7)
  • 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex

    送液ポンプ用シリコンチューブ

    MasterFlex
    19,621税込21,583
    1巻(7.5m)
    当日出荷
    使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合
    用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン(過酸化物処理)半透明長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    15,984税込17,582
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2規格FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-50
  • ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    32,980税込36,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適 長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減 外・可視光を通さないので光感変性試料に最適 ガス透過性は極めて小さい
    仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ材質ファーメッドベージュ長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • バーシロン2001チューブ MasterFlex

    バーシロン2001チューブ

    MasterFlex
    24,304税込26,734
    1箱(15m)
    当日出荷から47日以内出荷
    全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン無色透明長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-77
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    17,981税込19,779
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    材質バーシロン長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135滅菌オートクレーブ滅菌可能最低使用温度(℃)-51
  • ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ファーマピュアチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    37,996税込41,796
    1箱(7.5m)
    当日出荷から47日以内出荷
    非毒性・非溶血性(ファーメッドBPTと同様) 0.27MPa(2.7bar)の加圧下でも長寿命(1000時間) チューブからの破砕が少ないため、流体をコンタミから防御 抽出物が少ない ガス透過性は極めて小さい
    仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・黄ばんだ白材質ファーマピュア黄ばんだ白長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-51~132滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射最低使用温度(℃)-51
  • タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    25,980税込28,578
    1箱(7.5m)
    5日以内出荷から47日以内出荷
    全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間) 経年変化がなく酸化に耐性 透明で流れが見える 広範な耐化学薬品性 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン無色透明長さ(m)7.6規格USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300温度範囲(℃)-60~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌可能(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)最低使用温度(℃)-60
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    17,197税込18,917
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン黄色長さ(m)15.2規格なし温度範囲(℃)-37~74滅菌非推奨最低使用温度(℃)-37
  • チューブカートリッジ MasterFlex

    チューブカートリッジ

    MasterFlex
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95
  • タイゴンチューブE・ラボ MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ

    MasterFlex
    81,980税込90,178
    1本
    59日以内出荷
    一般研究用です。酸化劣化しにくく、ガラス、金属への粘着性があります。無毒です。GMP認可工場で製造しています。
    規格I/P26 FDA(21CFR 177.300)に準拠滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌、オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥
  • バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ MasterFlex

    バーシロンAー60-N(旧ノープレン)チューブ

    MasterFlex
    55,980税込61,578
    1本
    5日以内出荷から59日以内出荷
    耐薬品性、耐熱、耐オゾン、耐紫外線を求められる用途に適しています。非導電性、熱密閉性、長寿命、耐酸、耐アルカリ性です。GMP認可工場で製造しています。
    滅菌オートクレーブ
  • マイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなし MasterFlex

    マイクロボア ファーメッドBPTチューブ ストッパーなし

    MasterFlex
    37,980税込41,778
    1パック(30m)
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-51~132最低使用温度(℃)-51
  • マイクロボア タイゴンE-LFLチューブ ストッパー付き MasterFlex

    マイクロボア タイゴンE-LFLチューブ ストッパー付き

    MasterFlex
    27,980税込30,778
    1パック(12個)
    47日以内出荷
  • マイクロボア タイゴン E-Labチューブ ストッパーなし MasterFlex

    マイクロボア タイゴン E-Labチューブ ストッパーなし

    MasterFlex
    38,998税込42,898
    1パック(30m)
    47日以内出荷
    材質タイゴン
  • マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし MasterFlex

    マイクロボア C-フレックスチューブ ストッパーなし

    MasterFlex
    33,980税込37,378
    1パック(15m)
    47日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-60~121
  • バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    29,994税込32,993
    1箱(7.5m)
    47日以内出荷
    長寿命 非常に滑らかな内面 液中の粒子の付着が最少 吸着が少ない 抜群のバイオ適合性 添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし 無臭・非毒性・耐菌性 チューブ材の味はサンプルに移らない 天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
    仕様熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色半透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-60~232
  • ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    19,981税込21,979
    1箱(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
  • FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    FDAバイトンチューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    33,980税込37,378
    1箱(7.5m)
    当日出荷
    FDA認可の認可受領、FDAに沿う食品やラボ用の用途に最適です。
    仕様熱凝固フッ素ゴム、バイトンB(67%フッ素)、硬い材質・不透明・黒材質バイトン長さ(m)7.6規格FDA 21 CFR 177.2600温度範囲(℃)-32~205外径(Φmm)4.1耐熱温度(℃)-31~204チューブ内径(Φmm)0.8最低使用温度(℃)-31
実験研究用液送チューブ