絞り込み
ブランド
- MasterFlex(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 佐藤真空(12)
- 岡野製作所(10)
- コクゴ(9)
- ヤマト科学(9)
- 大成技研(TAISEI)(9)
- ケニス(8)
- アズワン(7)
- ワトソンマーロー(5)
- NORGREN(4)
- バークル(4)
- ティサポート(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- 光明理化(3)
- EDWARDS(3)
- アイ・エイ・シー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る

バンパイアポンプ(R)用アダプター
TGK(東京硝子器械)¥10,900税込¥11,9901台4日以内出荷簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス
ヤマト科学¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)
マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:鉄
ヤマト科学¥65,980税込¥72,5781個当日出荷基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:鉄、ロータ:鉄質量(kg)0.5
マスターフレックス ポンプヘッド 連装用金具
ヤマト科学¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷標準ポンプヘッドを2個連装する場合に必要とします。 基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。質量(kg)0.1摘要標準タイプ
吸引装置
三商¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷装置本体をクリーンベンチの足元に置いてフットスイッチでON-OFF操作ができます。フットスイッチは踏んでいる間のみON状態となります。回収容器フタ内側には返しが付いていますので回収した液体がポンプ側へ吸引されにくくなっています。≪≪取扱説明書≫≫ページ下部の「単品カタログ及び資料等」よりダウンロードできます。セット内容ポンプ本体、回収容器、容器蓋、フットスイッチ、特殊配合塩化ビニルチューブ(Φ6×Φ10mm)2m材質回収容器:ガラス製容量(L)回収容器:2(満量1.2)電源AC100V 50/60Hz 0.50/0.44A寸法(Φ×高さH)(mm)回収容器:128×H280mm・2L(満量1.2L)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×180×300吸引能力12/14L/min(50/60Hz)
ポンプヘッド 505シリーズ 2.4mm専用
ワトソンマーロー¥669,800~税込¥736,780~1個4日以内出荷簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。低脈動仕様6本ローラー種別チューブ肉厚2.4mm専用材質アルミ エポキシ樹脂仕上げ
ポンプヘッド
ワトソンマーロー¥489,800税込¥538,7801個46日以内出荷簡単取扱い。多種チューブサイズ対応。チューブ肉厚3.2mm専用仕様仕様:2本ローラー、コード番号:063.4211.000材質粉体塗装アルミLM24アズワン品番62-9204-05
水流ポンプ用ジョイント ゴム製
ナリカ¥300税込¥3301個4日以内出荷F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。材質ゴム適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用![オイルフリーコンプレッサー 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20015127-180608-02.jpg)
オイルフリーコンプレッサー
協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥75,980~税込¥83,578~1個6日以内出荷から12日以内出荷オイルフリーでメンテナンスが容易です。低振動・低騒音です。付属品端子付き電源ケーブル500mm・防振ゴム×4個・サイレンサー接続口径1/4Rc電源(V)AC100 50/60Hz
GL45用変換アダプタ
バークル¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。アズワン品番64-9346-94
標準ポンプヘッド連装取付金具 2連装用(L/S36専用) L/Sシリーズ用
MasterFlex¥29,980税込¥32,9781組47日以内出荷標準ポンプヘッドを4個連装するための取付金具です。LS36専用です。材質SUS
標準ポンプヘッド連装取付金具 L/Sシリーズ用
MasterFlex¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から4日以内出荷標準ポンプヘッドを連装するための取付金具です。LS36以外の標準ポンプヘッドに使用可能です。材質SUS
イージーロード3ポンプヘッド(CRS) L/Sシリーズ用 薄肉用
MasterFlex¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷チューブのセットがワンタッチで行えます。 連装金具なしで最大4個のヘッドを接続可能材質(ローター)鉄製、(ケース)PP(ポリプロピレン)適合チューブL/S13、14、16、25、17、18

























![オイルフリーコンプレッサー 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20015127-180608-02.jpg)