156件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド取付金具SS 07019-95 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    11,980税込13,178
    1個
    59日以内出荷
    I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-5723
  • イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッド(CRS)77602-00 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番200-4370材質ケース材質:PPS、ロータ材質:鉄
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装 MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)1連装

    MasterFlex
    22,980税込25,278
    1個
    59日以内出荷
    L/S36用標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-7259
  • ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製) MasterFlex

    ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/S36以外の全L/Sシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番179-1961
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-21 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8832材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(CRS) 07019-32 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    169,800税込186,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボネート)です。ローター材質は鉄製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-5716材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローター鉄製
  • イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS MasterFlex

    イージーロード2ポンプヘッド取付金具SS

    MasterFlex
    13,980税込15,378
    1個
    59日以内出荷
    L/Sイージーロード2ポンプヘッド取付金具(SUS製)です。
    仕様【連装数】1 (標準付属)トラスコ品番178-8828
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-31 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    199,800税込219,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-1958材質(ケース)PC(ポリカーボネート)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド2連装取付金具SS 07019-96 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    21,980税込24,178
    1個
    59日以内出荷
    I/Pシリーズ標準ポンプヘッド連装用取付金具です。
    仕様【連装数】2トラスコ品番178-7211
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-53 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番179-0477材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~13最大圧力(kPa)138ローターステンレス製
  • 標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    標準ポンプヘッド(SS) 07019-43 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    239,800税込263,780
    1個
    59日以内出荷
    IPシリーズポンプヘッドのスタンダードで、正確な送液と再現性が可能です。ケース材質は耐衝撃性に優れたPPS(ポリフェニレン・サルファイト)です。ローター材質はステンレス製です。最大2個まで連装できます。外径の異なる多種ポンプチューブは装着できません。適合ポンプチューブを選択願います。
    トラスコ品番178-8845材質(ケース)PPS(ポリフェニレン・サルファイト)成形品流量(L/min)【適合チューブ】0.012~8最大圧力(kPa)276ローターステンレス製
  • イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用 MasterFlex

    イージーロードポンプヘッド(SS) 77602-10 I/Pシリーズ用

    MasterFlex
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    用途チューブに合わせたヘッドを選定トラスコ品番178-8889材質(ケース)PPS流量(L/min)(チューブ I/P26)0.006~4.0、(チューブ I/P73)0.012~8.0、(チューブ I/P82)0.02~13.0ローターSUS
  • 真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ) ケニス

    真空用フレキシブルチューブ(NWフランジ)

    ケニス
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    翌々日出荷
    仕様eリークレート:1×10^-9Pa・m3/sec材質SUS304l20mm
  • フレキシブルチューブ 佐藤真空

    フレキシブルチューブ

    佐藤真空
    13,980税込15,378
    1本(1本)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304a20フランジNW25ΦA40
  • フランジ 佐藤真空

    フランジ

    佐藤真空
    1,498税込1,648
    1個(1個)
    8日以内出荷
    材質SUS304L20ΦD17.5フランジNW16ΦA30ΦC21.7寸法B(Φmm)17.2
  • センターリング 佐藤真空

    センターリング

    佐藤真空
    1,698税込1,868
    1個(1個)
    当日出荷
    材質SUS316 バイトン(Oリング)D8C3.9フランジNW16ΦA17寸法B(Φmm)16寸法E(Φmm)18ΦF5
  • サービスキット QMシリーズ NORGREN

    サービスキット QMシリーズ

    NORGREN
    81,799税込89,979
    1個
    7日以内出荷
    RM/92000 向け IMI Norgren サービス・キットシリンダ径: 100 mm
    仕様●メーカーシリーズ:QM●コード番号:220-3963アズワン品番65-7965-23
  • サービスキット B07シリーズ NORGREN

    サービスキット B07シリーズ

    NORGREN
    17,499税込19,249
    1個
    欠品中
    IMI Norgren サービスキット B07 。ドレインタイプは手動です
    仕様●メーカーシリーズ:B07 です●コード番号:220-3464アズワン品番65-7975-80
  • サービスキット R07シリーズ NORGREN

    サービスキット R07シリーズ

    NORGREN
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット R07 です。フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:R07●コード番号:220-3965アズワン品番65-7963-26
  • サービスキット L07シリーズ NORGREN

    サービスキット L07シリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren サービスキット L07 です。オリンピアン、オリンピアンプラスに対応しています フィルタレギュレータ及びレギュレータ
    仕様●メーカーシリーズ:L07 です●コード番号:220-4965アズワン品番65-7965-76
  • 真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ 入江工研

    真空用フレキシブルチューブ NW-KF VFPシリーズ

    入江工研
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷から31日以内出荷
    仕様(リーク量)1×10^-10Pa・m3/s以下材質ステンレス(SUS304)圧力(条件)内部/真空、外部/大気圧温度(℃)(条件)常温(ベーキング時最大250)
  • 真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ ティサポート

    真空フレキシブルチューブ NW50シリーズ

    ティサポート
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高真空対応品です。
    材質SUS304
  • 真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ ティサポート

    真空フレキシブルチューブ NW40シリーズ

    ティサポート
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    高真空対応品です。
    材質SUS304
  • 空気高温加熱器 日本ヒーター

    空気高温加熱器

    日本ヒーター
    33,980税込37,378
    1本
    23日以内出荷
    コンプレッサーエアーを加熱して熱風を発生させるヒーターです。 ヒーター部分が極めてコンパクトな構造。 熱風吹き出し口は石英ガラスで耐熱性抜群。 被加熱物の形状に合わせて、直通丸型、扁平型、スポット型の三種類の吹き出し口をお選びいただけます。 立ち上がりが速く、スイッチONで高温を短時間で吹出せます。
    太さ(mm)Φ13最高使用温度(℃)800出口空気温度(℃)コンプレッサーエアー流量と電力により調節調整機能スライド抵抗器(スライダック)などにより(入力電圧を変えることで)ヒーター電力を調節。取付ねじR1/8インレット
  • 手動アングルバルブ 大成技研(TAISEI)

    手動アングルバルブ

    大成技研(TAISEI)
    62,980税込69,278
    1個
    10日以内出荷
    気流の開閉に使用します。
    材質SUS304 Oリング材質:バイトン耐熱温度(℃)120
  • クランプ 大成技研(TAISEI)

    クランプ

    大成技研(TAISEI)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    サイズNW25寸法A(mm)72寸法B(mm)55寸法c(mm)16材質AL
  • レデューサー 大成技研(TAISEI)

    レデューサー

    大成技研(TAISEI)
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    口径変更に使用します。
    材質SUS304
  • フラットボールバルブ 大成技研(TAISEI)

    フラットボールバルブ

    大成技研(TAISEI)
    51,980税込57,178
    1個
    10日以内出荷
    半導体・真空業界。理化学・分析装置向けのKFフランジ仕様です。 接続口径とボール内部がほぼ同一サイズのコンパクトなバルブです。 ボアードイルーの為、低コンダクタンスで詰まりにくい構造です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • エルボ 大成技研(TAISEI)

    エルボ

    大成技研(TAISEI)
    6,798税込7,478
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    90度配管接続に使用します。
    材質ステンレス(SUS304)
  • フレキシブルチューブ 大成技研(TAISEI)

    フレキシブルチューブ

    大成技研(TAISEI)
    11,900税込13,090
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    自在接続、振動防止に使用します。
    材質SUS304
  • エアフィルター 吸気用 佐藤真空

    エアフィルター 吸気用

    佐藤真空
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    真空ポンプ内に粉塵などが入るのを防ぐためのフィルターです。
  • コンプレッサー TGK(東京硝子器械)

    コンプレッサー

    TGK(東京硝子器械)
    85,900税込94,490
    1台
    102日以内出荷
    小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。 高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。 圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。 200V仕様もございます。 RoHS
  • スェージロック継手 岡野製作所

    スェージロック継手

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1個
    43日以内出荷
    タイプスェージロック継手BA管用NWフランジ付寸法A(Φmm)40寸法L(mm)51材質ステンレス(SUS304)
  • ゲージポートNW 岡野製作所

    ゲージポートNW

    岡野製作所
    21,980税込24,178
    1個
    43日以内出荷
    タイプゲージポートNWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
  • オイルミストトラップ 岡野製作所

    オイルミストトラップ

    岡野製作所
    26,980税込29,678
    1個
    43日以内出荷
  • ゲージポートオスネジ付 岡野製作所

    ゲージポートオスネジ付

    岡野製作所
    23,980税込26,378
    1個
    43日以内出荷
    タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用オスネジ付き材質ステンレス(SUS304)
  • ゲージポートBA管 岡野製作所

    ゲージポートBA管

    岡野製作所
    21,980税込24,178
    1個
    43日以内出荷
    タイプゲージポートスェージロック継手BA管寸法B(Φmm)13寸法L(mm)65材質ステンレス(SUS304)
  • オスネジ継手 岡野製作所

    オスネジ継手

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1個
    43日以内出荷
    タイプオスネジ継手NWフランジ付材質ステンレス(SUS304)
  • バンパイアポンプ(R)用アダプター TGK(東京硝子器械)

    バンパイアポンプ(R)用アダプター

    TGK(東京硝子器械)
    10,900税込11,990
    1台
    4日以内出荷
    簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。 小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。 チューブやボトルはネジだけで取外しができます。
  • マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス ヤマト科学

    マスターフレックス ポンプヘッド ロータ:ステンレス

    ヤマト科学
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    基本型のポンプヘッドです。 最大4個まで連装できます。 ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。 モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。
    適合適合チューブNo.:17トラスコ品番466-2610材質/仕上ケース:ポリカーボネート(PC)、ロータ:ステンレス、ロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)2.8(最小)/1700(最大)

液送/ポンプ類』には他にこんなカテゴリがあります

液送/ポンプ関連品