絞り込み
ブランド
- MasterFlex(25)
- TGK(東京硝子器械)(19)
- 佐藤真空(11)
- 岡野製作所(10)
- コクゴ(9)
- ヤマト科学(9)
- 大成技研(TAISEI)(9)
- ケニス(8)
- アズワン(7)
- ワトソンマーロー(5)
- NORGREN(4)
- バークル(4)
- ティサポート(4)
- ULVAC(アルバック)(3)
- 光明理化(3)
- EDWARDS(3)
- アイ・エイ・シー(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る

ポンプヘッド(ステン80S)
ヤマト科学¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。適合(チューブNo.)18トラスコ品番466-2636材質ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:ステンレスロータ:ステンレス質量(kg)0.5流量(mL/min)(最小)3.8、(最大)2300
イージーロードポンプヘッド3
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781個42日以内出荷チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。材質ケース:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.6材質(ローラー部)鉄ローラー数3個
液体窒素コールドトラップ
TGK(東京硝子器械)¥197,900税込¥217,6901台31日以内出荷真空排気ラインで発生する、油拡散ポンプ・ロータリーポンプからの油の逆拡散を防止し、長高真空ラインにおいては水分等の吸着により、到達圧力向上に効果を発揮します。接続はNWフランジで組合わせ自由。 内部フィンにより冷却効果UP。接ガス部の分解清掃可能。ターボ分子ポンプなどへの異物落下を防止。電源不要。用途油拡散ポンプ排気装置、真空蒸着装置容量(mL)500外形寸法(mm)Φ160×208H
チュービングポンプISO-313用 オプション
アズワン¥74,499税込¥81,9491台6日以内出荷液体、スラリー、気体を定量に流します。グランド・シール・弁がなく、弁漏れやシール漏れの心配がありません。自動逆止め弁の作用で逆流の心配がありません。フリップトップ方式(上下開閉方式)により、チューブの交換がワンタッチでスムーズに行えます。ISO-313T型は最大3チャンネルまでヘッドを取り付けられます(標準2ヘッド付属)。アズワン品番1-5425-03回転数(min-1[r.p.m])ISO-313T用追加ポンプヘッド型番ISO-313X流量(mL/min)ISO-313T用追加ポンプヘッド
小型オイルレスコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥169,000~税込¥185,900~1台5日以内出荷から6日以内出荷振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
トラップボトル
SP scienceware¥52,980税込¥58,2781式翌々日出荷トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。アズワン品番2-7593-11仕様オートクレーブ可材質(本体)PP(ポリプロピレン)質量(g)620容量(L)1.6
チュービングポンプ用オプション
アズワン¥59,700税込¥65,6701セット当日出荷仕様4連式マイクロチューブ用ポンプヘッド材質ABS樹脂(外装)・ポリアセタール(カートリッジ)・ SUS316(ローラー)最大流量48mL/min回転数~100rpmアズワン品番1-3519-19
チューブポンプ用交換ヘッド RK-QIIシリーズ
アクアテック¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷RP-QⅡ/QⅢ1.5S型用交換ヘッドです。用途チューブポンプRP-QⅡ/QⅢ1.5S型用 交換ヘッド材質(チューブ)シリコーン内径×外径(Φmm)(チューブ)1.5×2.5吐出量取付本体に依存アズワン品番64-8085-44
ゲージポートΦ15・18兼用
岡野製作所¥24,980税込¥27,4781個43日以内出荷タイプゲージポートΦ15,Φ18兼用NWフランジ付き寸法A(Φmm)40寸法B(Φmm)36寸法C(Φmm)16寸法L(mm)48材質ステンレス(SUS304)
PTFEダイヤフラム
SIBATA(柴田科学)¥85,999税込¥94,5991箱(2個)4日以内出荷BUCHI真空ポンプ(V-100/300/600/V-700)用PTFEダイヤフラム(2個入り)。材質PTFE
EV38XV用メンテナンスキット
バークル¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。アズワン品番64-9346-85
EV38UL用メンテナンスキット
バークル¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷ボトル内を陰圧にしてチューブから直接ボトルに採取でき、チューブと容器の交換でクロスコンタミネーションが防げます。アズワン品番64-9346-86