医療・介護用品の人気ランキング
医療・介護用品の人気ブランド
高田ベッド製作所 ビー・ブラウンエースクラップ アズワン ナビス(アズワン) le coq sportif (ルコックスポルティフ) 松吉医科器械 ミドリ安全 徳武産業 KAZEN イトーキ柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途衛生を必要とされる作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.05
色ホワイト
タイプ超薄
入数(枚)100
機能耐油
全長(cm)約24.0
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業
仕様洗濯不可
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
構造1層
質量(g/m2)60
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
お買い求めしやすい5着パックの使い捨て不織布つなぎです。
薄型タイプですが、内ポケット(左胸)と後ろ(尻)ポケットが付いているので、ペンや手帳などの収納も可能。
着用されている服の色によっては透けて見える可能性があります。
袖口、裾口、フード部にゴムが入っていますので密閉度もあります。
ファスナーは耐久性のある金属製を使用。
ファスナーも口元まで隠れるタイプになっています。
用途清掃作業や異物混入・汚れ防止用として
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布
目付(g/m2)45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(左胸)約130×130/(後ろ)約170×170
こんなお得な商品も!

泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。
無香料・無着色タイプで、手洗い後に手の残り香を気にせず作業ができます。
きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。
すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。
タイプ泡
シリーズキレイキレイ
液性弱アルカリ性
香り無香料
商品タイプ業務用
医薬品医療機器等法医薬部外品
1ケース(500mL×24本)
¥4,939
税込¥5,334
翌日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業
種別つなぎ
材質ポリプロピレン不織布(SMS)
JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。
ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。
違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。
タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。
目立たないベージュ色。
キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。
肌に優しいアクリル系粘着剤。
テープ地色ベージュ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170
医薬品医療機器等法一般医療機器
消費者庁許可 個別評価型病者用食品
熱中症や過度の発汗による脱水症状に
水分と電解質の補給維持に
臨床試験結果に基づき、特に「熱中症」を大きく記載した経口補水液。
WHOと米国小児科学会の経口補水液の推奨組成に合致。
体液と比べて低浸透圧であるため、身体への水分・電解質・糖の吸収に優れる。
体調が優れないときでも、美味しく飲みやすいシトラス風味。
カラダに取り込むなら良い塩を。販売50 年で信頼性の高い 「赤穂の天塩」を使用。
用途感染胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態に、熱中症(軽度から中等度)の発汗による脱水状態に、過度の発汗による脱水状態に
使用方法1日当たりの目安量(学童~成人※高齢者含む):500~1000mL/日
内容量(mL)500
名称飲料
原材料ブドウ糖(国内製造)、果糖、塩 / 乳酸Na、クエン酸、塩化K、香料、リン酸Na、グルタミン酸Na、硫酸Mg、甘味料(スクラロース)
香味すっきりシトラス風味(柑橘系)
1本(500mL)
¥159
税込¥172
欠品中
エブリサポート経口補水液ORSは、感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水状態の際の水分・電解質の補給に適しています
トイレの汚れを落とし、空間の手強いニオイをしっかり消臭する「尿臭ブロッカー」配合です。便の付着、黄ばみ・黒ズミの発生を防ぎます。
成分界面活性剤(脂肪酸アミドプロピルベタイン)、金属封鎖剤、泡調整剤
シリーズマジックリン
液性中性
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 紙軸
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
コットン100%の綿球使用。
お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5
全長(mm)76.5±1.5
球径(Φmm)4.7±0.2
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
形状涙型
タイプ両綿
抗菌剤入のコットン100%。
綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。
ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
滅菌抗菌
球径(Φmm)4.9
材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)
形状涙型
寸法(mm)軸径2.4×75
タイプ両綿
機能抗菌
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に
・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得
・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合
・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁)
・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する
原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース)
栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり)
エネルギー 45kcal(9kcal)
たんぱく質 0g(0g)
脂質 0g(0g)
炭水化物 11.5g(2.3g)
食塩相当量 1.461g(0.292g)
カリウム 390mg(78mg)
マグネシウム 6.0mg(1.2mg)
リン 65mg(13mg)
ブドウ糖 10.0g(2.0g)
塩素 885mg(177mg)
モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2
浸透圧 257mOsm/L
防水性、伸縮性に優れ水に強く、関節にもしっかり密着します。
機能防水
サイズM
テープ幅(mm)19
パッド寸法(mm)12×21
テープ長さ(mm)72
1箱(100枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
極めて柔らかく、且つ粘着性に富んだプラスティック絆創膏を使用していますので、お肌のどの部分にもピッタリくっつきます。
たくさんの通気孔がムレやカブレを防ぎます。
材質ポリオレフィン(非塩ビ系)
粘着剤非天然ゴム系
こんなお得な商品も!

ポイズンリムーバー 2WAYカップ付
モノタロウ
¥859
税込¥945
虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62
材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系)
質量(g)12
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
器具・物品のお掃除に
用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。
冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。)
換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に
密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。
組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。
関連資料(0.14MB)
1本(400mL)
¥1,788
税込¥1,967
欠品中
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)15~40
測定距離3~5cm
温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命約2000回測定可能
モード体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番65-2320-16
保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位額
バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1
機能伸縮性
医薬品医療機器等法一般医療機器
応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。持ち運びがしやすい持ちて付きです。工事現場の備蓄やオフィスの備蓄にお勧めです。
用途怪我をした際の応急処置、災害時に向けた備えとして
セット内容滅菌ガーゼ、サージカルテープ、伸縮包帯、ネット包帯(指用)、絆創膏、防水パッド、三角巾、洗浄綿、脱脂綿、消毒液、綿棒×各1個
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×150×187
人数約10人用
使用期限(製造後より)3年:滅菌ガーゼ・絆創膏・清浄綿、4年:消毒液、5年:防水パッド
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コットン100%の綿球使用。
赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。
キトサン抗菌加工済。
紙軸タイプ。
片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型
タイプ両綿
材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸
全長(mm)76.5
直径(Φmm)3
1個(200本)
¥179
税込¥197
当日出荷
非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き
質量(g)630
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125
材質(ケース)ポリ塩化ビニル
アズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。
清掃、メンテナンス作業に。
形状先細・涙型
タイプ両綿
材質コットン、紙軸
軸径(Φmm)2.4
全長(mm)78
球径(Φmm)5
1個(150本)
¥159
税込¥175
当日出荷
たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。
冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。)
使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。
※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など
材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水
寸法(幅W×長さL)(mm)180×140
温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合)
質量(g)約255
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
冷感ツブ配合!あとからじわじわ効いてくる!
お子さまの急な発熱に、そのまますぐに使える。
ピタッとおでこに密着。寝返りをうってもはがれにくい。
肌にやさしい弱酸性シート。
タイプ大人用
水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に
材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
ノロウィルス、インフルエンザウィルス、大腸菌(O-157含む)、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、チフス菌など高度消毒剤分類の範疇です。
用途キッチン用品の除菌・漂白・消臭、野菜・果実の除菌(除菌後流水でしっかりと洗浄してください。)、床・壁・排水溝の除菌・消臭・カビ取り
成分次亜塩素酸ナトリウム12%
使用方法次亜塩素酸Na有効濃度として0.01~0.1%になるよう水道水で希釈後、浸漬下さい。特に、ウイルス等の殺菌は0.1%となるよう徹底願います。除菌漂白後は流水下にて充分洗浄下さい。使用時にグローブ、飛散防止の眼鏡は必ず着用下さい。
1箱(20kg)
¥2,588
税込¥2,795
3日以内出荷
蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて使用します。カップが透明なので吸引状況を確認できます。
用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。
付属品収納ケース、取扱説明書
材質(本体)PP、(吸引カップ)ABS
寸法(mm)(吸引カップ)外径26.5/内径20.3/深さ22
質量(g)30
収納時寸法(mm)(約)116×58×28
使用時寸法(mm)(約)150×58×28
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。
甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。
1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など
材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
こんなお得な商品も!

綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
モノタロウ
¥159
税込¥175
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。
形状先細り型
タイプ両綿
全長(mm)約80
備考紙軸
球径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
¥259
税込¥285
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら