絞り込み
ブランド
  • スミスメディカル
  • モノタロウ(23)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,936)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,479)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 容積式吸気訓練器(コーチ2) スミスメディカル

    容積式吸気訓練器(コーチ2)

    スミスメディカル(1件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    翌々日出荷
    術前・術後の無気肺や合併症予防に効果的です。指導用インジケータが正しい流速を指導します。一方弁が吸気時にのみ開き、再呼吸を防止します。
    サイズ171×68×211mm質量(g)約186医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 呼吸訓練器 アカペラ スミスメディカル

    呼吸訓練器 アカペラ

    スミスメディカル
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    PEP療法と気道振動によって分泌物を吐き出しやすくします。患者の呼気フローに合った治療が行えるように色分けしました(緑:ハイフロー、青:ローフロー)。調節ダイヤルを回すだけで、呼気抵抗と振動数を調節可能です。一方向吸気弁により、マウスピースをくわえたまま呼吸ができます。
    サイズ59×170×63mm質量(g)約88医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B1X00024000010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • レントゲンIIカバーフィルムタイプ スミスメディカル

    レントゲンIIカバーフィルムタイプ

    スミスメディカル
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    造影管用カバーです。
    仕様防水仕様、ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)材質PE(ポリエチレン)フィルム
  • 温度プローブ YSI400 スミスメディカル

    温度プローブ YSI400

    スミスメディカル
    1箱(20本)
    7日以内出荷
    手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>。食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>。食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>。メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>。軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
    適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20300BZY00819000一般的名称人体開口部単回使用体温計プローブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • タイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドル スミスメディカル

    タイムスコ喉頭鏡ハンドル オプティマXLED ハンドル

    スミスメディカル
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    LEDライトで視野が明るく、口腔内の観察が容易です。
    ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060医薬品医療機器等法一般医療機器
  • タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー スミスメディカル

    タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード ミラー

    スミスメディカル
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    金属製のリユースブレードです。 直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。 ファイバー交換は工具不要です。 オートクレーブ可。
    仕様ミラー材質ステンレス鋼ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060医薬品医療機器等法一般医療機器
  • タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード マッキントッシュ スミスメディカル

    タイムスコ喉頭鏡 オプティマブレード マッキントッシュ

    スミスメディカル
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    金属製のリユースブレードです。 直径4mmのファイバーにより、喉頭部が良く見え、挿入がしやすくなります。 ファイバー交換は工具不要です。 オートクレーブ可。
    仕様マッキントッシュ材質ステンレス鋼ISO規格ISO7376規格準拠(グリーンライン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10107000060医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 温度プローブ YSI400 スミスメディカル

    温度プローブ YSI400

    スミスメディカル
    14,980税込16,478
    1箱(1本)ほか
    7日以内出荷
    手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
    適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 人工鼻 サーモベントT 25個入 スミスメディカル

    人工鼻 サーモベントT 25個入

    スミスメディカル
    1箱(25個)
    当日出荷
    自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
    仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)質量(g)5アズワン品番8-1723-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低