絞り込み
ブランド
  • オリジン医科工業
  • モノタロウ(23)
  • 高田ベッド製作所(5,093)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
  • ナビス(アズワン)(1,936)
  • 住商モンブラン(1,926)
  • アズワン(1,479)
  • 徳武産業(1,363)
  • 松吉医科器械(1,360)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
  • ミドリ安全(1,049)
  • ケアファッション(968)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(718)
  • フリッツメディコ(647)
  • Aron(アロン化成)(607)
  • フォーク(595)
  • オカムラ(岡村製作所)(553)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
  • オオサキメディカル(545)
  • カワムラサイクル(455)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニポンセット付き オリジン医科工業

    ミニポンセット付き

    オリジン医科工業
    34,980税込38,478
    1式
    4日以内出荷
    噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。
    仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイトセット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kgアズワン品番63-1292-58
  • ミニポン用 交換用部品・オプション オリジン医科工業

    ミニポン用 交換用部品・オプション

    オリジン医科工業
    149税込164
    1個ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ●対応機種:ミニポンMNS
    対応機種ミニポンMNS
  • 電動吸引器 MVシリーズ オリジン医科工業

    電動吸引器 MVシリーズ

    オリジン医科工業
    1個
    5日以内出荷
    FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 。小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。
    材質吸引瓶:ポリカーボネート製ホワイト容量(mL)吸引瓶:800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16最大吸引圧(kPa)0~-70ポンプダイヤフラム式ポンプ一般的名称電動式可搬型吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 吸引器用キャリングケース オリジン医科工業

    吸引器用キャリングケース

    オリジン医科工業
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    適合品番MV-30B、MV-30松吉医科器械コード03-3703-00