絞り込み
ブランド
- SB C&S
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,093)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,936)
- 住商モンブラン(1,926)
- アズワン(1,479)
- 徳武産業(1,363)
- 松吉医科器械(1,360)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(968)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(545)
- カワムラサイクル(455)
- ブランドをもっと見る
特価

X0耳かきチップ
SB C&S¥889税込¥9781個7日以内出荷セット内容耳かきヘッド(S)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(R)×2 (シリコン素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (シリコン素材)対応機種bebird Note5
スマート耳かき交換ヘッド
SB C&S¥889税込¥9781個7日以内出荷セット内容耳かきヘッド(L)×1 (金属素材)、耳かきヘッド(S)×3 (PC素材)、耳かきヘッド(綿棒形状)×2 (PC素材)、耳かきヘッド(L)×3 (PC素材)対応機種QIPOWER QE-1,QE-15、bebird R1・R3・X3・D3 Pro・X17 Pro・P30 Pro Max
スマート見える耳かきX0
SB C&S¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷付属品Type-C充電ケーブル、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)直径14×高さ140本体質量(g)11センサージャイロスコープ:3軸連続使用時間(分)約35レンズサイズ(mm)3.5使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V/130mAh)焦点距離(mm)13.5充電時間(分)約35動作温度(℃)-10~45動作周波数(GHz)2.4画素数300万定格入力DC5V/0.5A被写界深度(mm)10~50フレームスピード(fps)20Wi-FiIEEE802.11b/g/n