絞り込み
呼び
- 1(1)
- 1-1/2(1)
- 10(2)
- 15(10)
- 16(2)
- 20(14)
- 25(14)
- 30(5)
- 32(12)
- 40(16)
- 50(15)
- 65(16)
- 75(4)
- 80(11)
- 100(14)
- 125(9)
- 150(9)
- 200(3)
- 250(4)
- 300(4)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304
- SUS201(6)
- SUS316(2)
- SUS430(3)
- その他(104)
- アルミニウム(1)
- エラストマー(199)
- スチール(150)
- ステンレス(27)
- ポリアセタール(POM)(1)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛めっき鋼板(51)
- 亜鉛合金(1)
- 塩ビ(PVC)(3)
ブランド
- AWJ(101)
- 昭和コーポレーション(20)
- エスコ(16)
- 日栄インテック(9)
- アカギ(7)
- TRUSCO(1)
- SAWAKYU(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
吊配管金具とは、パイプや配管などを壁や天井からつりさげることを目的とした機械部品です。立金具の羽子板BTや吊りタンなどと組み合わせることで、配管やパイプを自在に取り付けることができます。配管やパイプの角度や向きを自在に変えるのに使われるのが、回転機構がついたタンバックル。防振などが必要な環境では、立バンドの蝶番の内側に合成ゴムが取り付けられた立バンドがあります。防振ゴムつきの立バンドを使用することで、必要な防振補助はもちろん、管の保護が可能です。
「呼び」から絞り込む
15(10)
20(14)
25(14)
32(12)
40(16)
50(15)
65(16)
80(11)
100(14)
150(9)
呼びをもっと見る

吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
SUS304 フリーサイズバンド
SAWAKYU¥3,598税込¥3,9581巻(10m)当日出荷希望使用サイズ(Φ100)以上を自由に制作することが出来ます。 取付け取外しが自由で簡単に組合せ出来ます。材質ステンレスSUS304幅(mm)13厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥289~税込¥318~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
VP管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ¥560~税込¥616~1個当日出荷ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレスビューティークランプ BCS
昭和コーポレーション¥979税込¥1,0771個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15寸法A(mm)23ボルト【吊りボルト】W3/8適合フランジ厚(mm)1~18板厚t(mm)2
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
日栄インテック¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
ステンレスパンチラックB
昭和コーポレーション¥769税込¥8461個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ステンレスビューティークランプ BC本体
昭和コーポレーション¥1,698税込¥1,8681個欠品中用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20寸法A(mm)35ボルト【吊りボルト】3/8(M10)適合フランジ厚(mm)1~25板厚t(mm)2.5
鋼管用吊りバンド (ステンレス)
エスコ(1件のレビュー)¥1,030~税込¥1,133~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25種類吊りバンド寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス組式スパイラル吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷から7日以内出荷スパイラルダクト用吊配管金具です。用途スパイラルダクト用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板厚t(mm)1.5板幅(mm)25締付BN6×20
90A吊バンド(ステンレス鋼管用)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷蝶番式吊バンド用途ステンレス鋼管(厚肉管)用材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)90適合管外径(Φmm)101.6
ステンレスナット付吊足
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷W3/8用です。ステンレス製品はフランジナットのカシメ加工品になります。用途ビスなどで固定し吊りボルトを下げる金具です。材質SUS304寸法d(mm)4適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])78.4
ステンパンチラックA
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷用途形鋼から吊りボルトを下げる金具材質SUS304寸法A(mm)30適合フランジ厚(mm)3~16板厚t(mm)2適合ボルトW3/8
ステンレスSC-ELフラット吊バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
ステンレス提灯式VP吊バンド タン付
昭和コーポレーション¥569~税込¥626~1個4日以内出荷塩ビ管用吊配管金具タンバックルセット製品です。用途塩ビ管用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)28
100A吊バンド(鋼管用/防振/ステンレス製)
エスコ¥4,860税込¥5,3461個翌日出荷用途SGP管用仕様10mmゴム付材質SUS304奥行(mm)26呼び径(A)100適合管外径(Φmm)114.3吊ボルト径W3/8”
立バンド用取付足(ステン化粧ねじ)
アカギ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷SUS304製です。用途立バンド用のねじこみ式取付足。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP150
AWJ¥14,980税込¥16,4781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP125
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP100
AWJ¥9,498税込¥10,4481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP150
AWJ¥16,980税込¥18,6781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP150RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP125
AWJ¥13,980税込¥15,3781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP125RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP100
AWJ¥11,980税込¥13,1781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用150SU
AWJ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ150SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用125SU
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ125SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド SU管 ステンレス屋外用100SU
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ100SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用150A
AWJ¥15,980税込¥17,5781セット(2個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ150ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304