絞り込み
材質
- SUS304
- SUS430(5)
- その他(2)
- エラストマー(200)
- スチール(52)
- ステンレス(15)
- 亜鉛めっき鋼板(22)
ブランド
- モノタロウ(1)
- アカギ(17)
- 昭和コーポレーション(16)
- 日栄インテック(14)
- エスコ(6)
- AWJ(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
立配管金具とは、配管を壁などに取り付ける目的で使用する機械部品です。パイプを取り付ける場合は立バンドを使い、板材などを取り付ける場合はT足を使います。アンカーやインサートに直接取り付ける場合に使う立配管金具は、ねじ込み式取り付け足の付いた羽子板。T足には溶接されているものと、溶接されていないものがあり、溶接されているもののほうがより耐久性が高いです。立配管金具は用途や環境に応じて取り付け部分の形状もさまざまで、アングルやブラケットと組み合わせることで、幅広い用途や環境で使用することができます。

SUS304製1ツ穴T型足
(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途立バンド取付用の足に。材質ステンレス(SUS304)種類T足取付穴径(Φmm)4.5取付ピッチ(mm)38販売区分業務用
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
ステンレス組式立バンド
昭和コーポレーション(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
ステンレス提灯式VP立バンド
昭和コーポレーション¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
ステンレスネジ込みT字足
昭和コーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷用途ビスなどで固定し吊りボルトや取付足を支持する金具材質SUS304寸法d(mm)4.5ボルト【吊りボルト】W3/8寸法P(mm)53板厚t(mm)2
N-010408 ステンレス ターボ羽子板
日栄インテック(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)45寸法t(mm)2.8寸法D(mm)9×12寸法(Φmm)37.5寸法B(mm)19寸法P(mm)20寸法d3/8
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付
日栄インテック(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
ステン長穴溶接T足
アカギ¥859~税込¥945~1個当日出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスガス用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥299~税込¥329~1個4日以内出荷タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。用途バンド用支持金具材質SUS304寸法D(mm)9ボルト径dW3/8板厚t(mm)3.2板幅(mm)16
ステンレス蝶番式立バンド
昭和コーポレーション¥599~税込¥659~1個4日以内出荷から5日以内出荷蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
ステン1ッ穴溶接T足
アカギ¥989~税込¥1,088~1個当日出荷立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。材質SUS304幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
N-010297 ステンレス 絶縁防振 立バンド BN付
日栄インテック¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)10
ステンレスターボ用羽子板ボルト
昭和コーポレーション¥549~税込¥604~1個4日以内出荷用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304寸法D(mm)38寸法P(mm)20ボルト径dW3/8長穴(mm)8.5×13板厚t(mm)3板幅(mm)17
ステンレス蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
ステンターボ用羽子板
アカギ¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。材質SUS304寸法D(mm)Φ11×18寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスツバ付足
昭和コーポレーション¥649~税込¥714~1個4日以内出荷化粧用のツバと一体型で施工後の美観に優れます。立バンドの幅に合わせてご使用ください。用途立バンド用の取付足ボルトタイプ材質SUS304ボルト径dW3/8板厚t(mm)3
ステン1ッ穴ねじ足
アカギ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷から5日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番式PC立バンド
昭和コーポレーション¥769~税込¥846~1個4日以内出荷外面被覆鋼管用立て配管金具です。用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
銅管用堅バンド
エスコ¥2,370税込¥2,6071セット(10個)翌日出荷立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。エスコ品番EA440CA-13材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6種類堅バンド呼び径3/8寸法H(mm)51寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20適合管径(Φmm)12.70呼び径(A)13使用ボルト1/4×20
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SGP管
AWJ¥5,598~税込¥6,158~1セット(1個)ほか4日以内出荷ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具色ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
ETFEフッ素樹脂コーティング立バンド SU管
AWJ¥5,598~税込¥6,158~1セット(1個)ほか4日以内出荷ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。用途蒸気還水配管 SU管専用配管支持金具色ブラック材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス蝶番式SS立バンド
昭和コーポレーション¥969~税込¥1,066~1個4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。蝶番式バンドに軟質塩ビコーティングしていますので、施工時に開き易く作業性に優れます。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管用 立バンド材質SUS304寸法C(mm)47寸法P(mm)20材質(絶縁体)軟質塩ビ板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×20(mm)
N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅)
日栄インテック¥769~税込¥846~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)3寸法D(mm)11寸法E(mm)12寸法B(mm)38寸法d3/8寸法D'(mm)40
N-010410 ステンレス ツバ付足 (50幅)
日栄インテック¥889~税込¥978~1個4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)100寸法t(mm)3寸法D(mm)14寸法E(mm)12寸法B(mm)50寸法d3/8寸法D'(mm)50