絞り込み
材質
ブランド
- モノタロウ(1)
- AWJ(202)
- アカギ(133)
- 日栄インテック(116)
- エスコ(46)
- 昭和コーポレーション(40)
- 南電機(4)
- TRUSCO(2)
- 未来工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- オンダ製作所(1)
- TBC(タブチ)(1)
- オーティス(1)
- サンコー機材(1)
エコロジープロダクト

ステンレス組式KPN立バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷2段階調整式でパイプ外径の交差に対応可能な製品です。用途ケイプラパイプ、フネンパイプ用立て配管金具材質SUS304
ステンレスSC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】SUS304、【バンド本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
SC-ELフラット立バンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個4日以内出荷エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。用途樹脂管、金属鋼管に使用できる立バンド材質【ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28寸法C(mm)47寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
蝶番式防振立バンド(10t)
昭和コーポレーション¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から7日以内出荷バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、EPDMです。用途SGP管用 防振支持補助用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法C(mm)45寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×20
OTN立バンド
アカギ¥399~税込¥439~1個3日以内出荷から4日以内出荷音ナイン用立バンド。寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM6×20L
どぶめっき化粧ねじ足
アカギ¥479~税込¥527~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっき寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用L足
アカギ¥74~税込¥81~1個7日以内出荷から13日以内出荷ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PPT足アイボリー
アカギ¥299税込¥3291個3日以内出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色ベージュピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
PPパイプベージュ大
アカギ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ベージュ適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PPパイプベージュ小
アカギ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ベージュ適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PPパイプグレー大
アカギ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PPパイプグレー小
アカギ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PPパイプホワイト大
アカギ¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷PP立バンド、PPメガネバンド用の取付け足。ABS樹脂製。長さ(mm)1000色ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
PP立用足アイボリー小
アカギ¥119~税込¥131~1個7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色アイボリー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
PP立用足ホワイト大
アカギ¥189~税込¥208~1個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
どぶめっき座付羽子板
アカギ¥379~税込¥417~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧木ねじ
アカギ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。材質SUS304幅(mm)25寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具
アカギ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。用途吊バンド用穴径(Φmm)10×5表面処理電気亜鉛めっき穴ピッチ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー金具
アカギ¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷支持金具接続部材。電気亜鉛めっき仕上げ。吊バンド、立バンド使用により、メガネバンドの形状にする事が可能です。用途立バンド用穴径(Φmm)7×5表面処理電気亜鉛めっき穴ピッチ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
化粧木ねじ
アカギ¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ねじ足
アカギ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。幅(mm)32寸法D(mm)Φ11×18表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
座付羽子板
アカギ¥899~税込¥989~1個6日以内出荷から7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。ねじ径W1/2寸法D(mm)Φ11×18表面処理電気亜鉛めっき寸法P(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド10tゴム
アカギ¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から12日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。RoHS指令(10物質対応)対応
ステン組式といバンド
アカギ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1.5寸法F(mm)8寸法D(mm)45寸法C(mm)32寸法P(mm)20締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
防振CL立バンド10tゴム
アカギ¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から12日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応