絞り込み
テープ幅(mm)
- 12.7
- 10(14)
- 13(40)
- 15(5)
- 19(42)
- 20(9)
- 25(59)
- 25.4(5)
- 30(19)
- 38(27)
- 50(61)
- 75(5)
- 100(20)
- 150(14)
- 200(12)
- 250(11)
- 300(24)
- 350(5)
- 500(12)
- 1000(4)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.061(1)
- 0.069(1)
- 0.084(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.17(1)
色
グレー(1)
ブラウン(1)
基材
- フッ素樹脂(3)
テープ長さ(m)
- 32.9(1)
- 33(3)
- 66(1)
粘着剤
- シリコーン系(2)
シリコーン系
ブランド
- アズワン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日東電工アメリカ(1)
アズワン・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・日東電工アメリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(14)
13(40)
19(42)
25(59)
30(19)
38(27)
50(61)
100(20)
150(14)
300(24)
テープ幅(mm)をもっと見る

PTFEテープ(フッ素樹脂)
日東電工(旧:Permacel)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷PTFE基材とシリコーン系粘着剤を使用しているため高温でも使用可能です。 摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。 耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。 UL規格 H種(180°)用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止。 化学溶剤による洗浄時等のマスキング。 製造・出荷ライン上の滑り助長。
PTFEフィルムテープ
日東電工アメリカ¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系色グレーテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.17伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
3M PTFEテープ 5490
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801箱(16巻)102日以内出荷低摩擦係数。 耐熱性・耐薬品性に優れています。用途接着剤などの付着防止やマスキング。 ラミネートロールのラッピング。