絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(1)
- 500(1)
- 600(1)
- 1000(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.03
- 0.025(2)
- 0.05(10)
- 0.06(4)
- 0.07(3)
- 0.08(18)
- 0.09(2)
- 0.1(19)
- 0.13(61)
- 0.15(8)
- 0.16(2)
- 0.18(35)
- 0.2(6)
- 0.23(12)
- 0.3(13)
- 0.4(5)
- 0.5(6)
- 0.7(3)
- 0.8(4)
- 1(5)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
色
ホワイト(1)
基材
- グラスファイバー(1)
- フッ素樹脂(2)
テープ長さ(m)
- 10(2)
使用温度範囲(℃)
- -100~200(1)
- -100~260(1)
-100~200・-100~260
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
日東電工(旧:Permacel)
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
30(1)
50(1)
100(1)
150(1)
200(1)
250(1)
300(1)
500(1)
600(1)
1000(1)

ニトフロン#900UL
日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。 UL規格を取得(難燃性規格)。 UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。 ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。 すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。 少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。 -100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。 すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。 各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。 非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。 すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。 耐炎性にすぐれています。
ニトフロン含浸ガラスクロスフィルム No.970ー2UL-S
日東電工(旧:Permacel)¥75,980~税込¥83,578~1巻ほか10日以内出荷から30日以内出荷ポリテトラフルオロエチレン樹脂と高強度ガラスクロスを複合させた製品で、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性・機械的強度に優れています。用途非粘着性を必要とする分野の耐熱離型。ヒートシール用耐熱離型に。食品加工用の非粘着コンベヤベルトに。ゴム加硫用セパレータ、コンベヤベルトに。使用温度範囲(℃)-100~260テープ長さ(m)10テープタイプ切断にはカッターが必要