絞り込み
粒度・番手
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドレッサーとは、研削加工に使用する工具の周辺商品です。特徴は用途に応じたさまざまな形。例えば、手に持って使うタイプや機械に設置するタイプなどがあります。先端や使用面にはダイヤモンドが使われることが多く、その硬い部分でさまざまな素材でできたものを研磨することが可能です。主に砥石を研磨する場面で使用されますが、使用素材によっては木やプラスチックの製品を磨くために使うこともできます。一般家庭などでも、趣味や工作でよく使われます。
120件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合材」から絞り込む
  • ダイヤブリック サンタイガー

    ダイヤブリック

    サンタイガー(30件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    簡単に研削砥石の修正が出来ます。
    用途研削砥石の修正粒度20寸法(mm)150×50×25砥材C
  • ドレッサー替刃 PICUS(大洋精工)

    ドレッサー替刃

    PICUS(大洋精工)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1箱(48枚)
    当日出荷
    PICUS(大洋精工)のTS-24NとTS-24Sに使用可能。
  • ダイヤドレッシングストーン 大和製砥所

    ダイヤドレッシングストーン

    大和製砥所(4件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
    適合ダイヤ・CBNホイル材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素質量(g)80タイプ乾式寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
  • 強力ドレッサホルダ用替刃 TRUSCO

    強力ドレッサホルダ用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(48枚)
    当日出荷
    用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
  • ドレサット SK(新潟精機)

    ドレサット

    SK(新潟精機)(14件のレビュー)
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    持ちやすいプラスチッククリップです。
    用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレッサーホルダ PICUS(大洋精工)

    ドレッサーホルダ

    PICUS(大洋精工)(3件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
    刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
  • 強力ドレッサホルダ TRUSCO

    強力ドレッサホルダ

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    切れなくなった砥石、面が凹凸になった砥石面の切れ味・真円を即座に再生。焼入れした6つの穴を持った軸受けを採用。従来品より20倍の耐久性。
    用途砥石研磨用。付属品替刃×12枚トラスコ品番215-7292幅(mm)50全長(mm)265質量(g)730刃幅(mm)18適合砥石サイズ150~500mm
  • ハンドドレッサ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハンドドレッサ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
    用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。トラスコ品番338-3229全長(mm)250質量(g)245寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5グリップ径(Φmm)34.5
  • 人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ NORITAKE(ノリタケ)

    人造単石ダイヤモンドドレッサ ジーシャープ

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用しています。(安定したダイヤモンド特性) ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。(ダイヤモンド先端研磨仕上げ)
    用途平面研削、円筒研削、内面研削などに使用される、外径510mm×厚み50以下の砥石ドレス全長(mm)100質量(g)80
  • 単石ダイヤモンド  ドレッサー TRUSCO

    単石ダイヤモンド ドレッサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    当日出荷
    仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
    用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。全長(mm)100
  • ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤ

    ダイヤ単石ドレッサー

    東亜ダイヤ(4件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
    長さ(mm)100カラット(ct)1/2
  • NTドレッサー替刃 NTカッター

    NTドレッサー替刃

    NTカッター(7件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具
    材質ステンレスタイプ中目
  • ドレサット用替刃 SK(新潟精機)

    ドレサット用替刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(12枚)
    当日出荷
    適合DRS-30厚さ(mm)2質量(g)5(1枚あたり)寸法(Φmm)30材質(刃)S45C
  • NTドレッサー NTカッター

    NTドレッサー

    NTカッター(6件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具 研磨仕上げの目的に応じて握り方を変えたり、前後左右、円形に回転させるなど、方向を気にせず自由に研磨できます。
    用途プラスチックのバリ取りや木工研磨の仕上げ材質研磨部/ステンレス(SUS430の焼き入れ仕上げ)本体部/プラスチック材質(本体)ABS樹脂タイプ替刃式、平面用<中目>目の粗さ中目適合材プラスチック、木工など
  • NTドレッサーL NTカッター

    NTドレッサーL

    NTカッター(2件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質(本体)ABS樹脂適合替刃L-31P,L-231P,L-431P,L-731P
  • NEWエルエル単石ドレッサー NORITAKE(ノリタケ)

    NEWエルエル単石ドレッサー

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    全面あたりした後のダイヤ接触面積の変化がなく、安定したドレッシングが可能です。使用初期のなじみが良く、天然タイプ同様に幅広い用途で使用可能です。修理不要のスローアウエイタイプのためトータルコストの削減が可能です。
    用途一般砥石のツルーイング・ドレッシング用工具です。全長(mm)100寸法L(mm)3対応材質一般砥石、KPメモックスⅡのツルーイング・ドレッシング用工具
  • ダイヤ単石ドレッサー 東亜ダイヤ

    ダイヤ単石ドレッサー

    東亜ダイヤ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    先端のダイヤモンドで研削砥石の研削面を調整するのに最適です。
    長さ(mm)100カラット(ct)1
  • ドレッサーホルダー 粂田ギムネ製作所

    ドレッサーホルダー

    粂田ギムネ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    グラインダーの目づまりを落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。グラインダーが目づまりすると、熱を発生し、特に刃物の場合は焼が戻り、切れ味が悪くなりますが、ドレッサーホルダーの使用により、グラインダーの熱の発生を防止し、作業能率の向上につながります。安全カバー付きのため切り粉が飛ばず、誰でも安心して作業可能です。
    用途グラインダーの目づまりを迅速に落とし、砥石のヒズミを修正し切削力をアップさせます。全長(mm)240
  • NTドレッサー NTカッター

    NTドレッサー

    NTカッター(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。曲面用。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    仕様曲面用材質(本体)ABS樹脂目の粗さ中目適合材アルミ、真鍮など色(本体)赤
  • スーパーチップ(チップ部のみ) NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーチップ(チップ部のみ)

    NORITAKE(ノリタケ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    スーパードレッシング用の先端取り替え用チップです。ホルダーとセットも有ります。
    用途卓上グラインダー、カップ砥石のツルーイング、ドレッシング、角出し様の工具。トラスコ品番856-4442タイプチップ部のみ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【チップ部】27×38×12
  • NTドレッサー替刃 NTカッター

    NTドレッサー替刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えたドレッサー替刃。大荒目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質金属(SUS430)目の粗さ大荒目適合材アルミ、真鍮など色(本体)黒
  • ボンドドレッサー ツールテックス

    ボンドドレッサー

    ツールテックス
    ¥11,980税込¥13,178
    1本(1本)
    5日以内出荷
    先端部分全体にダイヤモンドが埋め込まれたドレッサーで、研削砥石の目詰まりや形状の乱れを修正するために使用されます。
    用途一般的な円筒研削、平面研削、センターレス研削などのツルーイング、ドレッシング寸法(mm)【ダイヤ層】6×13×9集中度【ダイヤ】C=100シャンクサイズ(mm)Φ11×30
  • ドレッサーホルダー替刃 粂田ギムネ製作所

    ドレッサーホルダー替刃

    粂田ギムネ製作所
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    ドレッサーホルダー専用の替刃です。グラインダー目詰まりを落とします。
    用途ドレッサーホルダー用替刃。仕様2回分(刃16枚、シャフト1本分)
  • 溶着ダイヤハンドドレッサー TRUSCO

    溶着ダイヤハンドドレッサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-0003材質チップ部(台金):SD30、S45C全長(mm)275質量(g)210グリップ径(Φmm)35
  • 砥石ドレッサー NSK(ナカニシ)

    砥石ドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1029
  • ダイヤブリック 道刃物工業

    ダイヤブリック

    道刃物工業
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    ミニハイスケアーで使用した、形の崩れたPVA、WA砥石の再成形、目詰まりの除去に。ミニハイスケアーでPVA、またはWA砥石を回転させダイヤブリックを表面に当てて砥石を削ります。※粉が飛ぶので防塵対策はしっかり行ってご使用ください。
    用途木彫全般寸法(mm)50×25×25適合材木
  • GシャープHalf NORITAKE(ノリタケ)

    GシャープHalf

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    形状の整った人造ダイヤモンドを採用。天然ダイヤモンドを用いたドレッサに比べドレス性能が安定します。 ダイヤモンド先端を研磨しているため使用初期からドレス性能が安定します。 天然ダイヤモンドに比べて、消費電力・摩耗量ともに安定。
    用途平面研磨、円筒研磨、内面研磨などに使用される、外径510mmx厚み50mm以下の砥石ドレス。仕様(推奨ドレス条件)ドレス切込量30μm/Pass以下、ドレス送り速度3mm/sec以下全長L(mm)100
  • ドレッサースティック砥石 クレトイシ

    ドレッサースティック砥石

    クレトイシ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    硬度G
  • NTドレッサー替刃 NTカッター

    NTドレッサー替刃

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた曲面用ドレッサー替刃。中目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質金属(SUS430)目の粗さ中目適合材アルミ、真鍮など色(本体)黒
  • 砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス 日研工作所

    砥石平面修正用 ダイヤモンドサーフェイス

    日研工作所
    ¥18,880税込¥20,768
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。 切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。 ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。 ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。 作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
    用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正寸法(mm)210×75×43.5
  • ニブドレッサー クレトイシ

    ニブドレッサー

    クレトイシ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ミニモ スティック砥石ドレッサー GC#320 ミニター

    ミニモ スティック砥石ドレッサー GC#320

    ミニター
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-8324幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具縦(mm)150
  • NTドレッサーS NTカッター

    NTドレッサーS

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質(本体)ABS樹脂適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
  • 強力ドレッサー専用替刃 TRUSCO

    強力ドレッサー専用替刃

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(12枚)
    当日出荷
    用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番374-6445適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)62内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
  • 溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃 TRUSCO

    溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番100-0004材質チップ部(台金):SD30質量(g)50チップ厚さ(mm)12.4チップ寸法(mm)縦19.3×横34.6
  • ミニモ スティック砥石ドレッサー WA#180 ミニター

    ミニモ スティック砥石ドレッサー WA#180

    ミニター
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番499-8294幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)70対応材質ビトリファイドボンド工具、レジノイドボンド工具縦(mm)150
  • NTドレッサーS NTカッター

    NTドレッサーS

    NTカッター(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    トラスコ品番407-1042材質(本体)アルミニウム質量(g)66寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×28×42目の粗さ中目適合材アルミ、真鍮など色(本体)グレー適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
  • 角柱単石ダイヤモンドドレッサー TRUSCO

    角柱単石ダイヤモンドドレッサー

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    角柱ダイヤのため、全面当りした後のダイヤ接触面積の変化が少なく安定したドレッシングが可能で長寿命です。
    用途研削砥石の修正および目づまりした研削層の除去。材質砥材:人造ダイヤ、本体:機械構造用炭素鋼(S45C)全長(mm)100
  • 砥石ドレッサー NSK(ナカニシ)

    砥石ドレッサー

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番477-2041幅(mm)25粒度80厚さ(mm)8全長(mm)75質量(g)48砥粒WA
  • スモールドレッサー NTカッター

    スモールドレッサー

    NTカッター(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質金属(SUS430)タイプ平面用刃長(mm)75適合材アルミ、真鍮など

『手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ドレッサー