69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ワイヤ径(Φmm)から絞り込む
1(14)
1.2~1.5(5)
1.5(20)
2(21)
2.5(13)
3(19)
4(14)
5(9)
6(10)
8(5)
適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
  • スーパーロック ひめじや

    スーパーロック

    ひめじや
    249税込274
    1パック(4個)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    寸法c(mm)18
  • ミニロック WAKI(和気産業)

    ミニロック

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ミニロック又はシルバーロックを使用する場合はプライヤー・ペンチなどで圧着します。
  • ステンレス ワイヤーコース #5 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #5 (呼び 6mm)

    ひめじや
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    D=14mm L=21mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 5mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス ワイヤーコース #4 (呼び 4mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #4 (呼び 4mm)

    ひめじや
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    D=11mm L=16mm d=5mm B=7mm。使用ロープ径 4mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス ワイヤーコース #3 (呼び 3mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #3 (呼び 3mm)

    ひめじや
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    D=9mm L=14mm d=4mm B=6mm。使用ロープ径 3mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm) ひめじや

    ステンレス ワイヤーコース #2 (呼び 2mm)

    ひめじや
    139税込153
    1個
    5日以内出荷
    D=7mm L=12mm d=3mm B=5mm。使用ロープ径 2mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #8 (呼び 8mm)

    ひめじや
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    D=36mm D1=22mm L=48mm d=8mm B=10mm。使用ロープ径 8mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #6 (呼び 6mm)

    ひめじや
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    D=27mm D1=16mm L=36mm d=6mm B=8mm。使用ロープ径 6mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #12 (呼び 12mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #12 (呼び 12mm)

    ひめじや
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    D=54mm D1=34mm L=68mm d=12mm B=15mm。使用ロープ径 12mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm) ひめじや

    ステンレス A型シンブル #10 (呼び 10mm)

    ひめじや
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    D=45mm D1=28mm L=58mm d=10mm B=13mm。使用ロープ径 10mm。ワイヤーロープのアイ(輪)の部分に入れることにより、アイを保護し長持ちさせます。下部が割れていますので他の商品を組むことができます。
    用途ワイヤーロープ端末の固定や抜け止めに。
  • アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入 ひめじや

    アルミクランプ管(アルミスリーブ) 2個入

    ひめじや
    279税込307
    1個(2個)
    5日以内出荷
    1個当たりサイズ L=21mm W=13mm D=8mm。使用ワイヤー径 4.0mm。ペンチやカナヅチで圧着して使用します。
    用途ワイヤーの仮止めに使用します。
  • ルーズスリーブ(ステンレス製) エスコ

    ルーズスリーブ(ステンレス製)

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    スリーブはケーブルの長さに沿ってスライドできます。
    材質ステンレス (SUS316L)ワイヤー径(Φmm)8サイズ(mm)13×30
  • ステンレススリーブカバー アーム[作業工具]

    ステンレススリーブカバー

    アーム[作業工具]
    719税込791
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン)入数(個)4
  • ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし) AIOULE(ふじわら)

    ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)

    AIOULE(ふじわら)
    589税込648
    1シート(1個)ほか
    4日以内出荷
    圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。
    材質軟質透明PVCシート透明
  • スリーブ JSH

    スリーブ

    JSH
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    角張った荷物や鋭利な角からベルトの損傷を防ぐスリーブです。2枚入りで、角張った物や鋭利な角によるベルトの損傷や磨耗を防ぎます。
    用途ベルト荷締機に取り付け、ベルトの痛みを防止。材質ポリエステル
  • ワイヤスウェジャー AIOULE(ふじわら)

    ワイヤスウェジャー

    AIOULE(ふじわら)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    クランプ管での圧着が可能です
    質量(g)600切断能力(mm)3クランプ1.50~2.0mm
  • ワイヤロープカッター AIOULE(ふじわら)

    ワイヤロープカッター

    AIOULE(ふじわら)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤをバラけずに切断できます。 切断するワイヤ径に合わせて選んでください。
    全長(mm)470
  • ワイヤロープカッター165mm AIOULE(ふじわら)

    ワイヤロープカッター165mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ワイヤをバラけず切断できます。 シャープな切れ味で切断面のほつれやバラけを抑え、きれいに仕上げます。 未使用時に刃を閉じておける、開閉ロック機能が付いています。 ペンチ感覚でご使用になれます。
    全長(mm)167質量(g)180切断能力(mm)~4
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)

    アーム[作業工具]
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
    セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ

    アーム[作業工具]
    86,980税込95,678
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番868-8574全長(mm)820質量(kg)10.9
  • オーバルスリーブ ひめじや

    オーバルスリーブ

    ひめじや
    269税込296
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
  • ミニロック ひめじや

    ミニロック

    ひめじや
    319税込351
    1パック(6個)
    6日以内出荷
    寸法(mm)Φ1.5×7L
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    239,800税込263,780
    1台
    6日以内出荷
    アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
    用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    329,800税込362,780
    1台
    5日以内出荷
    アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • スリーブ(マジックテープ式) オーエッチ工業

    スリーブ(マジックテープ式)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷から15日以内出荷
    マジックテープ式で取り付けが簡単
    用途鋭角なものを吊る場合にスリングに使用する
  • スリープ 洲本整備機

    スリープ

    洲本整備機
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    MW2HP35B-U用部品
  • スリング用筒状 スリーブ オーエッチ工業

    スリング用筒状 スリーブ

    オーエッチ工業
    3,698税込4,068
    1個
    15日以内出荷
    用途角当て
スリーブ・ロック