絞り込み
適合ワイヤ径(Φmm)
- 0.27(2)
- 0.27~0.81(1)
- 0.36~0.45(1)
- 0.45(3)
- 0.6~0.8(1)
- 0.81(4)
- 1(14)
- 1.2(3)
- 1.2~1.5(5)
- 1.5(20)
- 2(21)
- 2.5(13)
- 3(19)
- 4(14)
- 5(9)
- 6(10)
- 8(5)
- 9(2)
- 10(2)
- 12(3)
- 適合ワイヤ径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アーム[作業工具](14)
- ひめじや(13)
- ニッサチェイン(12)
- AIOULE(ふじわら)(11)
- オーエッチ工業(4)
- ジョー・プリンス竹下(3)
- HIT(ヒット)(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 友屋(2)
- エスコ(1)
- JSH(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- 洲本整備機(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
「適合ワイヤ径(Φmm)」から絞り込む

ワイヤロープ用 ステンレスオーバルスリーブ
ニッサチェイン(19件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(30個)当日出荷ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
リーズロック
ニッサチェイン(10件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に。 また店舗における看板や大型POPの取り付けに。 専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締め付けが簡単に出来るセルフロック内蔵のアタッチメントです。 設置時間の短縮が可能です。用途つり天井やダクト・照明器具の吊り下げに。 舞台でのバトンへの吊り下げに。 アドバルーンやバルーンの固定に。 クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に。 展示会場における造作物の補強や固定に。 アンテナの引っ張りに。 農業フェンス・園芸用に。 店内外におけるタペストリーの取り付けに。RoHS指令(10物質対応)対応
リーズロック
ジョー・プリンス竹下¥239~税込¥263~1個当日出荷専用工具不要でワイヤーロープの引っ張り、締め付けが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントパーツです。操作方法1.本体の矢印方向に合わせてワーヤーロープを差し込みます。2.ワイヤーロープの先端を反対側の穴に通します。ワイヤーロープの先端が10mmくらい本体から出るようにして下さい。3.ピンを矢印の方向にスライドさせると、ロックが解除され、ワーヤーロープの長さ調整ができます。※力が掛かっている状態ではピンが動かなくなり、調整ができません。
アルミスリーブかしめ機
HIT(ヒット)(11件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1丁当日出荷かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。 左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。 ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。 ワイヤロープの切断機能も備えています。用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)
アームステンレススリーブ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥769~税込¥846~1パック(10個)当日出荷圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!再生紙使用マーク適合![オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189749-241127-02.jpg)
オーバルスリーブカバー
アーム[作業工具]¥999税込¥1,0991セット当日出荷用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30![ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入
アーム[作業工具]¥1,598税込¥1,7581袋(20個)当日出荷公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
サーキュラースリーブ
ニッサチェイン¥449税込¥4941個当日出荷ワイヤロープをねじ止めするタイプです。BYP-20C×1個入りです。用途ワイヤロープの先端を輪加工する金具。付属品L型レンチ、イモネジ仕様BYP-20C×1個入トラスコ品番320-4154材質真鍮(C3604)質量(g)14寸法A(mm)16適合ロープ径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥209~税込¥230~1パック(6個)ほか当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。用途ワイヤ先端のアイ加工部品材質アルミニウム(A-5052A)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オーバルスリーブ パック入
ニッサチェイン¥219税込¥2411パック(6個)当日出荷市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。AYP-10A×6個入りです。用途ワイヤ先端のアイ加工部品トラスコ品番849-0431RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リーズロック
友屋¥359~税込¥395~1個当日出荷から6日以内出荷展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。材質本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264253-190226-02.jpg)
ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ
アーム[作業工具]¥52,980税込¥58,2781丁翌々日出荷トラスコ品番868-8578全長(mm)540質量(kg)5.5
オーバルスリーブ(1mm用) バラ1個
友屋¥29税込¥321個当日出荷オーバルスリーブのご使用で、ロープに任意の大きさのループ(輪)を作ることができます。種別オーバルスリーブ材質アルミワイヤー径(Φmm)対応:1.0入数1ヶ![ステンレススリーブ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189740-241127-02.jpg)
ステンレススリーブ
アーム[作業工具]¥999税込¥1,0991個当日出荷用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)10
ステンレスクランプ管
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
ワイヤクランプカッター
AIOULE(ふじわら)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。












![アームスエジャー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02188584-210601-02.jpg)





![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)



![アームオーバルスリーブ 2.0mm用 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)

![オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189749-241127-02.jpg)








![オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189758-241127-02.jpg)


![ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39264253-190226-02.jpg)



![ステンレススリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08189740-241127-02.jpg)