絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- PMA(2)
- SMK(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
- セイワ工業(3)
- セフティー電気用品(6)
- ネオフレックス(25)
- ネグロス電工(2)
- 三桂製作所(15)
- 住電機器システム(3)
- 八州電工(6)
- 古河電工(古河電気工業)(5)
- 大和電業(2)
- 大阪コネクター製造(3)
- 岩崎電気(6)
- 日本シーム工業(12)
- 未来工業(15)
- 電成興業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
商品豆知識

地中埋設管エフレックス
古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1巻当日出荷から17日以内出荷エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
プルボックス 国土交通省仕様ステンレス製・水切防水接地端子座付
八州電工(4件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から11日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状水切防水アース端子あり
難燃エフレックスーFR本体
古河電工(古河電気工業)¥109,800~税込¥120,780~1巻(20m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
AP接続チューブ
セイワ工業¥109,800~税込¥120,780~1巻(10m)4日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
溶融亜鉛かぶせ防水プルボックス
八州電工¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状簡易防水型(被せふた)材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
仮設動力分電盤
セフティー電気用品¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷用途工事現場の溶接機・ポンプ・モーター・エアコン等の電源用材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥129,800~税込¥142,780~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
試験棒
古河電工(古河電気工業)¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から42日以内出荷エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
オールステンブレードフレキ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1巻(30m)ほか4日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブにステンレス鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-SCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-SCC-BR(ステンレス製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性/耐ノイズ
プルボックス
八州電工¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷仕様接地端子座:なし材質ふた取り付けねじ:ステンレス形状水切防水型材質(本体)SPHC材質(フタ)SPHC材質(ワッシャー)ナイロン
AP耐熱用接続チューブ
セイワ工業¥129,800~税込¥142,780~1巻(10m)4日以内出荷コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型色黒【標準色】温度範囲(℃)-24~ 105
仮設分岐盤
セフティー電気用品¥129,800~税込¥142,780~1台4日以内出荷負荷への専用回路を設けることで結線・電路の遮断がより安全で容易となります。 漏電遮断器を用いることで回路毎の漏電検知が可能となり、漏電時の原因の特定及び復旧がスムーズです。用途工事現場の電源用でメインブレーカーを設けず、接続できる回路を増やす為に設けるのが分岐盤(屋外仕様)です。材質(ボックス)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
難燃エフレックスクランプ
古河電工(古河電気工業)¥159,800税込¥175,7801組4日以内出荷から5日以内出荷難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
ミラクルパットR (穴埋め補助部材)
未来工業¥199,800税込¥219,7801箱(200本)翌日出荷天井面にスリーブ等を埋め戻す際にモルタル受けとして使用します。 異径パイプやスリーブ穴が連続する場合等にカットして使用できます。 切断に便利な25mm方眼の折り罫付で、加工が簡単。補強ベルトも製作できます。タイプフリー
屋外動力用仮設ボックス
未来工業¥189,800税込¥208,7801個翌日出荷色オレンジ有効深さ(mm)160定格感度電流(mA)30ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)484×637×230回路構成漏電しゃ断器(3P100A)OC付、配線用しゃ断器(3P30A)×4木板寸法(縦×横×板厚)(mm)387×530×15
難燃カクフレキ
未来工業¥149,800税込¥164,7801巻(50m)当日出荷カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
C-4201テープ式直線接続材
住電機器システム¥119,800~税込¥131,780~1組16日以内出荷から61日以内出荷JCAA規格品で、円形より線導体および円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。導体接続管の仕様は「圧縮形」または「はんだ付け形」があります。エコケーブル用も製作できます。
常温収縮形直線接続材
住電機器システム¥289,800~税込¥318,780~1組81日以内出荷絶縁筒本体に常温収縮工法を採用することにより作業効率が向上。施工時間が短縮 施工品質の安定化を実現します。遮へいの接続処理はハンダレス(ロールスプリング)工法を採用しています。施工後すぐに耐圧試験・通電が可能です。
鉄ブレードフレキ
日本シーム工業¥139,800税込¥153,7801巻(10m)4日以内出荷から21日以内出荷インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております。鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています。可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))。EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
ステンレス製裸フレキ
日本シーム工業¥119,800税込¥131,7801巻(10m)4日以内出荷から21日以内出荷インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです。軽量で、耐偏平強度や引張強度に優れています。可動性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセットA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
難燃TACレックス 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) 難燃クランプセット
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷端子箱の取り付けに使用します。
組立式フードボックス(取出し無しタイプ)
ネグロス電工¥109,800~税込¥120,780~1台21日以内出荷本体を加工することで、壁面立上がりケーブルラックや配管からの引込みなど、様々な施工に対応できます。本体加工前に取り付けできるため、早期の雨じまいに対応できます。上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。仕様SD表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ステンレス中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥119,800税込¥131,7801箱(9個)4日以内出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水/水抜き
耐圧防爆Pコンジットコネクタ
日本シーム工業¥139,800税込¥153,7801箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途固定用(カバー付)対応非防水
耐圧防爆型P式ステンコネクタ
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
耐圧防爆ステンワンタッチコン
日本シーム工業¥119,800~税込¥131,780~1箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です 但しサイズ36のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水