絞り込み
基本動定格荷重(N)
- 10600
- 1730(12)
- 2780(14)
- 4080(15)
- 5240(24)
- 7570(12)
- 7580(11)
- 7640(24)
- 9700(12)
- 11600(56)
- 12400(26)
- 14400(8)
- 18100(48)
- 18500(12)
- 20600(24)
- 22200(8)
- 25200(32)
- 29500(24)
- 35400(32)
- 36500(12)
- 67900(11)
- 基本動定格荷重(N)をもっと見る
基本静定格荷重(N)
- 13400(1)
ブランド
- NSK(日本精工)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
LMガイド、ブロックは、転がりによってスライドし、直線運動をもたらす部品。装置の部品として使用されます。レールと、レール上を移動するブロックがセットになったものがLMガイドです。精密な動作が可能で、動作の再現性を求められる装置に強いことが特徴です。レール、ブロックにはさまざまなサイズがありますので、装置に合わせて選択を。また、高い剛性を追求したモデルの展開もあり、大きな加重のかかる部位での利用に適しています。

【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL
NSK(日本精工)1セット欠品中従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)種類セット品精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工