絞り込み
ブロック数
基本動定格荷重(N)
基本静定格荷重(N)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,232件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック(HR形) THK

    LMブロック(HR形)

    THK
    ¥16,598~税込¥18,258~
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    種類ブロック単品RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(GSR形) THK

    LMブロック(GSR形)

    THK
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺 SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺

    SBC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)

    THK
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、取付け部にタップ加工が施こされています。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種別SHS-LR形種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)横ニップル用下穴:e05.2/f06.2/D05.2/H37質量(kg)LMブロック1.3質量(kg/m)LMレール4.8外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)42×90×120.6ブロック寸法(mm)LMブロック:B72/C52/取付穴M10/H8.5/L193/t18/T9/T110/K35/N7/E12/グリースニップルB-M6Fレール(mm)幅W128±0.05/W231/高さM126/ピッチF80/d19×d214×h12/長さ3000(2520)RoHS指令(10物質対応)対応基本定格荷重C(kN)48.9基本定格荷重Co(kN)70.2静止許容モーメント(kN・m)MA1個0.995、2個密着4.89/MB1個0.995、2個密着4.89/MC1個0.852
  • クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)

    クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。
    材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC LAMP(スガツネ工業)

    ロック解除防止機構付ファスナーTF703LC

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    セーフティーロック付きです。強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    トラスコ品番158-3433材質鋼高さ(mm)25.5許容荷重340(kgf)許容荷重(N)3333RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドロッド201-0212-00-00型 LAMP(スガツネ工業)

    ラウンドロッド201-0212-00-00型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    3日以内出荷
    コンプレッションロッドラッチ用のラウンドロッドです。
    材質鋼仕上クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング LAMP(スガツネ工業)

    (140200057)200-9003ポリアミドクオーターターン用ハウジング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。
    トラスコ品番159-4480材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップPC-F1A専用アンカーPC-DC1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    コンクリートと石膏ボードに、パネルの取り付け・取り外しが簡単にできます。パネルの納まりに応じて、最大6mmの深さ調整ができます。
    トラスコ品番223-9444
  • メスクリップ VL-F3 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ VL-F3

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    VL-F3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。
    トラスコ品番224-1117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-SF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-SF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付です。
    トラスコ品番223-9502RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-RF1-B LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-RF1-B

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    面付(キャビネット側板・コーナー用)です。
    トラスコ品番225-5109RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-F1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-F1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ16.8下穴取付です。
    トラスコ品番225-6643RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ PC-AF1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ PC-AF1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-7953RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-F8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-F8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番223-9517RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-DF8 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-DF8

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    Φ25下穴取付です。積層合板・MDF・パーティクルボード用です。
    トラスコ品番225-6637RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ LP-AF8A LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ LP-AF8A

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    Φ35下穴取付です。嵌合位置調整機能付きです。
    トラスコ品番223-6218RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスクリップ 171-001-1 LAMP(スガツネ工業)

    メスクリップ 171-001-1

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8208材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラークリップ477-01-100型 LAMP(スガツネ工業)

    ミラークリップ477-01-100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,298税込¥8,028
    1式
    5日以内出荷
    マスタードイエローが新しく加わりました。
    トラスコ品番223-9467材質ポリアミド(PA)
  • ミニコンプレッションラッチ448-90型 LAMP(スガツネ工業)

    ミニコンプレッションラッチ448-90型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク6mmの締付機構付です。開錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ、さらに回すと締め付けます。
    材質つまみ:鋼、ハウジング:亜鉛合金、カム・フック:焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品 LAMP(スガツネ工業)

    ポリアミドクオーターターン200-0211-00-00000型 【回転カム】別売品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥189税込¥208
    1個
    5日以内出荷
    200-0211-00-00000型クオーターターン専用別売回転カムです。
    材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス用T型ホルダーPTH型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。屋外で使用できます。適応ガラス質量:36kg(4個使用、垂直取付時)です。下表の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。(M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類)
    トラスコ品番225-8196RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィックス750245VAM12 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス750245VAM12

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    スパイダーロッドと組み合わせて使用します。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
    トラスコ品番224-1075
  • ポイントフィックス4872ZN型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス4872ZN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-9858
  • ポイントフィックス4870ZN型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス4870ZN型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番223-9485材質ダルクロムめっき
  • ポイントフィックス3132SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス3132SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
  • ポイントフィックス3130SUS型 LAMP(スガツネ工業)

    ポイントフィックス3130SUS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番225-8207
  • ベッド金物BF-842S LAMP(スガツネ工業)

    ベッド金物BF-842S

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥419税込¥461
    1式
    5日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番224-2598RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    (140200037)200-1001/外部シール/内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥109税込¥120
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
    トラスコ品番225-9682材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • (140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング LAMP(スガツネ工業)

    (140069790)200-1002/外部シール/内部Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥63税込¥69
    1個
    5日以内出荷
    クオーターターンを防塵・防水のP規格に適応させるために使用する、シールおよびOリングです。
    トラスコ品番225-9681材質ニトリルゴム(NBR)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャップ237-9307 LAMP(スガツネ工業)

    ダストキャップ237-9307

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥679税込¥747
    1個
    3日以内出荷
    防塵、防水キャップです。
    トラスコ品番225-9760RoHS指令(10物質対応)対応
  • DST 受座408-910型 専用Oリング LAMP(スガツネ工業)

    DST 受座408-910型 専用Oリング

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    専用別売Oリングです。
    トラスコ品番420-2262RoHS指令(10物質対応)対応
  • (140060053)246-0104-6-7032クオーターターン LAMP(スガツネ工業)

    (140060053)246-0104-6-7032クオーターターン

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    取付穴に本体をセットし、カムを横からスライドするだけで組み立て完了です。別売のOリングの使用で、IP65に適応できます。
    トラスコ品番159-2943材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製強力ファスナー29-569SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
    トラスコ品番158-3415材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3許容荷重55(kgf)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハイジェニックコンプレッションラッチ100-95型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため、細菌の繁殖を最小限に抑えられ、衛生レベルの高い場所に最適です。頭部が凸型でゴミが溜まりにくく、食品機械や厨房機器などの使用に最適です。外部シールがブルーのため、万一食品などに混入しても発見しやすいです。外部シールは、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した食品グレードのシリコーンゴムを使用しています。IP65/67/69Kに適合しています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
    トラスコ品番225-9841RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コンプレッションラッチ248-96型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ストロークが6mmあり、大きく締め付けできるクオーターターンです。解錠時にカバーが開いた状態になります(締め忘れ防止機能)。ばね入りのカバーが施錠時に閉まります。IP65およびIP67に適応しています。国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様を含む各種仕様があります。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)適合しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 プッシュラッチZL-2901

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。つまみを押し込むとフラットになり、扉表面に突起がないためデザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
    トラスコ品番225-8276
  • ジョイント金具294-9003型 LAMP(スガツネ工業)

    ジョイント金具294-9003型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。取り付けるだけで、アースクリップが取り付け面の塗装を削るため、結合したパネル同士とファスナーが通電し、パネル間のアースとして機能します。隣接する2枚以上のパネルを結合できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド、ブロック