カテゴリ
絞り込み
基本動定格荷重(N)
基本静定格荷重(N)
ブランド
- AirTAC(4)
- Igus(イグス)(8)
- IKO(日本トムソン)(6,277)
- LAMP(スガツネ工業)(90)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- NSK(日本精工)(542)
- RS PRO(12)
- SBC(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- T&T(9)
- THK(202)
- TMEHジャパン(1)
- イマオコーポレーション(5)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- 旭精工(3)
エコロジープロダクト

NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個5日以内出荷から7日以内出荷・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から7日以内出荷・ガイドレールに直接取りつけができるリニアガイド用ストッパ。取りつけ穴の加工が不要です。・ガイドレールの固定も可能です。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。<用途>。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ。・ガイドレールの固定
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷・ウレタン「NSBU」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ステンレス製。耐蝕性が必要な環境に適しています。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだコンパクトタイプのリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥269税込¥2961個7日以内出荷・「NSBUH」の交換用ウレタン。ウレタン部のみ交換することが可能です。・ウレタンつきストッパボルトつきリニアガイド用ストッパ各シリーズと「NSBUH」に使用できます。
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷・細目ねじのストッパボルト。ねじ込み量の微調整が容易です。・頭部端面は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。・全商品にロックナットが付属しています。・位置決め用のリニアガイド用ストッパ各シリーズと組み合わせて使用できます。
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷・ウレタンつきストッパボルト「NSBUH」を組み込んだ門型のリニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・ウレタンつきストッパボルトは細目仕様で精密な位置調整が可能です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷・ねじ穴(細目)加工済みの門型リニアガイド用ストッパ。レール上部からの取りつけが可能です。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることでねじ込み量の微調整が容易です。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷・ウレタンストッパボルト「NSBUH」を組み込んだリニアガイド用ストッパ。・ウレタンが金属同士の衝撃音を緩和します。・ストッパボルトはねじ込み量の微調整が容易な細目ねじタイプ。・対応レールサイズは15mm・20mm・25mm・30mm・35mm。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。<用途>。・金属同士の衝撃音を緩和。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
NBK リニアガイドヨウストッパ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個7日以内出荷・ねじ穴(細目)加工済みのコンパクトなリニアガイド用ストッパ。機器・装置の省スペース化やスペースが限られた箇所に。・細目ねじのストッパボルトと組み合わせることで微調整が容易です。・全商品に取りつけ用の六角穴付きボルトが付属しています。 ※ストッパボルトは付属していません。別途ご用意ください。<用途>。・テーブルの位置調整。・テーブルの抜け止めや落下防止。・緊急停止用のストッパ
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250280LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥11,980税込¥13,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】1.01レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)280予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251120LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥35,980税込¥39,5781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.03取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1120予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252020LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥66,980税込¥73,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】7.27取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2020予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301080LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥28,980税込¥31,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】5.62取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1080予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301800LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥47,980税込¥52,7781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】9.36取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1800予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301880LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】9.78レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1880予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252500LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥86,980税込¥95,6781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】9取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2500予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202320LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥74,980税込¥82,4781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.03取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2320予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300520LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.7レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)520予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301160LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥29,980税込¥32,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】6.03取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1160予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250880LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥28,980税込¥31,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】3.17取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)880予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301480LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥39,980税込¥43,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】7.7取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1480予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202500LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥79,980税込¥87,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.5取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2500予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202440LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥78,980税込¥86,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】6.34取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2440予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302440LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】12.69取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)2440予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302840LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥75,980税込¥83,5781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】14.77レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)2840予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251540LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.54レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1540予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301960LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥49,980税込¥54,9781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】10.19取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1960予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S301640LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】8.53取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)1640予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250160LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥9,098税込¥10,0081個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】0.58取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250700LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥23,980税込¥26,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】2.52レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)700予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S302600LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥67,980税込¥74,7781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】13.52レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)2600予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S202980LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥98,980税込¥108,8781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】7.75取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)2980予圧微予圧レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300440LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.29レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)440予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S252800LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥97,980税込¥107,7781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】10.08レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)2800予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251660LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥53,980税込¥59,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.98取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1660予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S300920LNNPCZ=20//
NSK(日本精工)¥24,980税込¥27,4781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】4.78レール寸法【取付ボルト穴d×D×h】9×14×12寸法G30レール長さLO(mm)920予圧微予圧レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26ピッチF(mm)【レール】80
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251360LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥43,980税込¥48,3781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】4.9取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1360予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S251600LNNPCZ=30//
NSK(日本精工)¥51,980税込¥57,1781個101日以内出荷・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】5.76取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)1600予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60