7,152件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C1R60H IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・非互換性仕様) ML5C1R60H

    IKO(日本トムソン)
    6,898税込7,588
    1個
    16日以内出荷
    ・CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。シンプル構造ならではの極小サイズ・CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。
    材質ステンレス鋼サイズ5タイプスタンダードレール長さ(mm)トラック:60ユニット数1
  • LMガイド HSR-C形 THK

    LMガイド HSR-C形

    THK
    38,980税込42,878
    1セット
    8日以内出荷
    LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SRS-WM形 THK

    LMガイド SRS-WM形

    THK
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm

    THK
    18,380税込20,218
    1個
    7日以内出荷
    SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
  • リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mm THK

    リニアガイドキャリッジ SHS-Vシリーズ 23mm

    THK
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    SHS-V リニアキャリッジ。THK SHS-V リニアキャリーシリーズは、使用時の低ノイズ、長期間のメンテナンスフリー動作、高速応答を実現します。
    仕様●メーカーシリーズ:SHS-V●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:92mm●キャリッジ幅:48mm●動定格荷重:31.7kN●静定格荷重:52.4kN●コード番号:730-0035アズワン品番65-8049-59
  • ボルト穴プラグ Cシリーズ 1袋 10個入 THK

    ボルト穴プラグ Cシリーズ 1袋 10個入

    THK
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    THKリニアレール - ボルト穴キャップ。THKのリニアスライドリレー用プラスチックキャップです。 LMブロック構造に異物が入り込むのを防止するために理想的です。合成樹脂製 優れた耐油性 優れた耐摩耗性 優れた耐久性
    仕様●メーカーシリーズ:C●コード番号:810-0252アズワン品番65-7920-96
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 23mm

    THK
    31,480税込34,628
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:23mm●キャリッジ長さ:102.2mm●キャリッジ幅:70mm●動定格荷重:35200N●静定格荷重:51600N●コード番号:208-9438アズワン品番65-7945-55
  • ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm THK

    ベアリングブロック HSR 高機能 シリーズ 15mm

    THK
    18,880税込20,768
    1個
    7日以内出荷
    THK HSR15C1SS ( GK )は、ミニチュアタイプから大型タイプまで取り揃えたフルボールベアリングガイドで、幅広い用途に適した工作機械からリニアガイド、カーブガイドに至るまで使用できます。リニアモーションベアリングにより、1 つでスムーズな動きと位置決めが可能 寸法 メンテナンスが容易で、用途に依存する省エネを実現します
    仕様●メーカーシリーズ:HSR (高機能)●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.6mm●キャリッジ幅:47mm●動定格荷重:10900N●静定格荷重:15700N●コード番号:208-9434アズワン品番65-7950-56
  • リニアボールベアリング 30mm THK

    リニアボールベアリング 30mm

    THK
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    THK リニアブッシュは、最高精度のシリンダで形成された外径で、幅広い用途で使用されます。ストレートと入力します 全長( L )( mm ) 64 モーションリニアモーション ボールの循環タイプ
    仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:30mm●外径:45mm●長さ:64mm●コード番号:217-5226アズワン品番65-7884-70
  • リニアボールベアリング 10mm THK

    リニアボールベアリング 10mm

    THK
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    THK LM10UU 10 mm リニアモーションベアリングは、非常に正確で安全で信頼性の高いリニアモーションシステムを提供します。このようなリニアモーションベアリングは、主に 3D プリンタ及び CNC (コンピュータ数値制御)機械で使用されます。LM10UU 10 MM リニアモーションベ
    仕様●リニアベアリングの種類:リニアボールベアリング●シール:シールなし●内径:10mm●外径:19mm●長さ:29mm●コード番号:217-5223アズワン品番65-7885-44
  • リニアガイドキャリッジ ドライリンT Igus(イグス)

    リニアガイドキャリッジ ドライリンT

    Igus(イグス)
    8,298税込9,128
    1個
    6日以内出荷
    ドライリンT専用の手動すきま調整式リニアガイドキャリッジです。 ドライリンTは、スライド部が高機能ポリマー製で、無給油で使用できるリニアガイドです。 悪環境下でも使用が可能です。
    用途一般機械、搬送機械、木工機械、工作機械など材質【スライド部】イグリデュールJ材質(本体)アルミニウムタイプすきま調整使用温度範囲(℃)-40~+90
  • LMガイド SSR-XW形 THK

    LMガイド SSR-XW形

    THK
    81,980税込90,178
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • CルーブリニアウェイL・ML(標準形・スライドユニット単体) IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・ML(標準形・スライドユニット単体)

    IKO(日本トムソン)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    CルーブリニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> CルーブリニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・MLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    形状標準形材質ステンレス鋼予圧軽予圧精度等級上級仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
  • リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体) IKO(日本トムソン)

    リニアウェイL・LWL(標準形・スライドユニット単体)

    IKO(日本トムソン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。 フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。 <シンプル構造ならではの極小サイズ> リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。 リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。 <組付けが容易なボール保持式> リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。 <耐食性に優れたステンレス鋼製> リニアウェイLは、耐食性に優れたステンレス鋼製を基本仕様としており、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
    形状標準形タイプスタンダード材質ステンレス鋼予圧軽予圧精度等級上級仕様フリーコンビネーション仕様(スライドユニット)
  • CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイL・MLF 幅広形 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイL・MLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。 リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
  • リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイH・LWHD ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。
  • リニアウェイF・LWFF フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイF・LWFF フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    7,998税込8,798
    1個
    32日以内出荷から52日以内出荷
    リニアウェイF・LWFFは、フランジ形・上下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWE フランジ形 上方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    リニアウェイE・LWEは、フランジ形・上方向取付け形状のスライドユニットです。
  • リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    リニアウェイE・LWES ブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    リニアウェイE・LWESは、ブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体 IKO(日本トムソン)

    CルーブリニアウェイH・MHS コンパクトブロック形 下方向取付形状 ユニット単体

    IKO(日本トムソン)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    CルーブリニアウェイH・MHSは、コンパクトブロック形・下方向取付け形状のスライドユニットです。
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
    材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
  • 【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形 THK

    【オーダー】LMガイド HSR-R形、HSR-LR形

    THK
    6,463税込7,109
    1セット
    8日以内出荷
    LM ブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイドです。 【HSR-R】LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。 【HSR-LR】HSR-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプHSR-R,HSR-LRサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形 THK

    【オーダー】LMガイド SRS-WM形、SRS-WN形

    THK
    3,238税込3,562
    1セット
    欠品中
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-WM】SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。 【SRS-WN】SRS-WM形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSRS-WM,SRS-WNサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形 THK

    【オーダー】LMガイド SRS-M形、SRS-N形

    THK
    1,688税込1,857
    1セット
    22日以内出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイドです。 【SRS-M】SRS形の標準タイプです。 【SRS-N】SRS-M形に対してLMブロック全長(L)を長くし、定格寿命と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSRS-M,SRS-Nサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SHW-CA形 THK

    【オーダー】LMガイド SHW-CA形

    THK
    6,113税込6,724
    1セット
    8日以内出荷
    LMレールは幅の広い低重心構造のため、Mcモーメントに優れる4方向等荷重形LMガイドです。 LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 上下どちらからでも取付けることができます。
    種類セット品ブロックタイプSHW-CAサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-R形、SHS-LR形

    THK
    6,463税込7,109
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-R】LMブロックの幅(W)を狭くし、取付部はタップ加工が施されています。総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。 【SHS-LR】SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSHS-R,SHS-LRサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK

    【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形

    THK
    6,500税込7,150
    1セット
    8日以内出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    種類セット品ブロックタイプSHS-C,SHS-LCサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    17,980税込19,778
    1セット
    15日以内出荷
    種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESシリーズ(ユニット数:2個)

    IKO(日本トムソン)
    22,980税込25,278
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    5,798税込6,378
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷から26日以内出荷
    種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    6日以内出荷から55日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    7,298税込8,028
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個) IKO(日本トムソン)

    【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:1個)

    IKO(日本トムソン)
    5,698税込6,268
    1セット
    6日以内出荷から31日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
  • リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MKS

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー MCP NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー MCP

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • クロスローラーリングRB形(外輪分割形) THK

    クロスローラーリングRB形(外輪分割形)

    THK
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    種類クロスローラーリング
  • LMブロック(GSR形) THK

    LMブロック(GSR形)

    THK
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷
    ブロック取付穴種類タップ穴種類ブロック単品
  • モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ NSK(日本精工)

    モノキャリア MCMシリーズ 軽量タイプ

    NSK(日本精工)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から112日以内出荷
    種類セット品ベアリング取付穴種類タップ穴
リニアガイド、ブロック