カテゴリ
絞り込み
基本動定格荷重(N)
基本静定格荷重(N)
ブランド
- AirTAC(4)
- Igus(イグス)(8)
- IKO(日本トムソン)(6,277)
- LAMP(スガツネ工業)(90)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- NSK(日本精工)(542)
- RS PRO(12)
- SBC(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- T&T(9)
- THK(202)
- TMEHジャパン(1)
- イマオコーポレーション(5)
- ボッシュ・レックスロス(2)
- 旭精工(3)
エコロジープロダクト

ショルダースクリュー
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1袋(600個)ほか5日以内出荷本製品は、単板、合板、パーティクルボード、プラスチックなど、さまざまな材料に取り付けできます。凸凹部の長さは最低100mmとしてください。使用例のように凸凹の組み合せにすると、16mm以下の薄板にもご使用いただけます。A側凸部は、20mm×20mmとし、ショルダースクリューを取り付けてください。B側凹部は、25mm×20mmとし、幅12mm、深さ8.5mmの溝を掘り、4063A(別売)のクリップを取り付けてください。RoHS指令(10物質対応)対応
(140051231)291-9102コンプレッションラッチ
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ストローク3mmの締付機構付クオーターターンです。マイナス溝を90°回すとカムも90°回って仮掛状態になり、さらに90°回すと扉を締め付けます。本体上部の点と三角マークの合った位置が締付(施錠)状態です。外部シール付きで、IP65に適応しています。クリップを裏側から差し込むだけで取り付けできます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。トラスコ品番379-9790
コンプレッションロッドラッチ208-90型
LAMP(スガツネ工業)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷締め込みストロークが4mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5N・m。RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッションラッチ248-98型
LAMP(スガツネ工業)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から5日以内出荷ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DINEN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット203型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781式5日以内出荷樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。適応板厚は1から4mmで幅広く使用できます。19インチラックに適応しています。インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。用途配電盤、制御盤などを格納する筐体に。トラスコ品番223-9482材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼適合板厚(mm)1~4最大締付トルク(N・m)8難燃性UL94HB適合の材料を使用RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(kgf・cm)締付/81.6
クオーターターン用指掛
LAMP(スガツネ工業)¥369税込¥4061個5日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン用別売ステンレス鋼製回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クオーターターン スタンダードタイプハウジング
LAMP(スガツネ工業)¥459~税込¥505~1個5日以内出荷別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスホルダーシステムCP-MINI 9421VA
LAMP(スガツネ工業)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷金具にガラスを差し込むだけで取り付けができ、ガラスの穴加工が不要です。円柱取付タイプです。(推奨取付円柱径:Φ42.7mm)。6mm+6mmの合わせガラス用です。トラスコ品番223-6175
カムロックファスナー252F型
LAMP(スガツネ工業)¥659~税込¥725~1個3日以内出荷ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
(140025209)203-0901-07-00000 クオーターターン用別売六角ナット
LAMP(スガツネ工業)¥99税込¥1091個5日以内出荷クオーターターンと組み合わせて使用する別売品です。トラスコ品番380-1332色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ VL-M3
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個5日以内出荷VL-M3FRは難燃材(UL94V-0適合)を使用しています。接着面付(取付側の材質によりねじ止めも可能)です。トラスコ品番223-6219RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ PC-SM1AC
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷接着面付です。引張荷重が低いため、取付・取外の際に、音響・吸音パネルのような強度の低いパネルに適しています。トラスコ品番223-7889RoHS指令(10物質対応)対応
オスクリップ 171-002-1
LAMP(スガツネ工業)¥149税込¥1641個5日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。トラスコ品番223-6242材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター308-9005
LAMP(スガツネ工業)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷コンプレッションロッドラッチ用のアダプターです。スイングハンドルのシリンダーバレルキャップ部を逃げる為に使用します。推奨ロッド取付トルク3N・m。トラスコ品番223-7747RoHS指令(10物質対応)対応
UV接着用ガラス板取付アダプター06-11-121-0
LAMP(スガツネ工業)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷UV接着でテーブル脚角度調整コネクター06-11-100-0をガラスに取付けるためのアダプターです。トラスコ品番224-1079
(120043432)294-9303-00-00055/フレキシブルファスナー
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応できます。スナップイン仕様のため、ねじ、ナットは不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めばね[3]により、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。トラスコ品番224-1087RoHS指令(10物質対応)対応
RAM マウンティングシステム 101
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷RAMマウンティングシステムは、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。ボールはΦ25.4mm(Bサイズ)、Φ38mm(Cサイズ)、Φ57.4mm(Dサイズ)の3種類があり、それぞれのサイズに合ったRAM本体があります。航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフトなどでの使用に最適です。トラスコ品番225-5119材質本体:アルミニウム合金、ボール:ゴム寸法L(mm)9.5寸法H(mm)3278
(120040506)THF-100ファスナー付ハンドル※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷セーフティーロック付きです。掛代の調節が簡単にできます。締め込み調節量が±5mmあります。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。ハンドル部はSEMI規格に準拠しています。トラスコ品番158-5026高さ(mm)32許容荷重100(kgf)許容荷重(N)980
軽量用ホックCF-235型
LAMP(スガツネ工業)¥36,980税込¥40,6781袋(500個)5日以内出荷釘などの金具を使用せずに、板材の結合がワンタッチで簡単にできます。外観からホックは見えません。ノックダウン用家具に最適です。トラスコ品番225-9822材質ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
締結金具IT2180-7160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷別売品のアジャスターと併用できる、家具の底板と側板を連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。六角棒スパナで組み立て後に高さ調整ができます。トラスコ品番225-6620
締結金具IT2180-2160
LAMP(スガツネ工業)¥169税込¥1861個5日以内出荷家具の天板や底板を、側板と連結する締結金具です。厚さ15mmの薄板にも使用できます。締結力が強いため、大型キャビネットにも使用できます。板への取り付けが簡単でキャビネットの組み立てをスピーディーにおこなえます。木ダボとの併用もできます。繰り返し使用しても締結力が変わりません。トラスコ品番223-9507
(140200214)200-9601ラウンドロッド用別売アダプター
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個4日以内出荷ラウンドロッド用の別売アダプターです。トラスコ品番574-7564材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応