絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(4,475)
  • 医家向け管理医療機器(847)
  • 医薬部外品(22)
  • 家庭用管理医療機器(11)
  • 届出不要の管理医療機器(11)
  • 指定医薬部外品(5)
  • 管理医療機器(家庭用電気治療器)(1)
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 高田ベッド製作所(4,855)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,592)
  • 住商モンブラン(1,966)
  • ナビス(アズワン)(1,406)
  • アズワン(1,268)
  • le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
  • 松吉医科器械(1,080)
  • ミドリ安全(1,042)
  • KAZEN(881)
  • イトーキ(752)
  • フォーク(601)
  • フリッツメディコ(577)
  • オカムラ(岡村製作所)(551)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
  • カーシーカシマ(381)
  • ナガイレーベン(324)
  • コロプラスト(318)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(281)
  • ピジョン(270)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(513)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(26)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(906)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • 名入れ(104)
  • 組立・設置・取付(766)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
37,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)テルモシリンジ 針無TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌日出荷
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
非接触型体温計DT-104 アイリスオーヤマ非接触型体温計DT-104アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。 大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。 体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。 自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。 32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測測定範囲(℃)体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0表示3桁+℃表示(0.1℃毎)電池単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)使用環境温度(℃)15~40測定距離3~5cm温度測定精度:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃電池寿命約2000回測定可能モード体温測定モード・物体表面温度測定モードアズワン品番65-2320-16保管環境`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa使用環境湿度(%)85RH以下医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AGBZX00029000測定部位バックライト[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)一般的名称皮膚赤外線体温計医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器ディスプレイサイズ(目安)幅31×縦42mm
スリッパ  前あき 使い捨て 個包装 モノタロウスリッパ 前あき 使い捨て 個包装モノタロウ(16件のレビュー)
69税込76
1足ほか
当日出荷
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVAホワイトサイズフリー幅(cm)約10.5全長(cm)約27関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
チャック付ポリ袋 ジャパックスチャック付ポリ袋ジャパックス(1件のレビュー)
579税込637
1パック(200枚)ほか
当日出荷
チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.04
薬匙(ステンレス) 製作工房 武田薬匙(ステンレス)製作工房 武田(17件のレビュー)
120税込132
1個ほか
当日出荷
白衣コート レディース モノタロウ白衣コート レディースモノタロウ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別女性用機能制菌加工、防汚加工
テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)テルモシリンジ ロック基(針無)TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100本)ほか
当日出荷
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)滅菌あり滅菌方法電子線筒先中口目盛あり先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
白衣コート メンズ モノタロウ白衣コート メンズモノタロウ(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1着
当日出荷
特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場でホワイト材質ポリエステル65%、綿35%性別男性用機能制菌加工、防汚加工
クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易クイックテープメジャー2M(巻尺)ユーメド貿易(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用)アイトス(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から4日以内出荷
SEKマークに対応する高度な抗菌性素材。 ドラッグストアや調剤薬局、食品関連企業や給食センターなど多様な職場に対応できる白衣コート。
混率(%)ポリエステル65、綿35生地バーバリー生地性能帯電防止、制菌性性別男性用
プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌バッグ 200枚入 SPSシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)(2件のレビュー)
589税込648
1箱(200枚)
欠品中
シーラー不要のテープシールタイプ強力粘着テープで容易に密封できます。
材質表面/60g/m2医療等級紙、裏面/2層フィルム(PET+CPP)変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄仕様オートクレープ推奨条件:121℃/15分、126℃/10分、134℃/3分
吸水防水シーツ(ポリマーシート) 600×900 1袋(20枚入) ナビス(アズワン)吸水防水シーツ(ポリマーシート) 600×900 1袋(20枚入)ナビス(アズワン)(4件のレビュー)
2,620税込2,882
1袋(20枚)
当日出荷
吸収力に優れたディスポタイプのシーツです。 手術等、水分を伴う処理時の汚染防止に使用できます。
材質不織布・フィルム・高分子吸収剤寸法(mm)600×900アズワン品番8-8279-01
デジタル自動血圧計 HEM-1000 オムロンヘルスケアデジタル自動血圧計 HEM-1000オムロンヘルスケア(17件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)電池寿命250回(目安)メモリー機能2人×90回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01適合腕周(cm)17~32医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ホスピタルスリッパ イマムラホスピタルスリッパイマムラ(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1足
当日出荷
特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。 ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。 日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。
スカイブルー材質塩化ビニル機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工
ペーパーエプロン FC-0158シリーズ プレミアムプラスジャパンペーパーエプロン FC-0158シリーズプレミアムプラスジャパン
3,298税込3,628
1箱(500枚)
欠品中
エンボス加工で吸水性の高いペーパーエプロンです。3層構造で防水加工になっています。
材質紙+PE(ポリエチレン)フィルム寸法(mm)335×455
マジックベルト ナビス(アズワン)マジックベルトナビス(アズワン)(7件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。 面ファスナーで任意の位置で固定できます。 軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。 ソフトな肌ざわりです。 伸縮性のある固定ベルトです。 マジックテープでかんたん固定 保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等材質表/ナイロン、裏/ウレタン仕様ラテックスフリー
シッカロール・ハイ 和光堂シッカロール・ハイ和光堂(5件のレビュー)
399税込439
1個(170g)
当日出荷
あせも、おむつかぶれ等を防ぎ、汗をかきやすい赤ちゃんの肌をサラッと清潔に保ちます。さわやかな香りで赤ちゃんをはじめ、ご家族そろってお使いいただけます。
成分有効成分;クロルヒドロキシAl、その他の成分;タルク、コーンスターチ、香料
非接触体温計 BT543 タニタ非接触体温計 BT543タニタ(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バックライト付きの大型表示。 物体表面温度の測定もできます。 (ミルクなどの温度も測定可能) 非接触で、衛生的に使用可能な体温計。
測定部位測定方式赤外線式測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~99.9材質ABS、PMMAオートパワーオフあり電源DC3V/単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)電池寿命約5000回(手動電源オフ時)一般的名称皮膚赤外線体温計消費電流(mA)20以下バックライトあり保護装置内部電源機器(電撃に対して)分類(装着部)BF形測定時間(秒)約1表示体温3桁表示最小表示(℃)0.1許容誤差体温測定モード36.0℃~39.0℃:±0.2℃、それ以外:±0.3℃、温度測定モード0.1℃~20.0℃:±1℃、20.1℃~99.9℃:±5%(恒温水槽を用いて測定した場合)使用温湿度範囲10~40℃、95%RH以下(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~50℃、95%RH以下(結露なきこと)仕様告知音あり(サイレントモード付)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ウォールポケット マチ付きポストカード 6ポケット サキウォールポケット マチ付きポストカード 6ポケットサキ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ポケットが6個ついたマチ付きのウォールポケットになります。 台布もポケットもクリアービニールを使い、中が見えるので、雑誌や小物を入れてインテリアにもなります。 留め具は、ハトメを使っており、日本製縫製品ですので、丈夫な作りになっています。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約160寸法(幅W×高さH)(mm)約300×575(ポケットサイズ:140×140×マチ20)
アズワンの紙コップ ナビス(アズワン)アズワンの紙コップナビス(アズワン)
269税込296
1袋(100個)ほか
当日出荷
無地の紙コップです。飲用にも検査用にもお使いいただけます。
材質バージンパルプ(内面PE(ポリエチレン)コーティング)
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
アズワン品番67-3146-33
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー) アゼアスAZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前ファスナー)アゼアス(23件のレビュー)
669税込736
1セット
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品はファスナータイプです。
用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア滅菌ロールバッグ SRPシリーズプロシェア(ナビス/アズワン)
7,998税込8,798
1箱(1巻)
当日出荷
様々な長さにカットできますので、被滅菌物の長さを気にする必要がありません。オートクレーブとEOGに対応できるインジケーターが付いています。
材質PET+CPP、60g/m2医療等級紙変色オートクレーブ/青→黒灰色、EOG/ピンク→黄
ウォールポケット CD 15ポケット サキウォールポケット CD 15ポケットサキ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
CDがケースごとすっぽり入るウォールポケット。お気に入りのCDを飾ってお部屋のインテリアに。 また、店舗用什器や展示会などでのディスプレイにもぴったりです。ポストカードや小物を収納するのにもおすすめです。
材質台布・ポケット=クリアービニール(PVC)、ハトメ=プラスチッククリア質量(g)約365寸法(幅W×高さH)(mm)約560×850(ポケットサイズ:180×140)
瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]瞬乾スタンプ台 中型 油性顔料 SAシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
盤面フカフカでへたりにくく、インクがよくつくスタンプ台。捺印後3秒で乾きます。顔料インクなので耐久性に優れ、にじみが少ない。コピー用紙に適しています。
サイズ中形サイズエコマーク認定認定本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×82×16盤面(縦×横)(mm)縦×横54×93エコマーク認定番号18 112 030
飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械飴ゴム管 (スーパーテックス)松吉医科器械(15件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 500枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)アズワン薬包紙 シュリンクパック パラピン紙 薄口 500枚入プロシェア(ナビス/アズワン)
327税込360
1包(500枚)
当日出荷
ナビスオリジナル、高品質の薬包紙です。半透明で光沢があり、滑らかな薬包紙です。半透明、高平滑、高光沢、高透気度の薬包紙です。防湿性に優れています。
仕様使用紙:グラシン坪量(g/m2)25.8
A点眼容器 アズワンA点眼容器アズワン(49件のレビュー)
1,980税込2,178
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズ シャープ使い捨て加湿プレフィルター FZ-PFシリーズシャープ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1組ほか
当日出荷
●加湿空気清浄機用使い捨て加湿プレフィルター(6枚入り)
交換目安1ヶ月に1回※加湿空気清浄運転で1日当たり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。
ムーニーおしりふきやわらか素材 ユニ・チャームムーニーおしりふきやわらか素材ユニ・チャーム(1件のレビュー)
399税込439
1セット(76枚×3個)ほか
当日出荷
水分うるうる!やさしくふける。水分うるうる層にうんちなじみ成分を配合しているので、時間が経ったこびりつきうんちにもサッとなじんで、やさしくキレイにふいてあげられます。
商品タイプ詰替え
ディスポコート アズワンディスポコートアズワン(5件のレビュー)
525税込578
1枚
当日出荷
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
カラーマジックベルト ティティメディカルカラーマジックベルトティティメディカル(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
全体がゴム糸混紡製なので適度な伸縮性に優れています。 マジックテープで固定できますので着脱が容易です。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×330材質ラテックス糸混紡、ナイロン、ポリエステル
手首血圧計 A&D(エー・アンド・デイ)手首血圧計A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルで気軽に測れ、携帯にも便利。使い方、機能がシンプルで使いやすい血圧計。カフを巻いて開始ボタンを押すだけのワンボタン操作です。持ち運びがしやすくどこでも気軽に測れます。手首にはめて片手で簡単に巻ける、装着がしやすいクリップタイプカフです。測定値の信頼性を高める、不規則脈波(IHB)表示測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO基準 血圧レベル表示(日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2014.)60メモリおまかせ加圧 上昇測定方式
付属品お試し用単4形アルカリ乾電池2個、取扱説明書(保証書付き)、添付文書測定方式オシロメトリック表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5使用電池単4形乾電池2本測定範囲(mmHg)0~299排気方式急速排気機能付ポンプによる自動急速排気加圧方式自動加圧測定可能な手首周囲長(mm)135~215脈拍測定範囲(拍/分)40~180医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00021000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学B型投薬瓶(未滅菌)ケーエム化学(7件のレビュー)
359税込395
1箱(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。
材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
回転標示盤 リヒトラブ回転標示盤リヒトラブ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm)585奥行(mm)18材質スチールセット内容1段あたり赤白プレート25枚
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップトッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)トップ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100本)ほか
当日出荷
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
オオサキ検診用ロールシーツ オオサキメディカルオオサキ検診用ロールシーツオオサキメディカル(5件のレビュー)
999税込1,099
1巻(170枚)ほか
当日出荷
吸水・防水タイプの検診用ロールシーツです。 内診時や簡単な処置・検査時に、防水シーツとして使用できます。 37cm幅は、ほとんどの診察台に対応可能です。 定長(30cm・60cm)でミシン目を入れているため、処置ごとに切り取って使用できます。 37cm幅はやわらかいグリーン・ピンク・ホワイトの色展開で、部署・用途によって使い分けることができます。
ミセラ赤ちゃんのおしりふき 昭和紙工ミセラ赤ちゃんのおしりふき昭和紙工(4件のレビュー)
299税込329
1個(80枚×3個)
当日出荷
ノンアルコール、パラベンフリーのおしりふき。
呼出握りボタン アイホン呼出握りボタンアイホン(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
材質自己消火性ABS樹脂モダンホワイト(5Y8.3/1近似マンセル値)
プロシェア注射針回収ボックス プロシェア(ナビス/アズワン)プロシェア注射針回収ボックスプロシェア(ナビス/アズワン)(4件のレビュー)
228税込251
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
機能充実の注射針回収ボックス! 安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。 フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。 多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。 フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。 上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム
...

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療