尿コップトレー日本医理器材4日以内出荷から7日以内出荷
取っ手が上下にスライドするので、積み重ねができます。
三面体標示板日本医理器材7日以内出荷
便利な3面表示タイプ。
材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×80×60
くすり週間日本医理器材(1件のレビュー)7日以内出荷
1つ1つのポケットが本体から取り外せるので、ポケットに入っている薬の取り出しが簡単です。
1週間分の薬を服薬時間に合わせて、1回分の薬をセットしておけば、自主的に服薬管理ができます。
仕様1週間分材質軟質ビニール寸法(mm)620×460ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)100×60松吉医科器械コード19-7295-00
散薬用トレー(25人用)日本医理器材7日以内出荷
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別25人用材質カイダック寸法(mm)350×300×45松吉医科器械コード19-7765-00
検査コップスタンド日本医理器材7日以内出荷から9日以内出荷
トレーとスタンド部は取り外しができます。
洗浄が簡単にでき、衛生的にご使用いただけます。
材質(トレー)ステンレス、(スタンド部)ポリ塩化ビニール穴径(Φmm)66
ユーティリティーハンガー日本医理器材8日以内出荷
ワゴンの取っ手に掛けるだけで簡単にゴミ袋(45L用)を付けられます。奥行450mm以上のワゴンでご利用ください。
材質スチール(塩ビコーティング)寸法(mm)450×210×680適合パイプ径(Φmm)25専用松吉医科器械コード20-4041-00
尿コップスタンド日本医理器材7日以内出荷から8日以内出荷
トレーとスタンド部は取り外しができます。
簡単に洗浄できますので、衛生的に使用できます。
ホルダーを取り外して積み重ねて保管できます。
材質(トレー)ポリプロピレン、(スタンド部)ポリ塩化ビニール穴径(Φmm)62
ご意見箱日本医理器材当日出荷
鍵付きで、中の意見書が関係者以外の方の目に触れることはありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×250松吉医科器械コード19-5280-00
診察券入れ(M-1型)日本医理器材(2件のレビュー)5日以内出荷
投入口が上を向いてM型(凹の形)になっていますので、手先が震えていたりしても診察券が投入しやすくなっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×160×155松吉医科器械コード19-5285-00
散薬用トレー日本医理器材翌々日出荷から7日以内出荷
取手付きの仕切タイプ。
便利トレー日本医理器材7日以内出荷
駆血帯・真空採血管・注射器などが置けますので、採血業務をスムーズに行えます。
静注台や上肢台のパイプに取り付けて使用します。
材質(トレー)ステンレス(SUS304)、(仕切)ポリ塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×46適合パイプ径(Φmm)16以下
万能トレーホルダーNO.2日本医理器材7日以内出荷
静注台や回診車などのパイプに取付可能な万能トレーホルダーです。
取付可能パイプΦ16~25mm。
万能トレーホルダーNO.1日本医理器材7日以内出荷
静注台や回診車などのパイプに取付可能な万能トレーホルダーです。
取付可能パイプΦ16~25mm。
万能トレーホルダーNO.3日本医理器材7日以内出荷
静注台や回診車などのパイプに取付可能な万能トレーホルダーです。
取付可能パイプΦ16~25mm。
ロールシーツホルダー2WAY日本医理器材7日以内出荷
便利な2WAYタイプのロールシーツホルダー。
底面にゴム脚と背面にマグネット付きで卓上やスチール面に貼り付けて使用できます。
幅37cmまでのロールシーツに使用可能。マツヨシロールシーツMY-7520Rに対応します。
ガーゼカウント用トレー日本医理器材5日以内出荷
術後の使用済ガーゼをカウント・回収するトレーです。尺角ガーゼが1枚だけ入りますので正確にカウントできます。1トレー20ポケット。半分に切り離して10ポケットでの使用も可能です。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×235×30松吉医科器械コード24-5425-00
シカン瓶スタンド(2コ用)日本医理器材14日以内出荷
材質アクリル色ブルータイプ2コ用穴径(Φmm)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×105松吉医科器械コード23-7218-00
散薬トレー日本医理器材7日以内出荷
一包化された薬袋の配薬業務に適しています。
専用釘日本医理器材7日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)25松吉医科器械コード23-2246-02
検体固定板日本医理器材7日以内出荷
釘を打ちつけても破損しない特殊プラスチック製の検体固定板。
寸法(mm)285×10×320松吉医科器械コード23-2246-00
ベッドネーム小児P型日本医理器材7日以内出荷
お子様向けのキャラクターをあしらったベッドネームです。
丸パイプ仕様ベッド専用。
ベッドネーム用紙1枚付。
付属品ベッドネーム用紙×1枚材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)140×155
採血用トレー(手さげなし)日本医理器材7日以内出荷
ベッドサイドでの採血に必要な小物類を整理して入れられます。
250ccの万能ツボが2コセットできます(万能ツボは別売です)。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(中仕切箱)アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×210×40
受付番号発券機専用用紙日本医理器材7日以内出荷
用紙のみの商品になります。
幅(mm)58長さ(m)60松吉医科器械コード23-2001-00
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
筋力計アミッタリ税込¥65,978¥59,980