セラムチューブ 自立型・アウターキャップ住友ベークライト¥24,980税込¥27,478
1箱(6包×50本)
翌々日出荷から33日以内出荷
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
材質PP(ポリプロピレン)仕様自立型・アウターキャップ
ユリンメートP住友ベークライト5日以内出荷
1日分の尿量の1/50を正確に比例採取する用具です。
携帯もでき、また清潔に取り扱いができます。
容量(mL)(採尿カップ)400、(蓄尿カップ)80アズワン品番8-2953-01松吉医科器械コード24-2613-00
チェストドレーンバッグ (一体型・着脱タイプ)住友ベークライト6日以内出荷
胸腔ドレナージ(血液、空気、膿状分泌物などの除去)に使用します。
一体型のため取り扱い操作が簡単です。
ドレーン接続チューブが本体上部で着脱可能です。
容量(mL)(排液部)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×320材質(チューブ)(ドレーン接続)塩化ビニール樹脂医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001松吉医科器械コード24-3482-00医薬品医療機器等法一般医療機器
排液バッグ住友ベークライト¥17,980~税込¥19,778~
1式(20個)
7日以内出荷
セラムチューブ インナーキャップ住友ベークライト¥24,980~税込¥27,478~
1箱(6包×50本)ほか
翌々日出荷から33日以内出荷
細胞・血清・抗体など貴重な検体を安全に保存します。検体輸送の容器(一次容器)として用いることも可能です(空輸の包装に関する国際規格IATAのPI602/650に準拠)。
リボルバー住友ベークライト9日以内出荷から11日以内出荷
回転式針先調節機構付き食道静脈瘤穿刺針です。必要な針の突出長をダイヤル目盛で合わせて押し込むだけのシンプルアクションです。持ちやすく操作しやすいグリップデザインです。
口径(Φmm)鉗子:2.8以上容量(mL)プライミング:2.0区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)単回使用内視鏡下硬化療法用注射針医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01656A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
フレキシブルオーバーチューブ弁無住友ベークライト11日以内出荷
金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)オーバチューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000松吉医科器械コード24-2487-01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フレキシブルオーバーチューブ弁付住友ベークライト11日以内出荷
金属コイルにより補強されたチューブです。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱できます。高いシール性のリップル構造の脱気防止弁がワンタッチで着脱可能。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)オーバチューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000松吉医科器械コード24-2487-02医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ニューモ・アクティベイトEVL住友ベークライト11日以内出荷
内視鏡的食道胃静脈瘤結紮セットです。トリップワイヤーを使用しない独自のエアー駆動方式を採用。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より2年一般的名称(薬事)内視鏡用食道静脈瘤結さつセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22100BZX01110000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
イレウスチューブ(ロープロファイル)住友ベークライト10日以内出荷
バルーン部のかさばりが小さいため、経鼻的挿入時の抵抗を軽減できます。インジェクションコネクター付きで、ガイドワイヤを挿入した状態で吸引コネクターに接続し潤滑液が注入可能です。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)腸管減圧用チューブ容量(mL)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ02011000松吉医科器械コード24-2603-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ住友ベークライト4日以内出荷
食道静脈瘤硬化療法の際に食道を圧迫するための内視鏡装着用のバルーンです。広い範囲に安定した圧迫が可能です。
材質Si(シリコーンゴム)注入量(mL)エアー:約30一般的名称食道静脈瘤硬化療法向け内視鏡固定用バルーン色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16300BZZ01932000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ住友ベークライト4日以内出荷
肝臓切除の術後や血管・神経が多い腹腔内の膿・滲出液・血液・胆汁・膵液・膿瘍等のドレナージに適しています。毛細血管効果を備えており、閉鎖式ドレナージ管理が可能です。先端が薄く柔軟性に優れていますので、留置部の臓器や血管の損傷を抑えます。
材質シリコンタイプR/ソフトタイプ一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
膵管チューブ MDシリーズ住友ベークライト4日以内出荷から6日以内出荷
節つきチューブのため吸収糸により膵管にしっかり固定できます。腸管内を通じ体外に誘導しやすいように適度な角度に自由に曲げられる特殊なアルミ製の針が付いています。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質針/アルミニウム、カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)有効長(mm)650使用目的膵頭十二指腸切除術における膵菅ドレナージチューブとして、胆道ステントチューブとして一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ00467000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
食道静脈瘤硬化療法セット MDシリーズ住友ベークライト4日以内出荷
先端金属チップにより穿刺針の突出が安定しています。手元ロックで安全確実な操作が可能です。
材質チューブ/テフロン樹脂、針/ステンレス、クリップ/PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ外径(Φmm)1.75全長(m)1.6一般的名称単回使用内視鏡用注射針色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01656000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
気管吸引用キット カテーテル付 MDシリーズ 気管吸引キット住友ベークライト6日以内出荷から8日以内出荷
気管支・気管・口腔内の分泌液を無菌的に採取し、検査するためのキットです。喀痰採取に適しています。本体は遠沈管ですので、採取した検体をそのまま遠心機にかける事ができます。気管支ファイバースコープの吸引口に直接接続できます。吸引圧調節口を指で塞いだり、開放することで吸引圧を調整できます。
材質本体(遠沈管)/PMMA(アクリル)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、カテーテル/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、キャップ/PE(ポリエチレン)形状側孔:2側孔容量(mL)遠沈管:10キット内容本体、スペアキャップ、名前シール、接続コネクター接続形状吸引圧調節口付きオスコネクター医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15800BZZ00109000一般的名称吸引キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ワンステップイレウス (R) チューブ単品 MDシリーズ住友ベークライト4日以内出荷
側孔からガイドワイヤーが出にくいため安全に挿入できます。チューブ内腔が広く設計されておりドレナージが確実にできます。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)とSi(シリコーンゴム)の複合材質径(Φmm)バルーン膨張:34容量(mL)バルーン:30孔数側:7使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の診断と治療 腸管内での吸引と減圧有効長(mm)3000一般的名称腸管減圧用チューブ色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フレキシブルオーバーチューブ (R) 咽頭部通過用ガイドチューブ住友ベークライト8日以内出荷
咽頭部で内視鏡の通過を容易にするガイドチューブです。挿入性・操作性に優れています。金属コイルで補強していますので、咽頭部の屈曲に対しても内腔を保持します。マウスピースとオーバーチューブはワンタッチで着脱可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)・ステンレス、マウスピース/PVC(塩化ビニル樹脂)内径×外径(Φmm)15×18チューブ長さ(mm)195一般的名称オーバチューブ色クリアアズワン品番8-2942-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20600BZZ00195000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プリーツドレーン (R) MDシリーズ チューブ住友ベークライト4日以内出荷
チューブ効果と毛細管効果を兼ね備えたドレナージチューブです。コネクター接続部がありほとんどの延長チューブに接続可能です。X線用ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)使用目的腹腔内等の膿、滲出液、血液、胆汁、膵液、膿瘍などのドレナージ一般的名称滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル色クリア医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ02047000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
TSBチューブ 単バルーンタイプ住友ベークライト4日以内出荷
胃・食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。バルーン容量が700mLあり、胃噴門部周辺の留置に適しています。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:80付属品キャップ全長(mm)1170容量(mL)胃バルーン:700一般的名称短期的使用食道用チューブ外径18Fr色クリア/ブルー仕様食道吸引口:有アズワン品番8-2937-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
TSBチューブ MDシリーズ住友ベークライト4日以内出荷
食道静脈瘤止血用のバルーンチューブです。シリコーンゴム製により安定した品質を保てます。X線用ラインが入っているため留置後に位置を確認できます。
材質Si(シリコーンゴム)長さ(mm)胃バルーン:50、食道バルーン:145穴数チューブ内腔:4ルーメン全長(mm)1000容量(mL)胃バルーン:300一般的名称短期的使用食道用チューブ色クリア/ブルー仕様食道吸引口:有医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00664000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
PTCDバルーン付カテーテル MDシリーズ住友ベークライト4日以内出荷
長期留置による胆管への刺激や損傷を軽減するためシリコーン製バルーンを採用しています。バルーン部はカテーテル本体と段差が少なく挿入性に優れています。X線用不透過ラインが入っているため術後に位置を確認できます。
材質カテーテル/PVC(塩化ビニル樹脂)、バルーン/Si(シリコーンゴム)全長(mm)475(有効長400)色クリア/ホワイト表示サイズ:胆道用/青字、胆嚢用/赤字使用目的胆管及び胆嚢ドレナージに適したバルーン付カテーテル医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16000BZZ00087000一般的名称短期的使用胆管用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
SEチューブ住友ベークライト翌々日出荷
軽量で耐圧性・弾力性に優れています。透明ですので、吸引物を確認できます。適当な長さにカットして使用してください。
仕様オートクレーブ可(ハードタイプ/132℃、ソフトタイプ/121℃)材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径×外径(Φmm)7×11
チェストドレーンバック住友ベークライト¥28,980~税込¥31,878~
1箱(5個)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
排液がいっぱいになった場合、排液ボトルのみの交換ができます。注入した水に色がつきます(吸引圧制御ボトルは黄色、水封室は青色に着色)。
付属品吊り下げ金具材質本体/PS(ポリスチレン)、ドレーン接続チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)・天然ゴム他、吊り下げ金具/ステンレス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
コネクター付きコネクティングチューブ住友ベークライト¥25,980~税込¥28,578~
1箱(50本)
翌々日出荷から8日以内出荷
滅菌されて一本ずつ梱包されているのですぐに使用できます。表面の筋により折れにくくなっています。
仕様EOG滅菌済(個包装)材質PVC(塩化ビニル樹脂)コネクタメス-メス
チェストドレーンバッグ住友ベークライト6日以内出荷
胸腔ドレナージ(血液、空気、膿状分泌物などの除去)に使用します。
一体型のため取り扱い操作が簡単です。
ドレーン接続チューブが本体上部で着脱可能です。
容量(mL)(排液部)2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×60×320医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:05B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
CDU排液ボトル住友ベークライト¥25,980~税込¥28,578~
1式(10個)ほか
7日以内出荷
仕様防止弁付適合品番コンパクトドレーンユニットMD-80100医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10030000004医薬品医療機器等法一般医療機器
SBフード住友ベークライト5日以内出荷から7日以内出荷
独特な開口部の形状により、SBナイフとの干渉を最低限にしました。
滅菌済個包装のディスポーザブルタイプ。
適合外径(Φmm)(内視鏡)9.9外径(Φmm)13.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X10030000009医薬品医療機器等法一般医療機器
ワンステップイレウス MD-08Aシリーズ ガイドワイヤー単品住友ベークライト4日以内出荷
親水性コーディングにより優れた潤滑性で、カテーテルへ容易に挿入・抜去ができます。腰が強く誘導性に優れていますが、先端は十分に柔軟になっています。
材質親水性コートPVP(ポリビニルピロリドン)先端形状ストレート使用目的イレウス(腸管の狭窄、閉塞)の挿入時の誘導サイズ(inch)0.049一般的名称腸管減圧用チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZY00631000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
筋力計アミッタリ税込¥65,978¥59,980