カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 医療・介護用品
      • 医療
        • 診察・検査器具(2)
        • 処置・手術(2)
絞り込み

医療 :「電球50w」の検索結果

医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
業務用スリッパに名入れ加工 金箔、銀箔の豪華箔押し印刷!人気のモノタロウブランドにも可能 商品はこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワンハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50Wアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
ハロゲン照明灯 LIDハロゲン照明灯LID
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
高さ調節とフレキシブルアームにより、照射角度を自由に調節できます。あたたかみのあるハロゲン電球を使用。
仕様照野径/Φ5cm(距離30cm)、Φ7cm(距離50cm)、Φ12cm(距離80cm)、Φ17cm(距離100cm)質量(kg)約4.4電源AC100V 50/60Hz(50W)電球ハロゲン球 12V-50W照度(Lx)55000(距離30cm)、31000(距離50cm)、20000(距離80cm)、15000(距離100cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×80~210アーム長さ(cm)フレキシブルアーム/約97医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069LD0002松吉医科器械コード23-6033-00医薬品医療機器等法一般医療機器
AC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付 エスコAC100V/6.5W 照明灯/LED クランプ式/ハンドル付エスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
仕様●全長(mm):431●セード(mm):326●アーム長(mm):上/356、下/356●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:580lm●重量:800g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:55mmまで●材質:鋼、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):6.5W●固有エネルギー消費効率(LED):89.2lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●高演色LED(Ra90以上、R9は50以上)を採用●白熱灯80W相当●中心直下照度/1540Lx●光源部 色温度固定型(5000K昼白色)Ra90●明るさJIS-Aクラス相当アズワン品番65-9278-78

医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

医療